유압 퀵 커플러
유압식 퀵 커플러는 까다로운 압력 변화에서도 안전하고 누출 없는 연결을 보장하는 데 적합합니다. 효율적인 변경을 위한 편리한 솔루션을 제공합니다....자세히 보기
육각 너트 커플러
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 10WF10-B-HN | ₩227,640 | RFQ |
A | 8WBF8-B-HN | ₩144,984 | RFQ |
A | 10WBF10-B-HN | ₩240,772 | RFQ |
A | 8WF8-B-HN | ₩124,684 | RFQ |
A | 12WBF12-B-HN | ₩291,312 | RFQ |
A | 12WF12-B-HN | ₩271,012 | RFQ |
B | 8WF8-HN | ₩144,984 | RFQ |
A | 2WF1-B-HN | ₩187,628 | RFQ |
커플러, 황동, 3 / 8-18
커플러, 스틸, 2-111 / 2
니플, 스틸, 1-111 / 2
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PHN16-16F | ₩51,415 | ||||||
B | VHN16-16F | ₩108,727 | ||||||
C | 71-3N16-16F | ₩205,082 |
커플러, 스틸, 1 / 4-18
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SPHC20-20F | ₩622,720 | ||||
A | SVHC20-20F | ₩1,202,320 |
커플러, 316 SS, 3 / 8-18
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S71-3C6-6F | ₩637,927 | ||||||||
B | SPHC6-6F | ₩157,325 | ||||||||
B | SVHC6-6F | ₩289,030 | ||||||||
B | SPHC6-6FV | ₩163,520 | ||||||||
B | SVHC6-6FV | ₩288,592 | ||||||||
A | S71-3C6-6FV | ₩651,420 | ||||||||
C | SVEAC6-6F | ₩375,882 | ||||||||
D | SVHC6-6M | ₩279,825 | ||||||||
D | SVHC6-6MV | ₩283,640 |
니플, 316 SS, 1-1/4" ~ 11-1/2"
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVHN20-20F | ₩888,440 | |||||
B | SVHN20-20M | ₩1,224,912 | |||||
C | SPN20-20F | ₩391,615 |
니플, 316 SS, 1 / 8-27
니플, 스틸
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHN16-16EF | ₩616,105 | |||||||
B | VHN8-8EM | ₩74,340 | |||||||
A | VHN8-8EF | ₩63,944 | |||||||
B | VHN4-4EM | ₩47,110 | |||||||
A | VHN12-12EF | ₩123,375 | |||||||
B | VHN12-12EM | ₩111,300 | |||||||
B | VHN6-6EM | ₩58,169 |
니플, 316 SS, 3 / 8-18
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPN6-6F | ₩65,817 | ||||||||
B | SVHN6-6F | ₩203,804 | ||||||||
C | S71-3N6-6F | ₩270,042 | ||||||||
B | SVHN6-6FV | ₩143,185 | ||||||||
C | S71-3N6-6FV | ₩297,850 | ||||||||
D | SPN6-6M | ₩66,010 | ||||||||
E | SVHN6-6M | ₩217,157 |
Coupler, Steel, 1-1/2-111/2
커플러, 스틸, 1 / 2-14
스타일 | 모델 | 밸브 디자인 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-3C6-8F | ₩164,850 | |||||||||
A | 71-3C8-8FV | ₩222,320 | |||||||||
A | 71-3C8-8F | ₩205,065 | |||||||||
A | 71-3C6-8FV | ₩193,725 | |||||||||
B | VHC8-8F | ₩72,782 | |||||||||
B | VPHC8-8F | ₩128,292 | |||||||||
C | PEAC8-8F | ₩81,725 | |||||||||
C | VEAC8-8F | ₩144,147 | |||||||||
C | VEAC8-8FV | ₩133,437 | |||||||||
B | VHC8-8FV | ₩82,967 | |||||||||
B | VIHC8-8F | ₩82,250 | |||||||||
D | VHC8-8M | ₩83,790 | |||||||||
E | PHC8-8F | ₩52,412 | |||||||||
E | PHC8-8FV | ₩54,180 | |||||||||
F | VEAC8-8M | ₩169,942 | |||||||||
B | VPHC8-8FV | ₩128,292 |
니플, 316 SS, 1-1/2" ~ 11-1/2"
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVHN24-24F | ₩1,326,325 | |||||
B | SPN24-24F | ₩582,855 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SH71-3N8-8EFV | ₩1,289,522 | |||||
A | SH71-3N6-6EF | ₩1,148,717 |
니플, 스틸, 1 / 4-18
커플러, 316 SS, 1-111/2
스타일 | 모델 | 유량 | 최대. 압력 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SVHC16-16FV | ₩860,230 | ||||
B | S71-3C16-16FV | ₩1,798,422 |
니플, 스틸, 1 / 2-14
니플, 스틸, 2-111 / 2
니플, 316 SS, 1-111 / 2
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S71-3N16-16F | ₩628,740 | |||||||
B | SVHN16-16FV | ₩621,880 |
Coupler, Steel, 1-1/4-111/2
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PHC20-20F | ₩242,462 | |||||||
B | 71-3C16-20F | ₩514,132 | |||||||
C | VHC20-20F | ₩443,992 |
유압 퀵 커플러
유압식 퀵 커플러는 공격적인 압력 변화에서 유체 기밀 밀봉을 제공하고 액체 및 가스 이송, 진단, 도구 조립 또는 기계의 빈번한 교체 중에 장비 변경을 용이하게 하도록 설계되었습니다. 이 커플링은 모든 장비에 유압 라인을 연결/분리하기 위한 플러그(수쪽 끝)와 소켓(암쪽 끝)이 특징입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 퀵 커플 링을 제공합니다. ENERPAC, 한센, 라일, 파커, Eaton, Snap-Tite 및 Safeway. 스냅-타이트 71 시리즈 유압식 퀵-커넥트 커플링에는 유체 라인이 분리되면 자동으로 차단되는 플러시 페이스 밸브가 있어 오염과 갇힌 공기를 최소화하면서 누출 및 유출 위험을 줄입니다. 이 장치는 우발적인 연결 해제에 대한 추가 보호를 위해 슬리브 잠금 설계가 되어 있으며 최대 10000 PSI의 작동 압력에서 우수한 성능을 제공합니다. 그들은 현장 설치 및 더 큰 크기의 튜브를 위해 오토클레이브 콘 및 나사산 피팅과 통합되어 있습니다. 이튼 5600 시리즈 커플러는 자체 밀봉 포핏 밸브와 통합되어 고압 및 저압 밀봉을 모두 제공합니다. 이 커플러에는 소켓 내부의 볼 그룹 (암 절반)이 플러그 (수 절반)에 고정되어 연결된 조인트에서 360도 회전 할 수있는 볼 래칭 메커니즘이 추가로 장착되어 있습니다.
자주하는 질문
Snap-Tite 71 시리즈 유압식 퀵-커넥트 커플링의 압력 등급은 어떻게 됩니까?
이 커플링은 최대 60 PSI의 압력을 유지하면서 최대 10000 GPM의 높은 유량을 처리할 수 있습니다.
Eaton 5600 시리즈 커플링 플러그의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
Eaton 5600 시리즈 커플링 플러그의 작동 온도 범위는 화씨 -40~250도입니다.
내 유압 시스템에 맞는 올바른 커플링 플러그를 어떻게 선택합니까?
- 커플링 플러그와 소켓이 서로 호환되는지 확인하십시오. 안전하고 누출 없는 연결을 만들려면 크기와 유형이 일치해야 합니다. 호환되지 않는 커플링을 사용하면 밀봉이 제대로 되지 않고 성능이 저하될 수 있습니다.
- 선택한 커플링이 상당한 압력 강하나 제한 없이 원하는 유량을 처리할 수 있도록 애플리케이션의 유량 요구 사항을 고려하여 효율적인 유체 전달을 보장하고 시스템 성능의 제한을 방지하십시오.
- 시스템에서 예상되는 최대 압력을 견딜 수 있는 커플링을 선택하는 것이 중요합니다. 시스템 요구 사항보다 더 높은 압력 등급의 커플링을 선택하면 추가 안전 여유가 제공됩니다.
- 항상 애플리케이션의 온도 범위를 확인하십시오. 특정 온도 범위를 견딜 수 있도록 다양한 재료와 씰 옵션을 사용할 수 있습니다. 선택한 커플링이 손상이나 고장을 방지하기 위해 시스템에서 발생하는 작동 온도에 적합한지 확인하십시오.
Enerpac 퀵 수 커플러의 유량은 얼마입니까?
Enerpac 퀵 수 커플러의 유량은 분당 4갤런(gpm)입니다.
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 펀치/끌/핸드드릴
- 환풍
- 사서함 및 게시물
- 공압 모터
- 가위 리프트 테이블
- 빈 태그
- 실린더 장착 하드웨어
- 전기 와이어 로프 호이스트
- 용접 청소 시스템 액세서리
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC 스타일 마그네틱 모터 스타터, 리버 싱
- WESTWARD 조정 가능한 교환식 스패너 렌치 헤드
- WHEATON Cryoelite 멸균 Natual 캡 폴리 프로필렌
- CELLTREAT 조직 배양 플라스크
- KERN AND SOHN 굴절계
- Cementex USA 흔들림 고정 확장 바
- BALDWIN FILTERS 드레인콕 필터
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 천장 타일
- GREENLEE 민달팽이
- MSA 일반 추락 체포용 안전 장치