플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SAFEWAY FF495-3-1 / 2 퀵 커플러 바디 1/2 인치 Npt | AD9YNW 4VTX2

SAFEWAY FF495-3-1/2 퀵 커플러 본체 1/2인치 Npt

재고 있음 있음
항목: AD9YNW 모델: FF495-3-1/2크로스 참조: 4VTX2

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 191,782 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유압 커플러 바디
본체 재질강철
몸 사이즈3 / 8 "
연결 유형FNPT
마감재 평원
유량10gpm
길이2 43 / 64 "
잠금 장치푸시 / 풀
최대. 압력10000의 PSI
작동 온도 범위-40도 ~ 250도 F
파커 인터체인지FF-501-8FP
파이프 크기 NPT1/2
플러시 페이스
씰 재질부나 N
씰 타입플러시 페이스
끄다
슬리브 소재강철
온도. 범위-40 ~ 250 F
스레드 크기1 / 2 "-14
타입커플러 (본체)
밸브 디자인멋진

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드7307995045
원산지US

제품 변형

프로덕트모델씰 타입몸 사이즈유량타입밸브 디자인항목길이최대. 압력가격
SAFEWAY S25-4P 퀵 커플러 바디 1/2 인치 Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4P캡 티브 밸브1 / 2 "12 GPM커플러 (본체)아가유압 커플러 바디-3000의 PSI₩ 64,680
SAFEWAY S71-4P 퀵 커플러 플러그 1/2 인치 Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4P캡 티브 밸브1 / 2 "12 GPM커플러 플러그 (니플)아가유압 커플러 니플-3000의 PSI₩ 29,697
SAFEWAY FF491-4 퀵 커플러 플러그 1/2 인치 Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4플러시 페이스3 / 8 "10gpm커플러 플러그 (니플)멋진유압 커플러 니플-10000의 PSI₩ 92,575
SAFEWAY FFE495-4 퀵 커플러 바디 1/2 인치 Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4플러시 페이스3 / 4 "12 GPM커플러 (본체)멋진유압 커플러 바디3 1 / 16 "4000의 PSI₩ 226,922
SAFEWAY FFE491-4 퀵 커플러 플러그 1/2 인치 Npt | AD9YPE 4VTY3 FFE491-4플러시 페이스3 / 4 "12 GPM커플러 플러그 (니플)멋진유압 커플러 니플-4000의 PSI₩ 124,652
SAFEWAY S75-4 퀵 커플러 바디 1/2 인치 Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75 - 4볼과 오링1 / 2 "12 GPM커플러 (본체)유압 커플러 바디3 25 / 64 "3000의 PSI₩ 156,905

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SAFEWAY FF495-3-1/2 퀵 커플러 본체 1/2인치 Npt
₩ 191,782 /단위