B&K PRECISION 단일 출력 DC 전원 공급 장치
필터
연결 : 병렬 또는 직렬
스타일 | 모델 | 디스플레이 | 입력 주파수 | 입력 전압 | 출력 전류 | 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1692 | 3 자리 LED | 60 Hz에서 | 120 VAC | 0 ~ 40A | 과부하 및 단락 | ₩ 771,365 | |
B | 9110 | 4 자리 LED | 50 / 60Hz | 120 / 220VAC | 0 ~ 5A | 과전류, 과전압 및 과열 | ₩ 751,747 | |
C | 1735 | 4 자리 LED | 60 Hz에서 | 120 / 240 VAC | 0에서 3A | 역 극성, 과부하 | ₩ 895,807 | |
D | 1743B | 4 자리 LED | 60 Hz에서 | 120 / 240 VAC | 0에서 6A | 역 극성, 과부하, 열 및 단락 | ₩ 1,266,422 | |
E | 1715 | 4 자리 LED | 60 Hz에서 | 120 / 240 VAC | 0에서 2A | 역 극성, 과부하, 열 및 단락 | ₩ 1,079,487 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- 필터 하우징
- 탄소강 육각 스톡
- 공압 제어 액세서리
- 글로브 밸브 Less Actuator
- 에어호스
- 고무
- 릴레이
- 세련
- 플러그 및 콘센트
- SGS PRO 더블 컷 카바이드 버, 볼 모양
- BRADY 6002 시리즈, 레터 라벨
- MACROMATIC TD-8 시리즈, 48VAC / DC, 시간 지연 릴레이
- VULCAN HART 반사기
- WOODHEAD 120090 시리즈 암 리셉터클
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-6 Un
- WHEATON 튜빙
- NIBCO 긴 반경 DWV 엘보우, Wrot 및 Cast Copper
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기