항목 | 단일 출력 DC 전원 공급 장치 |
전류 제한 | 5의 % 100 %로 |
디스플레이 | 4 자리 LED |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 120 / 240 VAC |
라인 규제 | 0.04% + 5mA |
라인 볼트 규제 | 0.2 % + 2mV 이하 |
하중 조절 | 0.04 % + 2mV 이하 |
미터 유형 | 2 디지털 |
출력 전류 | 0에서 6A |
출력 전압 (DC) | 0 ~ 35 |
보호 | 역 극성, 과부하, 열 및 단락 |
리플 볼트 규제 | 1mV 이하 |
선박 중량 (kg) | 12.53 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 34.54 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.