항목 | 유압 커플러 바디 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 4 " |
연결 유형 | FNPT |
마감재 | 평원 |
유량 | 12 GPM |
길이 | 3 1 / 16 " |
잠금 장치 | 푸시 / 풀 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | FEM-502-8FP |
파이프 크기 NPT | 1/2 |
봉 | 플러시 페이스 |
씰 재질 | 부나 N |
씰 타입 | 플러시 페이스 |
끄다 | 두 |
슬리브 소재 | 강철 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 1 / 2 "-14 |
타입 | 커플러 (본체) |
밸브 디자인 | 멋진 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 씰 타입 | 몸 사이즈 | 유량 | 타입 | 밸브 디자인 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25-4P | 캡 티브 밸브 | 1 / 2 " | 12 GPM | 커플러 (본체) | 아가 | 유압 커플러 바디 | - | 3000의 PSI | ₩ 56,070 | ||
S71-4P | 캡 티브 밸브 | 1 / 2 " | 12 GPM | 커플러 플러그 (니플) | 아가 | 유압 커플러 니플 | - | 3000의 PSI | ₩ 27,702 | ||
FF495-3-1 / 2 | 플러시 페이스 | 3 / 8 " | 10gpm | 커플러 (본체) | 멋진 | 유압 커플러 바디 | 2 43 / 64 " | 10000의 PSI | ₩ 168,717 | ||
FF491-4 | 플러시 페이스 | 3 / 8 " | 10gpm | 커플러 플러그 (니플) | 멋진 | 유압 커플러 니플 | - | 10000의 PSI | ₩ 84,122 | ||
FFE491-4 | 플러시 페이스 | 3 / 4 " | 12 GPM | 커플러 플러그 (니플) | 멋진 | 유압 커플러 니플 | - | 4000의 PSI | ₩ 108,062 | ||
S75 - 4 | 볼과 오링 | 1 / 2 " | 12 GPM | 커플러 (본체) | 공 | 유압 커플러 바디 | 3 25 / 64 " | 3000의 PSI | ₩ 146,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.