그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 끝 |
케이블 크기 | 3 / 16 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
전체 길이 | 3.031 " |
핀 직경 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8431310060 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 크기 | 자재 | 전체 길이 | 핀 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS20667 - 2 | 1 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | 1 37 / 64 " | 3 / 16 " | ₩ 31,972 | |
MS20667 - 3 | 3 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 1 61 / 64 " | 3 / 16 " | ₩ 32,620 | |
MS20667 - 4 | 1 / 8 " | 304 스테인레스 스틸 | 2 23 / 64 " | 3 / 16 " | ₩ 37,555 | |
MS20667 - 5 | 5 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 2 21 / 32 " | 1 / 4 " | ₩ 56,385 | |
MS20667 - 7 | 7 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 3.437 " | 5 / 16 " | ₩ 136,342 | |
MS20667 - 8 | 1 / 4 " | 304 스테인레스 스틸 | 3 13 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 141,417 | |
MS20667 - 9 | 9 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 4 7 / 64 " | 7 / 16 " | ₩ 257,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.