ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 220 x 440, 230 x 460, 240 x 480V 기본
필터
구성: 캡슐화 , XNUMX차 전압: 220X440, 230X460, 240X480V , XNUMX차 전압: 110 / 115 / 120V
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CE50A008 | 3.38 " | 3" | 3" | RFQ
|
A | CE100A008 | 3.38 " | 3.5 " | 3.75 " | RFQ
|
A | CE75A008 | 3.46 " | 3.25 " | 3.38 " | RFQ
|
A | CE150B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | RFQ
|
A | CE200B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | RFQ
|
A | CE250B008 | 4" | 4" | 4.5 " | RFQ
|
A | CE300B008 | 4.38 " | 4" | 4.5 " | RFQ
|
A | CE350B008 | 4.95 " | 4.5 " | 5.25 " | RFQ
|
A | CE500B008 | 5.43 " | 4.5 " | 5.25 " | RFQ
|
B | CE1000F008 | 6.63 " | 5.5 " | 6.38 " | RFQ
|
A | CE750B008 | 7" | 5" | 5.25 " | RFQ
|
B | CE1500F008 | 7.31 " | 6" | 6.75 " | RFQ
|
B | CE3000F008 | 8.06 " | 8" | 9" | RFQ
|
B | CE2000F008 | 8.13 " | 6" | 6.75 " | RFQ
|
B | CE5000F008 | 10 " | 8" | 9" | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Jobber 길이 드릴 비트
- 다이스
- 숨겨진 걸쇠 자물쇠
- 가을 구조 액세서리
- 카펫 추출기 액세서리
- HVAC 모터
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 유압 여과기
- 소매 카트 및 트럭
- 매뉴얼
- BATTALION 핸들 잡아 당기기
- DORIAN Knurl Wheel O 시리즈
- DINEX 트레이 배달 카트
- DIXON 드라이 디스커넥트 커플러 x 90 Deg. 스위블 FNPT
- COOPER B-LINE 독립형 단일 미터 소켓
- MI-T-M 도관
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 교체 전구
- RUBBERMAID 뜨거운 음식 팬 배수 트레이
- TB WOODS D 시리즈 플렉시블 디스크 커플링
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-R 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기