ACME ELECTRIC CE500B008 산업용 제어 변압기, 240 X 480/120V, 0.500kVA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 5.43 " |
길이 | 4.5 " |
XNUMX 차 전압 | 220X440, 230X460, 240X480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-ce500b008.pdf |
XNUMX 차 전압 | 110 / 115 / 120V |
폭 | 5.25 " |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CE1000F008 | 6.63 " | 5.5 " | 6.38 " | - | RFQ
|
CE100A008 | 3.38 " | 3.5 " | 3.75 " | - | RFQ
|
CE1500F008 | 7.31 " | 6" | 6.75 " | - | RFQ
|
CE150B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE2000F008 | 8.13 " | 6" | 6.75 " | - | RFQ
|
CE200B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE250B008 | 4" | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.