가스 연소 덕트로
상향로, 천연가스
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | GMES800603AN | RFQ |
B | GMES961005CN | RFQ |
A | GMES801005CN | RFQ |
실내 덕트로, BtuH 입력 150000
Dayton 실내 덕트 가열로는 상업, 산업 및 주거 지역과 같은 실내 공간에서 난방 솔루션을 제공합니다. 이 덕트 용광로는 가스 연료로 구동되며 직접 스파크 점화 기술로 순간 연소를 제공하여 최대 150000 BtuH의 열 출력을 생성합니다. 효율적인 난방을 위한 직접 스파크 기술과 1389 CFM의 공기 흐름 속도를 제공하는 팬이 있는 개방형 연소 기능을 갖추고 있습니다. Dayton 가스 점화 덕트 용광로는 알루미늄 도금된 강철 구조의 클램쉘 열교환기와 미연 연료/가스 확산을 방지하기 위한 팬 시간 지연 기능이 장착되어 있습니다. 퍼니스는 바닥을 통해 청소 및 유지보수를 위해 쉽게 접근할 수 있습니다. 37인치 및 40인치 깊이에서 사용할 수 있는 다양한 실내 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 실내 덕트 가열로는 상업, 산업 및 주거 지역과 같은 실내 공간에서 난방 솔루션을 제공합니다. 이 덕트 용광로는 가스 연료로 구동되며 직접 스파크 점화 기술로 순간 연소를 제공하여 최대 150000 BtuH의 열 출력을 생성합니다. 효율적인 난방을 위한 직접 스파크 기술과 1389 CFM의 공기 흐름 속도를 제공하는 팬이 있는 개방형 연소 기능을 갖추고 있습니다. Dayton 가스 점화 덕트 용광로는 알루미늄 도금된 강철 구조의 클램쉘 열교환기와 미연 연료/가스 확산을 방지하기 위한 팬 시간 지연 기능이 장착되어 있습니다. 퍼니스는 바닥을 통해 청소 및 유지보수를 위해 쉽게 접근할 수 있습니다. 37인치 및 40인치 깊이에서 사용할 수 있는 다양한 실내 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
실내 덕트로, BtuH 입력 300000
Dayton 실내 덕트 용광로는 상업, 산업 및 주거 지역과 같은 실내 공간에서 난방 솔루션을 이상적으로 제공합니다. 이 덕트로는 가스 연료를 사용하고 순간 연소를 제공합니다. 직접 스파크 점화 기술을 사용하여 최대 300000 BtuH의 열 출력을 생성합니다. 또한 효율적인 가열을 위해 직접 스파크 기술을 사용한 개방형 연소 기능이 있습니다. 이 퍼니스는 쉽게 청소할 수 있도록 바닥을 통해 쉽게 접근할 수 있습니다. 37인치 및 40인치 깊이에서 사용할 수 있는 다양한 실내 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 실내 덕트 용광로는 상업, 산업 및 주거 지역과 같은 실내 공간에서 난방 솔루션을 이상적으로 제공합니다. 이 덕트로는 가스 연료를 사용하고 순간 연소를 제공합니다. 직접 스파크 점화 기술을 사용하여 최대 300000 BtuH의 열 출력을 생성합니다. 또한 효율적인 가열을 위해 직접 스파크 기술을 사용한 개방형 연소 기능이 있습니다. 이 퍼니스는 쉽게 청소할 수 있도록 바닥을 통해 쉽게 접근할 수 있습니다. 37인치 및 40인치 깊이에서 사용할 수 있는 다양한 실내 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
실내 덕트로, BtuH 입력 350000
Dayton 가스 연소 덕트로는 상업, 산업 및 주거 공간을 가열하도록 설계되었습니다. 이 가스 연소 덕트 용광로는 클램쉘형 열 교환기와 많은 양의 열을 교환할 수 있어 350000 BtuH의 입력 용량을 제공합니다. ETL 인증을 받았으며 고급 안전 기능으로 안전한 작동을 제공합니다. 직접 스파크 점화기는 개방형 연소를 제공하고 알루미늄 도금 강철 열 교환기는 효율적인 열 교환을 제공합니다. 37인치 및 40인치로 제공되는 다양한 실내 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 가스 연소 덕트로는 상업, 산업 및 주거 공간을 가열하도록 설계되었습니다. 이 가스 연소 덕트 용광로는 클램쉘형 열 교환기와 많은 양의 열을 교환할 수 있어 350000 BtuH의 입력 용량을 제공합니다. ETL 인증을 받았으며 고급 안전 기능으로 안전한 작동을 제공합니다. 직접 스파크 점화기는 개방형 연소를 제공하고 알루미늄 도금 강철 열 교환기는 효율적인 열 교환을 제공합니다. 37인치 및 40인치로 제공되는 다양한 실내 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
가스 연소 덕트 퍼니스, BtuH 입력 400000
Dayton 가스 연소 덕트로는 상업 공간 난방을 위한 인공 열을 제공합니다. 이 실내 덕트 용광로는 천연 가스 라인에 연결되어 있으며 연기를 배출하기 위한 동력 통풍구가 있습니다. 용광로는 30 BtuH의 입력을 제공하여 화씨 400000도까지 온도를 올릴 수 있습니다. 이러한 개방 연소형 실내 화로는 연료의 순간 연소를 위해 직접 스파크 점화 기능을 갖추고 있습니다. 37인치 및 40인치 깊이에서 사용할 수 있는 다양한 가스 로 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 가스 연소 덕트로는 상업 공간 난방을 위한 인공 열을 제공합니다. 이 실내 덕트 용광로는 천연 가스 라인에 연결되어 있으며 연기를 배출하기 위한 동력 통풍구가 있습니다. 용광로는 30 BtuH의 입력을 제공하여 화씨 400000도까지 온도를 올릴 수 있습니다. 이러한 개방 연소형 실내 화로는 연료의 순간 연소를 위해 직접 스파크 점화 기능을 갖추고 있습니다. 37인치 및 40인치 깊이에서 사용할 수 있는 다양한 가스 로 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
가스 연소 덕트 퍼니스, 퍼니스 유형 전력 배출
Dayton 가스 연소 덕트 용광로는 거대한 상업용 건물을 데우도록 설계되었습니다. 이 퍼니스는 천연 가스 라인에 연결되며 기존 가열, 보충 및 가열/냉각 시스템의 구성 요소로 사용됩니다. 생성된 공기는 용광로를 통과하면서 데워지고 시스템의 덕트에 의해 분배됩니다. 37인치 및 40인치 깊이로 제공되는 다양한 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오.
Dayton 가스 연소 덕트 용광로는 거대한 상업용 건물을 데우도록 설계되었습니다. 이 퍼니스는 천연 가스 라인에 연결되며 기존 가열, 보충 및 가열/냉각 시스템의 구성 요소로 사용됩니다. 생성된 공기는 용광로를 통과하면서 데워지고 시스템의 덕트에 의해 분배됩니다. 37인치 및 40인치 깊이로 제공되는 다양한 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오.
가스 연소 덕트로
Dayton 가스 연소 덕트로는 사무실, 학교 및 상점과 같은 대형 상업용 건물을 가열합니다. 이들은 천연 가스 라인에 부착되며 기존 가열, 가열/냉각 또는 보충 시스템의 구성 요소로 사용됩니다. 37인치 및 40인치 깊이로 제공되는 다양한 가스 연소 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오.
Dayton 가스 연소 덕트로는 사무실, 학교 및 상점과 같은 대형 상업용 건물을 가열합니다. 이들은 천연 가스 라인에 부착되며 기존 가열, 가열/냉각 또는 보충 시스템의 구성 요소로 사용됩니다. 37인치 및 40인치 깊이로 제공되는 다양한 가스 연소 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오.
실내 덕트로, BtuH 입력 200000
Dayton 가스 연소 덕트 퍼니스는 상업, 산업 및 주거 공간을 가열하도록 설계된 통풍식 실내 난방 장비입니다. 이 가스 연소 덕트 용광로는 클램쉘형 열 교환기와 많은 양의 열을 교환하여 200000 BtuH의 입력 용량을 제공합니다. 추가 안전 기능으로 안전한 작동을 위해 ETL 인증을 받았습니다. Dayton 실내 덕트 용광로는 개방형 연소를 위한 직접 스파크 점화기와 4938 CFM의 유량으로 가열된 공기를 분배하기 위한 팬이 장착되어 있습니다. 이 알루미늄 도금 강철 구조의 기본 열 교환기는 효율적인 열 교환을 제공합니다. 37인치 및 40인치 깊이에서 사용할 수 있는 다양한 실내 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 가스 연소 덕트 퍼니스는 상업, 산업 및 주거 공간을 가열하도록 설계된 통풍식 실내 난방 장비입니다. 이 가스 연소 덕트 용광로는 클램쉘형 열 교환기와 많은 양의 열을 교환하여 200000 BtuH의 입력 용량을 제공합니다. 추가 안전 기능으로 안전한 작동을 위해 ETL 인증을 받았습니다. Dayton 실내 덕트 용광로는 개방형 연소를 위한 직접 스파크 점화기와 4938 CFM의 유량으로 가열된 공기를 분배하기 위한 팬이 장착되어 있습니다. 이 알루미늄 도금 강철 구조의 기본 열 교환기는 효율적인 열 교환을 제공합니다. 37인치 및 40인치 깊이에서 사용할 수 있는 다양한 실내 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
주거용 가스 난로, 천연 가스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GM9S961005CN | ₩3,699,710 | |
B | GM9S800804BN | ₩2,040,360 | |
B | GM9S800603AN | ₩1,840,510 | |
B | GM9S801005CN | ₩2,272,410 |
상향로, 천연 가스, 80000 입력 Btuh, 64000 출력 Btuh
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GMES800804BN | CE9CUF | - | RFQ |
가스 연소 덕트로
가스 연소 덕트 퍼니스는 대규모 상업 지역을 난방하고 중력 배출을 통해 열 전도성을 제공하는 데 이상적입니다. 이것들 데이튼 (Dayton) 실내 덕트 용광로는 열 전달을 용이하게 하고 실내 송풍기 모터에 의해 덕트를 통해 뜨거운 공기를 순환시키기 위해 알루미늄 도금 강철 기본 열교환기와 함께 제공됩니다. 스파크 플러그 전체에 고전압 전하와 아크를 생성하는 직접 스파크 점화 시스템이 있습니다. 이를 통해 용광로 시스템에서 직접 연료/공기 혼합물을 점화합니다. 2469 ~ 9877 CFM 범위의 기류 속도로 제공되는 다양한 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 수레 및 수레 액세서리
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 우물펌프
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 팬 프레임
- 유형 I 안전 캔
- 에어 라우터
- 파이프 절단 및 베벨 기계
- 스프링클러 헤드
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 17 도어
- MILWAUKEE 인서트 비트 #2 정사각형 1인치 길이
- BRADY 6002 시리즈, 번호 라벨
- MARATHON MOTORS 근접 결합 펌프 모터, JP, 단상, 방적, C면 발
- JABSCO 유연한 임펠러 표준 압력
- BALDOR / DODGE GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링 삽입
- REGAL 하단 핸드 탭, 8피치, HSS, 크롬 도금 질화물
- DBI-SALA 제한된 공간을 위한 안전 장치
- ENCORE 폴리프로필렌 결속용 조합 도구
- GRAINGER PTFE 화학 및 내마모성 필름 및 롤