VESTIL DCR-205 시리즈 지게차 드럼 캐리어/로테이터, 12V DC 전원
필터
드럼 구속 방법: 체인 , 드럼 크기: 55 갤런 , 포크 포켓 센터: 32 " , 포크 포켓 높이: 2 5 / 8 " , 포크 포켓 폭: 7 5 / 8 " , 포크 두께: 2" , 재료: 강철 , 전원: 전기 무선 , 회전: 360도 , 스풀/코일 길이(피트): 4 피트 ~ 20 피트 , 전압: 12V DC
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCR-205-8-DC | 800의 파운드. | 46 " | 40 " | 24 1 / 3 " | 파랑, 노랑 | ₩ 7,557,861 | |
B | DCR-205-12-DC | 1200의 파운드. | 46 " | 40 " | 24 1 / 3 " | 파랑, 노랑 | ₩ 7,374,538 |
DCR-205 시리즈 지게차 드럼 캐리어/로테이터, 12V DC 전원
Vestil DCR-205 시리즈 지게차 드럼 캐리어/로테이터는 지게차를 사용하여 무거운 드럼을 운반, 들어 올리기, 회전 및 기울이는 데 사용됩니다. 창고, 제조 공장, 유통 센터 등 대량의 드럼을 처리하는 시설에 필수적입니다. 이러한 지게차 캐리어/로테이터는 드럼을 열고 닫을 수 있는 마개 너트 렌치를 제공합니다. 체인 잠금 시스템을 갖추고 있어 드럼을 다루거나 잡는 동안 드럼을 단단히 잡을 수 있으며 운전석에서 드럼을 회전할 수 있는 체인이 장착되어 있습니다. 이러한 지게차 드럼 캐리어/로테이터를 사용하면 운전자는 지게차를 사용하여 강철 드럼을 운반하고 회전할 수 있습니다. 800 및 1200lb의 하중 리프팅 용량으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 렌치 액세서리
- 차량 경고 및 마커 라이트
- 테스트 리드 커넥터
- 트렌치 하수구
- 호퍼 통
- 업장가구
- 실험실 장비
- 다이어프램 펌프
- 발전기
- 연소 테스트
- PARKER 수 엘보, 90도, 압축
- WESTWARD 호스 릴
- DAYTON 드릴 프레스 바이스 고정
- ASHLAND CONVEYOR 슬라이더 베드 파워 벨트
- INNOVATIVE COMPONENTS 스냅 잠금 장치, XNUMX구 손잡이
- UNISTRUT 코너 각도
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 10-32 Unf Lh
- SPEEDAIRE 드라이버 리테이너
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDVD 이중 감속 감속기