DAYTON 드릴 프레스 바이스 고정
스타일 | 모델 | 클램핑 포스 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LZ64 | 450 파운드 | 2-3 / 4 " | 3" | 2.5 " | 9" | 1-1 / 4 " | 유니 그립 | ₩ 108,482 | |
A | 31LZ65 | 450 파운드 | 4" | 4" | 2.5 " | 11 " | 1-1 / 4 " | 유니 그립 | ₩ 151,655 | |
B | 31LZ67 | 450 파운드 | 2-3 / 4 " | 3" | 2" | 7.5 " | 1-1 / 4 " | Precision | ₩ 92,120 | |
A | 31LZ66 | 450 파운드 | 4-1 / 2 " | 4.75 " | 2.5 " | 13.5 " | 1-1 / 2 " | 유니 그립 | ₩ 203,857 | |
C | 31LZ71 | 450 파운드 | 4" | 3.5 " | 3" | 11.5 " | 1-3 / 4 " | 신속하고 빠른 조치 | ₩ 231,507 | |
B | 31LZ68 | 750 파운드 | 4" | 4" | 2.5 " | 9.5 " | 1-1 / 2 " | Precision | ₩ 125,527 | |
B | 31LZ69 | 750 파운드 | 5" | 5" | 3" | 12 " | 1-29 / 32 " | Precision | ₩ 189,997 | |
B | 31LZ70 | 1100의 파운드. | 6" | 6" | 3.5 " | 13.25 " | 2-5 / 16 " | Precision | ₩ 316,312 |
드릴 프레스 바이스 고정
Dayton 기계 바이스는 가공하는 동안 공작물을 배치하고 고정하기 위해 기계 작업대에 지속적으로 장착하도록 설계되었습니다. 이 바이스에는 조임력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 다용도 턱이 있습니다. 워크홀딩 바이스라고도 하며 안정적인 마운트를 제공하는 넓은 베이스가 있습니다. 그들은 공작물을 클램핑하기 위한 거대한 표면적을 제공하는 넓은 턱을 특징으로 합니다. 2, 2.5, 3, 3.5인치 전체 높이로 제공되는 다양한 기계 바이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 소켓 어댑터
- 트레이 스탠드
- 케이블 타이 도구
- 휴대용 및 작업 조명 액세서리
- 리니어 가이드 레일
- 자동차 리프팅 도구
- 도색스프레이 외
- 마운트 및 진동 제어
- 공압 모터
- SPA 수영장 펌프
- WIDIA HSSE 건 탭, 흑색 산화물 마감
- CALBRITE 커버가있는 스테인리스 스틸 도관 출구 바디
- WESTWARD 베어링 분리기
- WRIGHT TOOL 펀치 세트
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 통풍/표백 볼 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 유니온 2000, EPDM O-링 씰이 있는 소켓 x 소켓
- TRICO 뷰포트
- Stafford Mfg 솔루션 계열, XNUMX개의 평면 샤프트 장착 칼라
- GLOBE SCIENTIFIC 로터
- PURTEST 자외선 살균기