항목 | 드릴 프레스 바이스 |
Base | Fixed |
침대 /베이스 | 0.008 " |
클램핑 포스 | 1100의 파운드. |
턱 처짐 | 0.0125lb에서 33 " |
턱 열기 | 6" |
조 플레이트 | 0.008 " |
턱 폭 | 6" |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 길이 | 13.25 " |
인후 깊이 | 2-5 / 16 " |
타입 | Precision |
선박 중량 (kg) | 12.08 |
선박 높이 (cm) | 13 |
선박 길이 (cm) | 36.5 |
선박 폭 (cm) | 23.5 |
HS 코드 | 8466208065 |
프로덕트 | 모델 | 클램핑 포스 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LZ64 | 450 파운드 | 2-3 / 4 " | 3" | 2.5 " | 9" | 1-1 / 4 " | 유니 그립 | ₩ 108,482 | ||
31LZ65 | 450 파운드 | 4" | 4" | 2.5 " | 11 " | 1-1 / 4 " | 유니 그립 | ₩ 151,655 | ||
31LZ66 | 450 파운드 | 4-1 / 2 " | 4.75 " | 2.5 " | 13.5 " | 1-1 / 2 " | 유니 그립 | ₩ 203,857 | ||
31LZ67 | 450 파운드 | 2-3 / 4 " | 3" | 2" | 7.5 " | 1-1 / 4 " | Precision | ₩ 92,120 | ||
31LZ68 | 750 파운드 | 4" | 4" | 2.5 " | 9.5 " | 1-1 / 2 " | Precision | ₩ 125,527 | ||
31LZ69 | 750 파운드 | 5" | 5" | 3" | 12 " | 1-29 / 32 " | Precision | ₩ 189,997 | ||
31LZ71 | 450 파운드 | 4" | 3.5 " | 3" | 11.5 " | 1-3 / 4 " | 신속하고 빠른 조치 | ₩ 231,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.