가공 바이스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | M012 / 050 | ₩150,528 | RFQ |
A | M012 / 100 | ₩509,040 | RFQ |
A | M012 / 038 | ₩144,144 | RFQ |
A | M012 / 080 | ₩364,559 | RFQ |
바이스
Wilton 바이스는 드릴링, 태핑 및 리밍 작업 중에 공작물을 단단히 고정하거나 고정하는 데 이상적인 고급 주철로 만들어졌습니다. 이 바이스는 문제 없는 턱 움직임을 보장하는 접지 바이스 베드와 금속 스톡의 빠른 로딩/언로딩을 위한 Rapid Acting Nut(일부 모델의 경우)와 함께 제공됩니다.
Wilton 바이스는 드릴링, 태핑 및 리밍 작업 중에 공작물을 단단히 고정하거나 고정하는 데 이상적인 고급 주철로 만들어졌습니다. 이 바이스는 문제 없는 턱 움직임을 보장하는 접지 바이스 베드와 금속 스톡의 빠른 로딩/언로딩을 위한 Rapid Acting Nut(일부 모델의 경우)와 함께 제공됩니다.
체인 바이스
드릴 프레스 바이스 고정
Dayton 기계 바이스는 가공하는 동안 공작물을 배치하고 고정하기 위해 기계 작업대에 지속적으로 장착하도록 설계되었습니다. 이 바이스에는 조임력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 다용도 턱이 있습니다. 워크홀딩 바이스라고도 하며 안정적인 마운트를 제공하는 넓은 베이스가 있습니다. 그들은 공작물을 클램핑하기 위한 거대한 표면적을 제공하는 넓은 턱을 특징으로 합니다. 2, 2.5, 3, 3.5인치 전체 높이로 제공되는 다양한 기계 바이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 기계 바이스는 가공하는 동안 공작물을 배치하고 고정하기 위해 기계 작업대에 지속적으로 장착하도록 설계되었습니다. 이 바이스에는 조임력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 다용도 턱이 있습니다. 워크홀딩 바이스라고도 하며 안정적인 마운트를 제공하는 넓은 베이스가 있습니다. 그들은 공작물을 클램핑하기 위한 거대한 표면적을 제공하는 넓은 턱을 특징으로 합니다. 2, 2.5, 3, 3.5인치 전체 높이로 제공되는 다양한 기계 바이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
앵귤러 머신 바이스 2 웨이
Dayton 앵귤러 머신 바이스는 기계 작업 테이블에 지속적으로 장착되며 가공하는 동안 공작물을 배치하고 고정하는 데 이상적입니다. 단단히 고정할 수 있는 홀드 다운 슬롯이 있습니다. 이 바이스는 클램핑력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 다용도 조를 특징으로 합니다. 4인치 및 6인치 너비로 제공되는 다양한 각진 기계 바이스 중에서 선택하십시오.
Dayton 앵귤러 머신 바이스는 기계 작업 테이블에 지속적으로 장착되며 가공하는 동안 공작물을 배치하고 고정하는 데 이상적입니다. 단단히 고정할 수 있는 홀드 다운 슬롯이 있습니다. 이 바이스는 클램핑력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 다용도 조를 특징으로 합니다. 4인치 및 6인치 너비로 제공되는 다양한 각진 기계 바이스 중에서 선택하십시오.
틸트 머신 바이스
표준 드릴 바이스
Dayton 표준 드릴 바이스는 기계 작업대에 지속적으로 장착되어 가공 중에 공작물을 배치하고 고정합니다. 이는 워크홀딩 바이스라고도 알려져 있으며 베이스뿐만 아니라 측면에도 바이스를 사용할 수 있도록 정확하게 가공된 바이스 측면이 특징입니다. 이 바이스에는 조임력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 다용도 조가 있습니다. 4인치 및 8인치 조 폭으로 제공되는 다양한 드릴 바이스 중에서 선택하십시오.
Dayton 표준 드릴 바이스는 기계 작업대에 지속적으로 장착되어 가공 중에 공작물을 배치하고 고정합니다. 이는 워크홀딩 바이스라고도 알려져 있으며 베이스뿐만 아니라 측면에도 바이스를 사용할 수 있도록 정확하게 가공된 바이스 측면이 특징입니다. 이 바이스에는 조임력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 다용도 조가 있습니다. 4인치 및 8인치 조 폭으로 제공되는 다양한 드릴 바이스 중에서 선택하십시오.
크로스 바이스
Dayton 기계 바이스는 가공하는 동안 공작물을 배치하고 고정하기 위해 기계 작업대를 지속적으로 장착하는 데 이상적입니다. 워크홀딩 바이스라고도 하며 안정적인 마운트를 제공하는 넓은 베이스가 있습니다. 이 제품은 공작물 클램핑을 위한 넓은 조와 넓은 표면적을 특징으로 합니다. 다재다능하고 넓은 턱을 열고 닫아 클램핑력을 높이거나 낮출 수 있습니다. 폭이 3인치 및 8인치인 다양한 크로스 바이스 중에서 선택하십시오.
Dayton 기계 바이스는 가공하는 동안 공작물을 배치하고 고정하기 위해 기계 작업대를 지속적으로 장착하는 데 이상적입니다. 워크홀딩 바이스라고도 하며 안정적인 마운트를 제공하는 넓은 베이스가 있습니다. 이 제품은 공작물 클램핑을 위한 넓은 조와 넓은 표면적을 특징으로 합니다. 다재다능하고 넓은 턱을 열고 닫아 클램핑력을 높이거나 낮출 수 있습니다. 폭이 3인치 및 8인치인 다양한 크로스 바이스 중에서 선택하십시오.
드릴 프레스 바이스
Drillpress 바이스 열기
셀프 센터링 바이스
Dayton 셀프 센터링 바이스는 가공 정확도와 반복성을 개선하면서 공작물을 중심으로 자발적으로 수정하는 공작물 고정 장치입니다. 이 바이스는 조임력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 적응형 조를 특징으로 합니다. 단단히 고정할 수 있는 홀드다운 슬롯이 제공되며 작동 중에 쉽게 조정할 수 있는 회전 베이스가 있습니다. 1-1/2 및 1-3/4인치 스로트 깊이로 제공되는 다양한 셀프 센터링 바이스 중에서 선택하십시오.
Dayton 셀프 센터링 바이스는 가공 정확도와 반복성을 개선하면서 공작물을 중심으로 자발적으로 수정하는 공작물 고정 장치입니다. 이 바이스는 조임력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 적응형 조를 특징으로 합니다. 단단히 고정할 수 있는 홀드다운 슬롯이 제공되며 작동 중에 쉽게 조정할 수 있는 회전 베이스가 있습니다. 1-1/2 및 1-3/4인치 스로트 깊이로 제공되는 다양한 셀프 센터링 바이스 중에서 선택하십시오.
퀵 액션 드릴 프레스 바이스
Dayton 퀵액션 드릴 프레스 바이스는 기계 작업 테이블에 지속적으로 장착되어 가공하는 동안 공작물을 배치하고 고정합니다. 워크홀딩 바이스라고도 하며 베이스뿐만 아니라 측면에서도 바이스를 사용할 수 있도록 정확하게 가공된 바이스 측면이 특징입니다. 이 바이스에는 조임력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 다용도 턱이 있습니다. 폭이 4.5인치 및 6인치인 다양한 크로스 바이스 중에서 선택하십시오.
Dayton 퀵액션 드릴 프레스 바이스는 기계 작업 테이블에 지속적으로 장착되어 가공하는 동안 공작물을 배치하고 고정합니다. 워크홀딩 바이스라고도 하며 베이스뿐만 아니라 측면에서도 바이스를 사용할 수 있도록 정확하게 가공된 바이스 측면이 특징입니다. 이 바이스에는 조임력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 다용도 턱이 있습니다. 폭이 4.5인치 및 6인치인 다양한 크로스 바이스 중에서 선택하십시오.
정밀 머신 바이스
Dayton 정밀 바이스는 기계에 영구적으로 장착되며 작업 중 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 강철 장치는 쉽게 열고 닫을 수 있는 조정 가능한 넓은 조를 특징으로 하며 공작물을 안전하게 취급하기 위한 클램핑력을 증가/감소하고 안정적인 마운트를 제공하는 넓은 베이스를 제공합니다. 1, 1-1/4 및 1-3/8인치 스로트 깊이로 제공되는 다양한 바이스 중에서 선택하십시오.
Dayton 정밀 바이스는 기계에 영구적으로 장착되며 작업 중 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 강철 장치는 쉽게 열고 닫을 수 있는 조정 가능한 넓은 조를 특징으로 하며 공작물을 안전하게 취급하기 위한 클램핑력을 증가/감소하고 안정적인 마운트를 제공하는 넓은 베이스를 제공합니다. 1, 1-1/4 및 1-3/8인치 스로트 깊이로 제공되는 다양한 바이스 중에서 선택하십시오.
벤치 바이스
드릴 프레스 바이스
로타리 조 밀링 머신 바이스
Dayton 로터리 조 밀링 머신 바이스는 공작물을 안전하게 고정하기 위해 밀링 머신 바이스에 장착됩니다. 고정 턱과 다양한 턱 옵션이 있는 360개의 얼굴이 있습니다. 이 바이스는 요구 사항에 따라 편안하게 회전하고 설정할 수 있습니다. 꽉 조이는 홀드 다운 슬롯이 제공되며 작동 중에 쉽게 조정할 수 있도록 4도 회전 받침대가 있습니다. 6인치 및 XNUMX인치 조 너비로 제공되는 다양한 로터리 조 밀링 머신 바이스 중에서 선택하십시오.
Dayton 로터리 조 밀링 머신 바이스는 공작물을 안전하게 고정하기 위해 밀링 머신 바이스에 장착됩니다. 고정 턱과 다양한 턱 옵션이 있는 360개의 얼굴이 있습니다. 이 바이스는 요구 사항에 따라 편안하게 회전하고 설정할 수 있습니다. 꽉 조이는 홀드 다운 슬롯이 제공되며 작동 중에 쉽게 조정할 수 있도록 4도 회전 받침대가 있습니다. 6인치 및 XNUMX인치 조 너비로 제공되는 다양한 로터리 조 밀링 머신 바이스 중에서 선택하십시오.
기계 바이스
밀링 머신 바이스
스타일 | 모델 | 턱 크기 | 오프닝 크기 | 슬롯 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M024 / 136 | ₩255,471 | RFQ | |||
A | M024 / 160 | ₩367,934 | RFQ | |||
B | M023 / 125 | ₩235,307 | RFQ | |||
B | M023 / 200 | ₩515,816 | RFQ | |||
B | M023 / 100 | ₩189,810 | RFQ | |||
B | M023 / 160 | ₩365,125 | RFQ | |||
A | M024 / 200 | ₩484,561 | RFQ | |||
C | M024 / 250 | ₩703,934 | RFQ | |||
D | M014 / 080 | ₩145,785 | RFQ | |||
D | M014 / 100 | ₩190,214 | RFQ | |||
D | M014 / 125 | ₩263,801 | RFQ | |||
D | M014 / 160 | ₩366,545 | RFQ | |||
D | M014 / 200 | ₩498,446 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | M028 / 100 / 100 | ₩1,278,480 | RFQ |
A | M028 / 125 / 150 | ₩1,389,360 | RFQ |
A | M028 / 150 / 200 | ₩1,658,160 | RFQ |
A | M028 / 150 / 300 | ₩1,780,800 | RFQ |
A | M028 / 150 / 400 | ₩2,049,600 | RFQ |
A | M028 / 175 / 200 | ₩2,049,600 | RFQ |
A | M028 / 175 / 300 | ₩2,116,800 | RFQ |
A | M028 / 175 / 500 | ₩2,654,400 | RFQ |
A | M028 / 200 / 400 | ₩3,276,000 | RFQ |
A | M028 / 175 / 400 | ₩2,368,800 | RFQ |
A | M028 / 200 / 300 | ₩3,192,000 | RFQ |
A | M028 / 200 / 500 | ₩3,948,000 | RFQ |
A | M028 / 200 / 600 | ₩4,351,200 | RFQ |
표준 드릴 프레스 바이스
드릴 프레스 바이스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | M001 / 150 | ₩153,552 | RFQ |
B | 0142/75 | ₩26,419 | RFQ |
C | M027 / 140 | ₩372,959 | RFQ |
A | M001 / 100 | ₩99,792 | RFQ |
A | M001 / 120 | ₩122,472 | RFQ |
B | 0142/100 | ₩35,609 | RFQ |
D | M027 / 100 | ₩265,440 | RFQ |
C | M027 / 200 | ₩604,800 | RFQ |
B | 0142/125 | ₩44,210 | RFQ |
가공 바이스
기계 바이스는 밀링, 드릴링, 성형 및 연삭 작업 중에 공작물을 단단히 고정합니다. 이 기계 바이스는 안정적인 마운팅을 보장하는 넓은베이스와 넓은 표면적을 제공하는 넓은 턱이 특징입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 기계 바이스를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Eclipse, Optimum, Palmgren, Starrett, Te-Co, Wilton 및 서부 제국. 윌턴 양탄자 바이스는 공작물을 고정하거나 클램핑하는 동안 최대 강도를 제공하는 고급 주철 구조를 특징으로합니다. 이 바이스에는 그라운드 바이스 베드가있어 문제없는 턱 움직임을 보장합니다. 일부 모델에는 금속 스톡의 빠른로드 / 언로드를 보장하기 위해 Rapid Acting Nut가 제공됩니다. 팜그렌 바이스는 부드러운 회전 동작과 완벽한 정밀도를 보장하는 쉬운 각도 조정을 가지고 있습니다. 이 바이스는 턱의 움직임을 없애고 부드러운 동작을 유지하는 다목적 디자인이 특징입니다. 또한 바이스를 단독으로 사용하거나 다른 기계와 함께 사용할 수 있습니다. 이 기계 바이스는 최대 13.5 인치의 전체 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 검사/검색도구
- >모터
- 납땜
- 구조 프레임 시스템
- 페인트 부스 외
- 스프링 리턴 호스 릴
- 압력계
- 와이어 로프 스웨이지 스터드 피팅
- 윤활 펌프
- 유연한 스트립 히터
- LINCOLN 그리스 건 호스 연장
- VULCAN HART 가스 압력 조절기
- ZSI-FOSTER 알루미늄 베타 헤비 완전 용접 마운트 어셈블리
- BATTERY DOCTOR 점화 패널 시작
- COOPER B-LINE 유형 12 JIC 인클로저에 배치
- AMS 코어 팁이 있는 5/8인치 스레드 스플릿 코어 샘플러
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 벤트/표백 볼 밸브, 소켓 엔드, FKM
- VESTIL G6 시리즈 구조용 랙 가드
- COOL GRIP 니트 장갑
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Contacts