항목 | 정밀 바이스 |
Base | 7-1/2" x 2-7/8" |
침대 /베이스 | 고정 스테이지 |
클램핑 포스 | 2000 파운드 |
턱 처짐 | 직각도 / 평행도 0.0002 " |
턱 열기 | 4" |
턱 폭 | 2.875 " |
전체 높이 | 2.625 " |
전체 길이 | 7.5 " |
인후 깊이 | 1-3 / 8 " |
타입 | 나사없는 공구 제작자 |
UPC | 190735129913 |
선박 중량 (kg) | 3.94 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.