WATTS LFFBV-4 시리즈 풀 포트 볼 밸브
스타일 | 모델 | 볼 재질 | 본체 재질 | 제어 유형 | 인 레트 크기 | Mfr. 시리즈 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFFBV-4B 3 | - | - | - | - | - | - | ₩ 747,264 | |
B | LFFBV-4 1 1/2 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 1-1 / 2 " | LFFBV-4 | 1-1 / 2 " | ₩ 72,996 | |
A | LFFBV-4B 1/4 | 크롬 도금 황동 | 단조 황동 | 티 핸들 | 1 / 4 " | LFFBV | 1 / 4 " | ₩ 14,084 | |
B | LFFBV-4 1/2 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 1 / 2 " | LFFBV-4 | 1 / 2 " | ₩ 14,392 | |
B | LFFBV-4 3/4 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 3 / 4 " | LFFBV-4 | 3 / 4 " | ₩ 22,456 | |
B | LFFBV-4 2 1/2 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 2-1 / 2 " | LFFBV-4 | 2-1 / 2 " | ₩ 289,100 | |
B | LFFBV-4 3 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 3" | LFFBV-4 | 3" | ₩ 390,824 | |
B | LFFBV-4 1/4 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 1 / 4 " | LFFBV-4 | 1 / 4 " | ₩ 13,832 | |
B | LFFBV-4 3/8 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 3 / 8 " | LFFBV-4 | 3 / 8 " | ₩ 13,832 | |
B | LFFBV-4 1 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 1" | LFFBV-4 | 1" | ₩ 31,976 | |
B | LFFBV-4 1 1/4 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 1-1 / 4 " | LFFBV-4 | 1-1 / 4 " | ₩ 50,708 | |
B | LFFBV-4 2 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 2" | LFFBV-4 | 2" | ₩ 122,612 | |
A | LFFBV-4B 1 1/4 | 스테인리스 강 | 단조 황동 | 레버 핸들 | 1-1 / 4 " | LFFBV | 1-1 / 4 " | ₩ 45,332 | |
A | LFFBV-4B 1 1/2 | 스테인리스 강 | 단조 황동 | 레버 핸들 | 1-1 / 2 " | LFFBV | 1-1 / 2 " | ₩ 63,532 | |
A | LFFBV-4B 2 1/2 | 스테인리스 강 | 단조 황동 | 티 핸들 | 2-1 / 2 " | LFFBV | 2-1 / 2 " | ₩ 526,372 |
LFFBV-4 시리즈 전체 포트 볼 밸브
Watts LFFBV-4 시리즈 풀 포트 볼 밸브는 액체 또는 가스의 흐름을 제어하는 데 적합합니다. 이 밸브는 전체 포트 설계가 특징이며 흐름 제한과 압력 강하를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 이 밸브에는 긴 사용 수명을 위해 조정 가능한 패킹이 있습니다. 또한 안전을 위해 바닥에 장착되는 폭발 방지 스템이 있습니다. 또한 탄화플루오르 탄성중합체 스템 O-링은 설치 후 누출을 방지합니다. 무연 구조로 되어 있으며 음용수 용도로 NSF 인증을 받았습니다. 이 밸브에는 흐름을 쉽게 제어할 수 있는 레버 핸들이 있습니다. 최대 600psi WOG 및 150psi WSP의 압력 등급을 갖습니다. 또한 작동 온도 범위는 화씨 0~400도입니다. 이 밸브는 석유 및 가스, 수처리 및 HVAC 산업에 유용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스플 라이스 키트
- 페인트 스트레이너
- 자동 플러시 밸브
- 연성 철 파이프 피팅
- 음성 데이터 잭 박스
- 파이프피팅 및 커플링
- 신발 및 신발 액세서리
- 연마 액세서리
- 상점 용품
- 테스트 펌프
- MUELLER INDUSTRIES 플러그가 있는 클린아웃 어댑터
- AMPCO METAL 고정 핀 스패너 렌치
- MORSE DRUM 드럼 렌치
- SIEMENS 회로 차단기 벨 알람
- MILLER - WELDCRAFT 노즐 알루미나 # 8, 1/2 인치
- SPEARS VALVES 멤브레인 칼라가 있는 PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 바닥 청소
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 종단 캡 키트
- Arrow Pneumatics Y 스트레이너
- SMC VALVES Vss/R8-6 시리즈 솔레노이드 밸브
- HUB CITY J 유형 브래킷 키트