그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
작동시키는 것 | 아니 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
바디 마감 | 황동 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 400도 F |
Mfr. 시리즈 | LFFBV-4 |
최소 온도 | -40도 F |
출구 크기 | 1 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
포트 타입 | 가득 찬 |
시트 재질 | 버진 PTFE |
샤프트 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 하단로드 블로우 아웃 증명 |
밸브 디자인 | 2- 조각 |
와셔 재질 | 버진 PTFE |
WOG(PSI) | 600 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
모델 | 볼 재질 | 본체 재질 | 제어 유형 | 인 레트 크기 | Mfr. 시리즈 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFFBV-4B 2 1/2 | 스테인리스 강 | 단조 황동 | 티 핸들 | 2-1 / 2 " | LFFBV | 2-1 / 2 " | ₩ 526,372 | |
LFFBV-4B 3 | - | - | - | - | - | - | ₩ 747,264 | |
LFFBV-4 3/8 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 3 / 8 " | LFFBV-4 | 3 / 8 " | ₩ 13,832 | |
LFFBV-4 1/2 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 1 / 2 " | LFFBV-4 | 1 / 2 " | ₩ 14,392 | |
LFFBV-4 3/4 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 3 / 4 " | LFFBV-4 | 3 / 4 " | ₩ 22,456 | |
LFFBV-4 1 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 1" | LFFBV-4 | 1" | ₩ 31,976 | |
LFFBV-4 1 1/2 | 크롬 도금 황동 | 무연 구리 실리콘 합금 황동 | 레버 핸들 | 1-1 / 2 " | LFFBV-4 | 1-1 / 2 " | ₩ 72,996 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.