DAYTON 정밀 기계 바이스
스타일 | 모델 | Base | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16Y479 | 6 x 2 " | 2-1 / 2 " | 2" | 2" | 6" | 1" | 나사없는 공구 제작자 | ₩ 169,400 | |
B | 16Y478 | 7-1/2 x 2-1/2" | 3-3 / 8 " | 2.5 " | 2.5 " | 7.5 " | 1-1 / 4 " | 도구 제작자 | ₩ 224,665 | |
A | 16Y480 | 7-1/2" x 2-7/8" | 4" | 2.875 " | 2.625 " | 7.5 " | 1-3 / 8 " | 나사없는 공구 제작자 | ₩ 259,857 |
정밀 머신 바이스
Dayton 정밀 바이스는 기계에 영구적으로 장착되며 작업 중 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 강철 장치는 쉽게 열고 닫을 수 있는 조정 가능한 넓은 조를 특징으로 하며 공작물을 안전하게 취급하기 위한 클램핑력을 증가/감소하고 안정적인 마운트를 제공하는 넓은 베이스를 제공합니다. 1, 1-1/4 및 1-3/8인치 스로트 깊이로 제공되는 다양한 바이스 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비상 조명 램프 헤드
- 트럭 및 트레일러 윈치
- 칸막이 서랍 캐비닛
- 플로어 박스 커버
- 패널 필터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 컨베이어
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 안전 스위치
- DAYTON 와이어 로프 슬리브
- HYDE 텔레 스코핑 스프레이 건 익스텐션 폴
- NORTON ABRASIVES 미세 연마 롤
- OSG 고속 강철 스트레이트 플루트 탭, 질화물 / 증기 산화물 마감
- EATON 유압 호스
- TRITAN HCFU 시리즈, 4 볼트 플랜지 베어링
- OSG 114 스트레이트 플루트 핸드 탭
- NIBCO 장경 커플링, 황동
- HUB CITY 정밀 스플라인 허브
- HUB CITY 둥근 보어 커플링