칸막이 서랍 캐비닛
CF 시리즈 슬라이딩 서랍 캐비닛
슬라이딩 서랍 캐비닛
슬라이드 랙
LPL 시리즈 슬라이딩 서랍 캐비닛
스타일 | 모델 | 문 유형 | 높이 | 서랍 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPL3672L61 | ₩4,757,454 | RFQ | ||||
B | LPL3048L41 | ₩3,464,363 | RFQ | ||||
C | LPL4224L21 | ₩2,184,000 | RFQ | ||||
B | LPL4248L41 | ₩3,627,272 | RFQ | ||||
B | LPL3648L41 | ₩3,360,000 | RFQ | ||||
D | LPL3060L51 | ₩4,263,636 | RFQ | ||||
E | LPL3624L21 | ₩2,010,909 | RFQ | ||||
F | LPL3024L21 | ₩2,082,181 | RFQ | ||||
G | LPL3636L31 | ₩2,693,090 | RFQ | ||||
D | LPL3660L51 | ₩4,141,454 | RFQ | ||||
H | LPL3036L31 | ₩2,800,000 | RFQ | ||||
D | LPL4260L51 | ₩4,426,545 | RFQ | ||||
I | LPL4236L31 | ₩2,922,181 | RFQ | ||||
J | LPL4272L61 | ₩5,215,636 | RFQ | ||||
K | LPL3024L20 | ₩1,769,090 | RFQ | ||||
L | LPL3048L40 | ₩2,896,727 | RFQ | ||||
M | LPL3636L30 | ₩2,311,272 | RFQ | ||||
N | LPL3648L40 | ₩2,861,090 | RFQ | ||||
O | LPL3036L30 | ₩2,326,545 | RFQ | ||||
P | LPL3624L20 | ₩1,769,090 | RFQ | ||||
L | LPL4248L40 | ₩3,059,636 | RFQ | ||||
O | LPL4236L30 | ₩2,532,727 | RFQ | ||||
K | LPL4224L20 | ₩1,919,272 | RFQ | ||||
Q | LPL3672L60 | ₩4,276,363 | RFQ | ||||
R | LPL4260L50 | ₩3,851,272 | RFQ |
슬라이딩 서랍 캐비닛
스타일 | 모델 | 자재 | 캐비닛 높이 | 캐비닛 너비 | 서랍 수 | 색상 | 서랍 깊이 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 307B-95-D934 | ₩361,742 | |||||||||
B | 307B-95-D933 | ₩352,695 | |||||||||
C | 307B-95-D947 | ₩380,502 | |||||||||
D | 307B-95-D931 | ₩342,982 | |||||||||
E | 307B-95-D932 | ₩344,995 | |||||||||
F | 303B-15.75-95-D952 | ₩525,052 | |||||||||
F | 303-95-D950 | ₩387,747 | |||||||||
F | 303-95-945 | ₩391,632 | |||||||||
G | 310B-95 | ₩257,529 | |||||||||
F | 303B-15.75-95-D918 | ₩524,650 | |||||||||
F | 303-95-D943 | ₩414,575 | |||||||||
H | 307-95-D933 | - | RFQ | ||||||||
F | 303-95-D918 | ₩406,209 | |||||||||
F | 307-95-D947 | - | RFQ | ||||||||
F | 303-95-D952 | ₩388,430 | |||||||||
I | 303B - 15.75-95 | ₩402,780 | |||||||||
F | 303B-15.75-95-D950 | ₩527,660 | |||||||||
F | 303B-15.75-95-D945 | ₩530,967 | |||||||||
F | 303-95-D944 | ₩379,015 | |||||||||
J | 307-95-D934 | - | RFQ | ||||||||
H | 307-95-D932 | - | RFQ | ||||||||
H | 307-95-D931 | - | RFQ | ||||||||
K | 303-17-S1157 | ₩312,077 |
더럼 헤비 듀티 베어링 랙
스타일 | 모델 | 캐비닛 높이 | 캐비닛 너비 | 색상 | 부하 용량 | 서랍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 309B-95 | ₩230,387 | ||||||
B | 303B-15.75-17-S1157 | ₩430,884 | ||||||
C | 305B-95 | ₩360,202 | ||||||
D | 321B-95-DR | ₩521,412 |
Bun Pan Dolly, 풀 사이즈 팬 60개 수용, 26-3/4 X 18-3/4 X 5인치 크기, 단일 스택
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BPD-1 | CD7PZH | ₩ 330,909 |
헤비 듀티 베어링 슬라이드 랙, 6분할, 강철, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
321B-95 | CF6JNF | ₩ 427,127 |
칸막이 서랍 캐비닛
구획 서랍 캐비닛은 냉간 압연 강철로 만들어졌으며 선반 유닛 및 작업대에 맞도록 설계되어 부품을 보관하고 정리할 수 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 구획 서랍 캐비닛을 제공합니다. 어드밴스 타코 과 더럼 매뉴팩처링. 이 견고한 잠금 캐비닛은 의도하지 않은 당김을 방지하기 위해 서랍 멈춤 장치와 통합되어 있습니다. 안정성을 더하기 위해 쌓아서 함께 볼트로 고정하거나 단단한 표면에 볼트로 고정할 수 있습니다. 최대 200lb의 하중 처리 용량을 가진 변형으로 제공되는 다양한 구획 서랍 캐비닛 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 안면보호
- 에어필터
- 측정 장비
- 천장 타일 및 단열재
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 위험한 위치 제어 스테이션 액세서리
- 보조 접촉처
- 부탄 토치
- 밀폐 공간 히터
- 나선형 스레드 삽입 키트
- SHARPE VALVES CF8M 스테인리스 스틸 게이트 밸브, 플랜지
- JOHNSON CONTROLS 존 밸브 액추에이터
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- BRADY 야광 마킹 테이프 1 피트 길이
- HUOT 공구 홀더, 바이스 스틸 테이퍼 도구
- SOUTHWIRE COMPANY Pro Jax 시리즈 액슬
- RED DEVIL 클래식 셰이커 1400/1410
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 스피곳 엔드, EPDM
- VESTIL DGL 시리즈 LED 도크 가이드 라이트 세트
- GPI 연료 노즐 회전