Dual Force Precision 프리미엄 머신 바이스
이 제품은 품질, 탁월한 정밀도, 그리고 뛰어난 클램핑 용량을 모두 갖춘 최고의 솔루션으로, 놀라울 정도로 저렴한 가격으로 제공됩니다. 이 CNC 바이스는 다양한 용도에 적합하도록 설계되어 일상적인 사용에 이상적입니다....
Palmgren Tools 카탈로그에는 탭 홀더, 스프링 클램프, 에어 태핑 암, 클램핑 키트, 벤치 바이스, 아버 프레스 및 유압 프레스가 포함되어 있습니다. 팜그렌 아버 프레스 견고한 주철 몸체를 갖고 있으며 다양한 리벳팅, 펀칭, 굽힘 및 압착 응용 분야에 필요한 압축력을 제공합니다. 이 프레스의 양면 양면 램은 단단한 한쪽 끝과 비트, 펀치 및 도구를 고정하기 위한 자성 인서트를 수용하는 다른 쪽 끝을 특징으로 합니다. 팜그렌 벤치 및 파이프 바이스 밀폐형 철 본체와 교체 가능한 인서트가 있는 강화 강철 조가 특징이므로 다양한 워크홀딩 용도에 선호되는 선택입니다.
상세 보기
벤치 바이스멀티조 회전 파이프 및 벤치 바이스는 직선 및 불규칙한 모양의 작업물, 원형 튜브 및 파이프를 안전하게 고정합니다. 360도 회전으로 모든 각도에서 클램핑할 수 있으며, 전체 길이는 13.75인치에서 1.75인치까지 제공됩니다. (11 제품)
아버 보도베어링을 설치 및 제거하고 펀칭, 리벳 팅, 압착 및 굽힘에 필요한 무거운 힘을 전달하도록 설계되었습니다. 추가 보호 및 내구성을 위해 견고한 주철 구조가 특징입니다. 9.375 ~ 21.5 인치 높이로 제공 (13 제품)
가공 바이스(67 제품)
탭 홀더쉽게 탭핑할 수 없는 부분을 탭핑할 수 있으며 3~5초 안에 한 사이즈의 탭에서 다른 사이즈의 탭으로 바꿀 수 있습니다. 블라인드 홀을 탭핑하는 데 사용되며 다양한 탭 크기와 길이로 제공됩니다. (31 제품)
드릴 척 및 액세서리(1개 상품)
머시닝 바이스 액세서리다양한 크기의 회전식 크로스 슬라이드 테이블, 회전식 크로스 슬라이드 틸팅 테이블, 조절식 잭 나사, 이중 크로스 슬라이드 테이블, 잭 나사 수동 세트 및 잭 나사 자석이 포함됩니다.(12 제품)
서랍장 액세서리(1개 상품)
테이블(14 제품)
잭 나사(4 제품)
용접 액세서리금속 파이프의 22도, 45도 및 90도 각도 절단 및 새들 절단을 수행하는 데 도움이 됩니다. 용접 및 브레이징 생산 프로젝트에서 자동으로 가스를 차단할 수 있습니다. (1개 상품)
밀링 및 드릴링 액세서리(20 제품)
에어 태핑 암소형, 중형 및 대형 탭용으로 설계된 공기 및 전기 탭핑 암입니다. 나사를 쉽게 태핑할 수 있는 공기 모터와 가스 평형 스프링을 사용하여 무중력 작동을 제공하는 윤활 암이 특징입니다. 팔 도달 범위는 43~59인치이고 자유 속도는 400~700rpm입니다. (8 제품)
벨트 / 디스크 샌더플라스틱, 금속 및 목재와 같은 재료를 마감, 연마, 샌딩, 광택, 디버링 및 컨투어링하는 데 사용되는 고정식/휴대용 장치. 강도를 높이고 진동 없는 작동을 위해 주철 구조를 특징으로 합니다. 10~24인치 범위의 디스크 직경으로 제공 (26 제품)
벤치 그라인더(36 제품)
벤치 버퍼스크래치를 쉽게 제거하고 소재의 세척, 마감 및 광택 작업을 효과적으로 수행하도록 설계되었습니다. 강력한 커패시터 모터를 장착하여 시동 및 부하 작동에 필요한 토크/전류를 생성합니다. 8인치에서 16인치까지의 휠 직경으로 제공됩니다. (11 제품)
드릴 프레스(36 제품)
엔진 선반(29 제품)
밴드 쏘 액세서리(2 제품)
밴드 톱빠르고 정확한 절단을 제공하는 데 이상적입니다. 편향과 진동을 제거하고 전체 블레이드 지지를 용이하게 하기 위해 주철과 단단한 강철로 제작된 톱날과 베이스가 특징입니다. (33 제품)
클램프(17 제품)
바 파이프 및 L 클램프(16 제품)
작업대(1개 상품)
유압 프레스프레싱, 벤딩 및 교정 작업에 이상적입니다. 공기 작동식 벤치, 고품질 공기 실린더, 이중 안전 제어 장치 및 깊이 조절이 가능한 스톱 너트가 특징입니다. 다양한 길이, 너비 및 높이로 제공됩니다. (7 제품)
파트(부품)(27 제품)
컨베이어 H- 스탠드(3 제품)
벨트(3 제품)
벤치 그라인더 액세서리(3 제품)
집진기(2 제품)
집진기 액세서리(3 제품)
밴드 톱날(23 제품)
절단 톱 및 절단 기계(8 제품)
원형 톱날(11 제품)
테이블 톱(6 제품)
레이디 얼 암 톱(1개 상품)
모터 액세서리(2 제품)
밀링 및 드릴링 머신(23 제품)
제어 변압기(4 제품)
드릴 프레스 가드(1개 상품)
매입 형 그라인딩 휠(14 제품)
샌더 그라인더 와이어 브러쉬(3 제품)
일부 Palmgren MPN은 동등한 Pawling Corp 및 Kern & Sohn 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Palmgren 도구를 사용할 수 있습니다.
Palmgren 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Palmgren 도구는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
Palmgren Tools 카탈로그에는 탭 홀더, 스프링 클램프, 에어 태핑 암, 클램핑 키트, 벤치 바이스, 아버 프레스 및 유압 프레스가 포함되어 있습니다. 팜그렌 아버 프레스 견고한 주철 몸체를 갖고 있으며 다양한 리벳팅, 펀칭, 굽힘 및 압착 응용 분야에 필요한 압축력을 제공합니다. 이 프레스의 양면 양면 램은 단단한 한쪽 끝과 비트, 펀치 및 도구를 고정하기 위한 자성 인서트를 수용하는 다른 쪽 끝을 특징으로 합니다. 팜그렌 벤치 및 파이프 바이스 밀폐형 철 본체와 교체 가능한 인서트가 있는 강화 강철 조가 특징이므로 다양한 워크홀딩 용도에 선호되는 선택입니다.
이 제품은 품질, 탁월한 정밀도, 그리고 뛰어난 클램핑 용량을 모두 갖춘 최고의 솔루션으로, 놀라울 정도로 저렴한 가격으로 제공됩니다. 이 CNC 바이스는 다양한 용도에 적합하도록 설계되어 일상적인 사용에 이상적입니다....
적절한 유지 관리에는 일반적으로 바이스를 깨끗하고 윤활하게 유지하고 마모나 손상이 있는지 정기적으로 검사하는 것이 포함됩니다. 건조하고 보호된 환경에 보관하는 것도 중요합니다.