DAYTON 크로스 바이스
Dayton 기계/크로스 바이스는 도구 제작, 수리 및 제조 응용 분야를 위한 금속 공작물 가공에 이상적입니다. Dayton 바이스는 밀링 머신의 키홈 절단에도 적합합니다. 데이턴도 제공 퀵 릴리스 바이스 요구되는 응용 분야에서 공작물을 고정하는 데 적합합니다....e 빠른 공작물 릴리스.더 읽기
크로스 바이스
Dayton 기계 바이스는 가공하는 동안 공작물을 배치하고 고정하기 위해 기계 작업대를 지속적으로 장착하는 데 이상적입니다. 워크홀딩 바이스라고도 하며 안정적인 마운트를 제공하는 넓은 베이스가 있습니다. 이 제품은 공작물 클램핑을 위한 넓은 조와 넓은 표면적을 특징으로 합니다. 다재다능하고 넓은 턱을 열고 닫아 클램핑력을 높이거나 낮출 수 있습니다. 폭이 3인치 및 8인치인 다양한 크로스 바이스 중에서 선택하십시오.
특징
- 이 바이스는 장기간 사용에 대한 내구성을 위해 전체 금속 구조로 되어 있습니다.
- 절단/제조 작업 중에 공작물을 제자리에 안정적으로 고정하기 위한 견고한 그립 플레이트가 있습니다.
- 손의 움직임을 최소화하면서 제한된 공간에서 작동할 수 있는 작은 회전식 핸들이 특징입니다.
- 높은 내마모성을 위해 도장 마감 처리되어 있습니다.
자주하는 질문
Dayton 크로스 바이스의 턱 처짐은 무엇입니까?
이 바이스는 0.002lb 하중에서 최대 2000인치의 죠 편향을 갖습니다.
암을 잡고 있는 Dayton 크로스 바이스의 최대 이동 거리는 얼마입니까?
이 크로스 바이스의 고정 암은 x 및 y 방향 모두에서 최대 5인치까지 확장할 수 있습니다.
Dayton 크로스 바이스의 턱 너비는 얼마입니까?
이 바이스의 턱 너비는 3인치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 필터 시스템
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- 인라인 스트레이너
- ID 카드 프린터
- 도구
- 상점 용품
- 파일
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 도어록 및 데드 볼트
- 3M 카톤 씰링 테이프
- METRO 서랍 토트
- ROWE 16 AWG 실리콘 리드 와이어
- CHECKERS 경고 채찍 5 피트 플래그 포함
- EDWARDS SIGNALING RS232 케이블
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 블라인드 플랜지
- NUPLA Ergo-Power 스퀘어 포인트 삽
- ARO 핀
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 35 체인