항목 | 크로스 바이스 |
Base | Fixed |
턱 처짐 | 0.002 "@ 2000lbs |
턱 열기 | 8" |
턱 폭 | 8" |
전체 높이 | 7.25 " |
전체 길이 | 16.5 " |
인후 깊이 | 2" |
선박 중량 (kg) | 35.64 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 년 | 3" | 3" | 5.5 " | 11 " | 1.125 " | ₩ 226,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.