PARKER 6600 시리즈, 니플
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6610-12-12 | 1 1 / 16-12 " | 3 / 4 " | 구 | 28 갤런 / 분 | 2 9 / 16 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6610-12-12 | ₩ 87,062 | |
A | 6610-12-10 | 1 1 / 16-12 " | 1 / 2 " | 구 | 12 갤런 / 분 | 2 5 / 16 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6610-12-10 | ₩ 203,402 | |
A | 6610-16-16 | 1 5 / 16-12 " | 1" | 구 | 50 갤런 / 분 | 3 7 / 64 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6610-16-16 | ₩ 202,737 | |
A | 6602-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 갤런 / 분 | 3 7 / 64 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6602-16-16 | ₩ 103,967 | |
A | 6602-8-10 | 1 / 2-14 인치 | 1 / 2 " | NPTF | 12 갤런 / 분 | 2 3 / 32 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6602-8-10 | ₩ 43,505 | |
A | 6602-4-4 | 1 / 4-18 인치 | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 1 9 / 64 " | 5000의 PSI | 5000의 PSI | 6602-4-4 | ₩ 30,800 | |
A | 6602-2-4 | 1 / 8-27 인치 | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 1 27 / 64 " | 5000의 PSI | 5000의 PSI | 6602-2-4 | ₩ 33,915 | |
A | 6602-12-10 | 3 / 4-14 인치 | 1 / 2 " | NPTF | 12 갤런 / 분 | 2 5 / 16 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6602-12-10 | ₩ 65,590 | |
A | 6602-12-12 | 3 / 4-14 인치 | 3 / 4 " | NPTF | 28 갤런 / 분 | 2 9 / 16 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6602-12-12 | ₩ 75,092 | |
B | SM-752-12FP | 3 / 4-14 인치 | 3 / 4 " | NPTF | 28 갤런 / 분 | - | 4500의 PSI | - | - | ₩ 80,080 | RFQ
|
A | 6610-8-10 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | 구 | 12 갤런 / 분 | 2 5 / 64 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6610-8-10 | ₩ 50,330 | |
A | 6602-6-6 | 3 / 8-18 인치 | 3 / 8 " | NPTF | 6 갤런 / 분 | 1.625 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6602-6-6 | ₩ 45,937 | |
A | 6610-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | 구 | 12 갤런 / 분 | 2 5 / 64 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6610-10-10 | ₩ 65,905 | |
A | 6610-6-6 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | 구 | 6 갤런 / 분 | 1.625 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6610-6-6 | ₩ 52,255 |
6600 시리즈, 니플
Parker 6600 시리즈 니플은 호환되는 암 ORB/NPTF 유형 포트 구성으로 호스 또는 파이프의 안전하고 누출 없는 연결을 위해 유압 유체 시스템에 사용됩니다. 내식성과 내구성을 향상시키기 위해 아연-크로메이트 도금된 강철로 만들어집니다. 이 커플러에는 양방향으로 유체의 흐름을 방지하는 이중 차단 포펫 밸브가 있으며 오일, 연료, 유압 유체, 물 및 기타 화학 물질에 저항하는 니트릴 씰이 포함되어 있습니다. 이 니플은 ISO 7241-1 시리즈 A 표준을 준수하는 다른 빠른 연결 해제 커플링과 상호 교환할 수 있도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 샌더
- 팬 속도 제어
- 파이프 및 튜빙 브러시
- 아크 플래시 후드
- 실린더 리프트 트럭
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 바닥재
- 타이어와 휠
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 해양 및 RV 펌프
- SCOTSMAN 빈 캐스터 키트
- MILWAUKEE VALVE 게이트 밸브
- DIXON 해머 유니온 어댑터
- YELLOW JACKET 튜브 확장기 키트
- HOFFMAN 유형 12,3R 유리 섬유 배선 홈통
- HOFFMAN 유형 4X 피드스루 직선 섹션 와이어웨이
- APOLLO VALVES 10-630 시리즈 안전 릴리프 밸브
- WORLDWIDE ELECTRIC 유정 펌프 잭 모터
- DAYTON 울타리
- ENERPAC 서비스 키트