퀵 커넥트 에어 커플 링
Hansen 3000 시리즈 퀵 커플러 플러그
Hansen 3000 시리즈 퀵 커플러 소켓
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QDH3SL4M | ₩77,787 | |||
B | QDH3SL4F | ₩49,890 | |||
C | QDH3SL4MSS | ₩110,472 | |||
D | QDH3SL6F | ₩53,454 | |||
C | QDH3SL6M | ₩75,932 |
Hansen 4000 시리즈 퀵 커플러 플러그
Hansen 4000 시리즈 퀵 커플러 소켓
Hansen 5000 시리즈 퀵 커플러 플러그
Hansen 5000 시리즈 퀵 커플러 소켓
Hansen 6000 시리즈 퀵 커플러 플러그
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | QDH6SL16M | ₩142,545 | RFQ |
A | QDHKSL4FSS | ₩187,090 |
더스트 캡
저유출 황동 퀵 커플링, 6100 시리즈 니플
Parker 6100 시리즈 니플은 석유 및 가스 시추, 대량 액체 이송 및 수중 펌프 응용 분야의 유압 작동을 위해 압력 하에서 6100 시리즈 커플러와 연결하는 데 이상적입니다. 이 저유출 커플링에는 연결이 완료되고 밸브가 유체 전달 라인에서 사용하기 위해 완전히 열렸을 때를 나타내는 연결 표시기 홈이 있습니다. 그들은 강도, 내식성 및 액밀 작동을 위해 니트릴 씰과 NPTF 포트 끝이 있는 황동 구조를 가지고 있습니다. 3/4, 1, 1-1/4 및 1-1/2인치 커플링 크기로 제공되는 다양한 니플 중에서 선택하십시오.
Parker 6100 시리즈 니플은 석유 및 가스 시추, 대량 액체 이송 및 수중 펌프 응용 분야의 유압 작동을 위해 압력 하에서 6100 시리즈 커플러와 연결하는 데 이상적입니다. 이 저유출 커플링에는 연결이 완료되고 밸브가 유체 전달 라인에서 사용하기 위해 완전히 열렸을 때를 나타내는 연결 표시기 홈이 있습니다. 그들은 강도, 내식성 및 액밀 작동을 위해 니트릴 씰과 NPTF 포트 끝이 있는 황동 구조를 가지고 있습니다. 3/4, 1, 1-1/4 및 1-1/2인치 커플링 크기로 제공되는 다양한 니플 중에서 선택하십시오.
Auto-Flo 23 범용 시리즈 산업용, ARO210, Truflate 교환 커플러 본체
빠른 연결 커플링 소켓
SPEEDAIRE 산업용 퀵 커넥트 커플러 본체는 암단 커플링으로, 커플링 플러그(수단)를 공기, 물 및 유체 라인에 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 그들은 300 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있도록 강철로 만들어졌습니다. 이 소켓에는 누수 방지 성능을 보장하는 니트릴 씰과 압력을 해제하는 포펫 밸브가 있습니다. 알루미늄 및 황동 구조로도 제공되는 다양한 호스 커플링 소켓 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 산업용 퀵 커넥트 커플러 본체는 암단 커플링으로, 커플링 플러그(수단)를 공기, 물 및 유체 라인에 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 그들은 300 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있도록 강철로 만들어졌습니다. 이 소켓에는 누수 방지 성능을 보장하는 니트릴 씰과 압력을 해제하는 포펫 밸브가 있습니다. 알루미늄 및 황동 구조로도 제공되는 다양한 호스 커플링 소켓 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 씰 | 마감재 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E676 | ₩14,122 | |||||||||
B | 30E695 | ₩25,690 | |||||||||
C | 30E679 | ₩11,900 | |||||||||
D | 30E698 | ₩13,300 | |||||||||
B | 30E694 | ₩30,152 | |||||||||
B | 30E697 | ₩11,847 | |||||||||
C | 30E680 | ₩11,760 | |||||||||
E | 30E534 | ₩30,537 | |||||||||
F | 30E714 | ₩24,884 | |||||||||
G | 30E690 | ₩45,727 | |||||||||
H | 30E531 | ₩57,225 | |||||||||
I | 30E683 | ₩34,580 | |||||||||
J | 30E715 | ₩23,432 | |||||||||
K | 30E528 | ₩42,122 | |||||||||
L | 30E608 | ₩21,875 | |||||||||
M | 30E525 | ₩51,100 | |||||||||
F | 30E687 | ₩11,550 | |||||||||
I | 30E685 | ₩24,675 | |||||||||
I | 30E681 | ₩23,730 | |||||||||
N | 30E595 | ₩9,345 | |||||||||
O | 30E677 | ₩23,415 | |||||||||
L | 30E610 | ₩50,925 | |||||||||
P | 30E606 | ₩51,310 | |||||||||
P | 30E604 | ₩25,305 | |||||||||
Q | 30E710 | ₩20,597 |
자동차 퀵 커플러 바디
빠른 연결 호스 커플링 플러그, 알루미늄, 300 PSI
SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링은 공구를 공기, 물 및 유체 라인에 연결하는 암 커플링 플러그에 연결하도록 설계되었습니다. 이 니플은 커플링 본체에 삽입되며 가볍고 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 만들어졌으며 부식 방지를 위해 양극 산화 처리되었습니다. 그들은 300 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있습니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 빠른 연결 호스 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링은 공구를 공기, 물 및 유체 라인에 연결하는 암 커플링 플러그에 연결하도록 설계되었습니다. 이 니플은 커플링 본체에 삽입되며 가볍고 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 만들어졌으며 부식 방지를 위해 양극 산화 처리되었습니다. 그들은 300 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있습니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 빠른 연결 호스 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자동차 퀵 커플러 바디
210/310 SERIES ARO 교환 커플러 플러그
Auto-Flo 23 범용 시리즈 Truflate 교환 커플러 플러그
퀵 커넥트 호스 커플링, ARO
Speedaire ARO 퀵-커넥트 에어 커플링은 압축 공기 공급 장치에 에어 호스와 도구를 부착하기 위해 제조되었습니다. 젖꼭지라고도 하며 건설, 공장 자동화 및 가구 건물 작업의 공압 라인에 사용하기에 적합합니다. 양극 산화 처리 및 아연 도금 마감 변형으로 제공되는 다양한 신속 연결 공기 커플링 중에서 선택하십시오.
Speedaire ARO 퀵-커넥트 에어 커플링은 압축 공기 공급 장치에 에어 호스와 도구를 부착하기 위해 제조되었습니다. 젖꼭지라고도 하며 건설, 공장 자동화 및 가구 건물 작업의 공압 라인에 사용하기에 적합합니다. 양극 산화 처리 및 아연 도금 마감 변형으로 제공되는 다양한 신속 연결 공기 커플링 중에서 선택하십시오.
빠른 연결 호스 커플링, 글로벌 스타일 고유량 알루미늄
SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링은 공구를 공기, 물 및 유체 라인에 연결하기 위해 커플링 플러그를 수용하도록 설계된 암단부 커플링입니다. 이 알루미늄 구조의 커플링은 누출 방지 작동, 더 큰 도구 효율성, 감소된 압력 강하 및 높은 압력 수준을 제공합니다. 가볍고 부식에 강합니다. 밀어서 연결하는 디자인으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 1/4인치 및 3/8인치 바브 크기로 제공되는 다양한 글로벌 스타일의 하이 로우 알루미늄 퀵 커넥트 에어 커플링 본체 중에서 선택하십시오.
SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링은 공구를 공기, 물 및 유체 라인에 연결하기 위해 커플링 플러그를 수용하도록 설계된 암단부 커플링입니다. 이 알루미늄 구조의 커플링은 누출 방지 작동, 더 큰 도구 효율성, 감소된 압력 강하 및 높은 압력 수준을 제공합니다. 가볍고 부식에 강합니다. 밀어서 연결하는 디자인으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 1/4인치 및 3/8인치 바브 크기로 제공되는 다양한 글로벌 스타일의 하이 로우 알루미늄 퀵 커넥트 에어 커플링 본체 중에서 선택하십시오.
퀵 커넥트 에어 커플 링
Raptor Supplies Grainger, Parker, Parker, Speedaire, 밀턴 산업, Hansen, Dixon, Alpha Fittings 등. 이러한 빠른 연결 커플링은 정원 가꾸기, 살수 및 호스 요구 사항에 맞는 호스 장비 및 도구에 빠르게 연결하도록 설계되었습니다. 그레인저 퀵 커넥트 에어 커플 링은 호스 요구에 대한 안전하고 견고하며 누출 방지 솔루션을 제공합니다. 이 강철 니플은 공기, 물 및 유체 라인에서 암 끝단이있는 공구 연결에 이상적입니다. 이 아연 도금 호스 커플 링은 손상 및 극한 온도에 대한 내성이 뛰어나 최대 300 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 파커 ARO 시리즈 커플러 플러그 및 본체는 안정적인 작동을 제공하고 유체 라인의 호스 연결 피팅을 쉽게 교체할 수 있도록 설계되었습니다. Tru-Flate 자동차용 퀵 커넥트 에어 커플링은 파이프 크기나 바브 호스 ID에 관계없이 동일한 크기의 다른 Tru-Flate 커플링과 호환됩니다. 액체로 인한 부식을 방지하기 위해 본체에 니켈 또는 XNUMX가 크롬 도금이 적용되어 있습니다. 이 커플링에는 완벽한 차단을 위한 슬리브와 니트릴 씰이 장착되어 있으며 FNPT, 호스 바브, NPT 및 푸시온바디 연결 유형으로 제공됩니다.