밀워키 밸브 게이트 밸브
필터
바디 재질 : 브론즈 , 보닛 스타일: 노동 조합 , 연결 타입: FNPT , 핸들 재질: 가단성 철 , 손잡이 유형: 핸드 휠 , 최대. 유체 온도: 550도 F , 줄기 재료: 브론즈 , 웨지 재질: 브론즈
스타일 | 모델 | 클래스 | 입구에서 출구까지 길이 | 맥스. 증기 압력 | 맥스. 수압 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 밸브 스템 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1153-1 / 1 | 클래스 200 | 3.25 " | 200의 PSI | 400의 PSI | 1.25 " | 8-9 / 16 " | 상승 | ₩ 373,152 | |
A | 1153 2 " | 클래스 200 | 3.75 " | 200의 PSI | 400의 PSI | 2" | 11.75 " | 상승 | ₩ 591,447 | |
A | 1153 2-1/2" | 클래스 200 | 4.625 " | 200의 PSI | 400의 PSI | 2.5 " | 14.5 " | 상승 | ₩ 1,591,485 | |
A | 1153 3 " | 클래스 200 | 5" | 200의 PSI | 400의 PSI | 3" | 16.75 " | 상승 | ₩ 2,059,802 | |
B | 1176 - 200 | 클래스 200 | 3.75 " | 200의 PSI | 400의 PSI | 2" | 7-11 / 16 " | 비 상승 | ₩ 833,980 | |
B | 1176 - 112 | 클래스 200 | 3.5 " | 200의 PSI | 400의 PSI | 1.5 " | 6.375 " | 비 상승 | ₩ 597,030 | |
A | 1153 1-1/2" | 클래스 200 | 3.5 " | 200의 PSI | 400의 PSI | 1.5 " | 9-9 / 16 " | 상승 | ₩ 378,770 | |
C | 1186 - 38 | 클래스 300 | 1.875 " | 300의 PSI | 1000의 PSI | 3 / 8 " | 4.125 " | 비 상승 | ₩ 255,604 | |
D | 1182 - 38 | 클래스 300 | 5.125 " | 300의 PSI | 600의 PSI | 3 / 8 " | 1.875 " | 상승 | ₩ 184,327 | |
C | 1186 - 34 | 클래스 300 | 2.5 " | 300의 PSI | 1000의 PSI | 3 / 4 " | 4-9 / 16 " | 비 상승 | ₩ 294,770 | |
C | 1186 - 14 | 클래스 300 | 1 13 / 16 " | 300의 PSI | 1000의 PSI | 1 / 4 " | 4.125 " | 비 상승 | ₩ 255,604 | |
D | 1182 - 114 | 클래스 300 | 8 9 / 16 " | 300의 PSI | 600의 PSI | 1.25 " | 3.375 " | 상승 | ₩ 414,190 | |
D | 1182 - 100 | 클래스 300 | 7.187 " | 300의 PSI | 600의 PSI | 1" | 3" | 상승 | ₩ 272,405 | |
D | 1182 - 112 | 클래스 300 | 9.625 " | 300의 PSI | 600의 PSI | 1.5 " | 3.5 " | 상승 | ₩ 420,595 | |
D | 1182 - 14 | 클래스 300 | 5.125 " | 300의 PSI | 600의 PSI | 1 / 4 " | 1-13 / 16 " | 상승 | ₩ 189,735 | |
C | 1186 - 100 | 클래스 300 | 3" | 300의 PSI | 1000의 PSI | 1" | 5.187 " | 비 상승 | ₩ 408,607 | |
C | 1186 - 12 | 클래스 300 | 2.25 " | 300의 PSI | 1000의 PSI | 1 / 2 " | 4-5 / 16 " | 비 상승 | ₩ 246,260 | |
C | 1186 - 114 | 클래스 300 | 3.375 " | 300의 PSI | 1000의 PSI | 1.25 " | 5-15 / 16 " | 비 상승 | ₩ 562,502 | |
C | 1186 - 112 | 클래스 300 | 3.5 " | 300의 PSI | 1000의 PSI | 1.5 " | 6.375 " | 비 상승 | ₩ 682,885 | |
D | 1182 - 200 | 클래스 300 | 11.75 " | 300의 PSI | 600의 PSI | 2" | 3.75 " | 상승 | ₩ 652,995 | |
D | 1182 - 34 | 클래스 300 | 6.25 " | 300의 PSI | 1000의 PSI | 3 / 4 " | 2.5 " | 상승 | ₩ 200,217 | |
D | 1182 - 12 | 클래스 300 | 5.5 " | 300의 PSI | 600의 PSI | 1 / 2 " | 2.25 " | 상승 | ₩ 173,740 | |
C | 1186 - 200 | 클래스 300 | 3.75 " | 300의 PSI | 1000의 PSI | 2" | 7-11 / 16 " | 비 상승 | ₩ 1,087,730 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오염 제거 키트
- NEMA 전자 접촉기
- 부나 N 튜브
- 알루미늄 격자
- 호스 릴
- 낙상방지
- 푸시 버튼
- 온도 제어
- 체인 및 공구
- STARRETT 마이크로 미터 세트
- OSG 오른손 카바이드 버, 엔드 컷 모양
- HONEYWELL 팬 코일 온도 조절기
- 3M 화이트 실란트, 하이브리드, 600mL 소시지 팩
- HOFFMAN Comline 시리즈 벽 장착 인클로저
- WATTS 스프링 모듈 키트
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 2인치, 양쪽 끝 나사산
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 하이캡 웨지 스톡 3홈 MST 도르래
- WESTWARD 작업자 드릴 비트
- SLOAN 밸브 어셈블리