플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MILWAUKEE VALVE 1153 2 게이트 밸브 클래스 200 2인치 Fnpt | AD7RRU 4GCD6

MILWAUKEE VALVE 1153 2 "게이트 밸브 클래스 200 2 인치 Fnpt

재고 있음 있음
항목: AD7RRU 모델: 1153 2"교차 참조: 4GCD6

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 606,725 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목게이트 밸브
본체 재질브론즈
보닛 스타일노동 조합
클래스클래스 200
연결 유형FNPT
손잡이 재질가단성 철
핸들 타입핸드 휠
입구에서 출구까지 길이3.75 "
맥스. 유체 온도.550도 F
맥스. 증기 압력200의 PSI
맥스. 수압400의 PSI
파이프 크기2"
줄기 재질브론즈
핸들 상단에서 입구 중앙까지11.75 "
밸브 스템 유형상승
웨지 소재브론즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.25
선박 높이 (cm)10.41
선박 길이 (cm)29.21
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드8481801060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델클래스입구에서 출구까지 길이맥스. 증기 압력맥스. 수압파이프 크기핸들 상단에서 입구 중앙까지밸브 스템 유형가격
밀워키 밸브 1186 - 14 게이트 밸브 클래스 300 1/4인치 | AB3ZJD 1WED1 1186 - 14클래스 3001 13 / 16 "300의 PSI1000의 PSI1 / 4 "4.125 "비 상승₩ 255,605
밀워키 밸브 1186 - 38 게이트 밸브 클래스 300 3/8인치 Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38클래스 3001.875 "300의 PSI1000의 PSI3 / 8 "4.125 "비 상승₩ 255,605
밀워키 밸브 1186 - 12 게이트 밸브 클래스 300 1/2인치 Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12클래스 3002.25 "300의 PSI1000의 PSI1 / 2 "4-5 / 16 "비 상승₩ 246,260
밀워키 밸브 1186 - 34 게이트 밸브 클래스 300 3/4인치 | AB3ZJG 1WED4 1186 - 34클래스 3002.5 "300의 PSI1000의 PSI3 / 4 "4-9 / 16 "비 상승₩ 294,770
밀워키 밸브 1186 - 100 게이트 밸브 클래스 300 1인치 | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100클래스 3003"300의 PSI1000의 PSI1"5.187 "비 상승₩ 408,607
밀워키 밸브 1186 - 114 게이트 밸브 클래스 300 1-1/4인치 Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114클래스 3003.375 "300의 PSI1000의 PSI1.25 "5-15 / 16 "비 상승₩ 562,502
밀워키 밸브 1186 - 112 게이트 밸브 클래스 300 1-1/2인치 Fnpt | AB3ZJK 1WED7 1186 - 112클래스 3003.5 "300의 PSI1000의 PSI1.5 "6.375 "비 상승₩ 682,885

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MILWAUKEE VALVE 1153 2 "게이트 밸브 클래스 200 2 인치 Fnpt
₩ 606,725 /단위