청동 버터볼 버터플라이 밸브
이 일체형 버터플라이 밸브는 연성과 뛰어난 녹 및 내부식성을 위해 청동 구조로 제작되었습니다. 누출 방지 연결을 위한 나사산 디자인, 오염 물질 유입을 방지하는 바이톤 시트, 간편한 개폐를 위한 레버 핸들, 그리고 오염 제거를 위한 풀 포트 개방 기능을 갖추고 있습니다....
이 브랜드의 제품 라인에는 글로브 및 체크, 볼, 무연, 프레스, 게이트 및 의료용 가스 밸브뿐만 아니라 다양한 탱크 및 트레일러가 포함됩니다. 밀워키 버터 플라이 밸브 유체 흐름 차단 및 조절 응용 분야에 이상적입니다. 탄소강/알루미늄 구조와 316 스테인리스강/니켈 도금 구상흑연주철 디스크를 사용하여 30~285psi 범위의 압력을 견딜 수 있습니다. 누출 없는 작동을 위해 스테인리스 스틸로 보강된 강화 PTFE 베어링이 있습니다. 브랜드의 스프링클러 밸브 농업 및 관개 응용 분야에 이상적입니다. 선택한 모델에는 방향과 유속을 유지하기 위해 액체 흐름의 시각 자료를 제공하는 흐름 표시기가 있습니다.
상세 보기
체크 및 풋 밸브오염된 액체가 폐수 라인, 집수 처리 라인, 이젝터 시스템 및 하수 리프트 스테이션으로 역류하는 것을 방지하십시오. 수평 및 수직 위치 모두에서 장착이 용이합니다. 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있음 (1067 제품)
볼 밸브화학 처리, 식음료 및 배관 산업에서 유체 흐름을 조절하고 압력 수준을 관리하도록 설계되었습니다. XNUMX피스, XNUMX피스 및 XNUMX피스 본체 스타일과 황동, 저연 및 스테인리스강 구조 옵션으로 제공 (3630 제품)
버터 플라이 밸브제어 유체의 누출을 방지하기 위해 일체형 스템 바디와 스테인리스 스틸 보강 PTFE 베어링을 갖추고 있습니다. 공압 또는 전기 액추에이터를 사용하여 자동화 할 수 있으며 -20 ~ 400 deg F 범위의 온도를 처리 할 수 있습니다. (2749 제품)
게이트 및 글로브 밸브클래스 125 / 150 / 200 / 300 게이트 및 글로브 밸브는 최대 작동 온도가 화씨 550도인 파이프라인 또는 증기 서비스에 사용하기에 이상적입니다. 청동, 주철, 저연 청동, 저연 황동, 알루미늄 및 황동 본체 재질 옵션으로 제공 (712 제품)
앵글 바디 피스톤 밸브(78 제품)
공압 작동 버터 플라이 밸브응축기, HVAC 장비 및 진공 서비스의 압축 공기뿐만 아니라 온수 및 냉수 모두에 사용하기에 적합한 주철 / 청동 / 연성 철 밸브. 1 ~ 2 인치 범위의 파이프 크기와 함께 사용할 수 있으며 최대 200psi의 수압을 견딜 수 있습니다. (34 제품)
밸브 액세서리베어링, 체인 레버 및 휠, 클립, 잠금 장치, 스템 및 스템 키트를 포함합니다. 체인 휠 작동기는 제한된 장소에서 밸브에 대한 액세스를 제공합니다. 쉽게 돌릴 수 있도록 밸브에 쉽게 부착할 수 있으며 아연 도금 탄소강 부착 세트와 함께 제공됩니다.(360 제품)
릴리프 밸브가스 또는 액체 라인 내부의 압력을 제어/조절하거나 축적된 압력을 해제하도록 설계되었습니다. 알루미늄 구조 및 2인치 밸브가 특징입니다.(12 제품)
회로 차단기 액세서리(8 제품)
전기 밸브 액추에이터전기를 움직임이나 토크로 변환하여 제어 스위치로 작동합니다. 볼 및 버터플라이 밸브와 대형 산업용 댐퍼 작동에 이상적입니다. 24, 115, 120, 230 및 240VAC 정격에서 사용 가능(111 제품)
리미트 / 인터록 스위치물체의 존재를 감지하고, 이동 한계를 모니터링하며, 물체의 움직임을 통해 작동하도록 설계되었습니다. 이동 한계에 따라 기계를 작동 또는 정지시킬 수 있습니다. 전기 회로에 이상적입니다.(10 제품)
솔레노이드 공기 제어 밸브공압 시스템의 공기 흐름 속도를 제어하는 전자기 제어 레버가 특징입니다. 배관 시스템의 공기 공급 역류 방지에 이상적입니다.(7 제품)
공압 작동 밸브 액세서리게이지, 공압 기어 및 포지셔너, 베어링, 플러그 어댑터, 스프링 카트리지 및 클립, 수리 키트가 포함됩니다. 공압식 포지셔너는 밸브 액추에이터의 공기 부하 압력을 제어하고 밸브를 자동으로 제어할 수 있습니다.(16 제품)
공압 액추에이터(1개 상품)
리미트 스위치 액세서리리미트 스위치의 수리, 유지 관리 또는 향상을 위해 설계되었습니다. 어댑터 플레이트는 솔레노이드형 스위치에 보호 케이스를 제공합니다. 브래킷 키트를 사용하면 리미트 스위치를 쉽게 장착할 수 있습니다.(5 제품)
스프링클러 밸브농업 및 관개용수 제어용으로 설계되었습니다. 청동 구조와 EPDM 씰을 사용하여 누수 방지 기능을 제공합니다. 일부 모델에는 밸브의 부적절한 개폐를 표시하는 탬퍼 스위치가 장착되어 있습니다.(57 제품)
Milwaukee의 밸브 MPN은 동등한 앤빌 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Milwaukee Valve 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 밀워키 밸브 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 브랜드의 상품은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 브랜드의 제품 라인에는 글로브 및 체크, 볼, 무연, 프레스, 게이트 및 의료용 가스 밸브뿐만 아니라 다양한 탱크 및 트레일러가 포함됩니다. 밀워키 버터 플라이 밸브 유체 흐름 차단 및 조절 응용 분야에 이상적입니다. 탄소강/알루미늄 구조와 316 스테인리스강/니켈 도금 구상흑연주철 디스크를 사용하여 30~285psi 범위의 압력을 견딜 수 있습니다. 누출 없는 작동을 위해 스테인리스 스틸로 보강된 강화 PTFE 베어링이 있습니다. 브랜드의 스프링클러 밸브 농업 및 관개 응용 분야에 이상적입니다. 선택한 모델에는 방향과 유속을 유지하기 위해 액체 흐름의 시각 자료를 제공하는 흐름 표시기가 있습니다.
이 일체형 버터플라이 밸브는 연성과 뛰어난 녹 및 내부식성을 위해 청동 구조로 제작되었습니다. 누출 방지 연결을 위한 나사산 디자인, 오염 물질 유입을 방지하는 바이톤 시트, 간편한 개폐를 위한 레버 핸들, 그리고 오염 제거를 위한 풀 포트 개방 기능을 갖추고 있습니다....
이 나사산 버터플라이 밸브는 어떤 방향으로든 설치할 수 있으며, 밸브 개폐 여부를 모니터링하여 신호를 보낼 수 있습니다. 일체형 청동 구조로 뛰어난 내식성을 제공합니다. 나사산 디자인으로 파이프 시스템과 완벽하게 연결되며,...
이 프레스 밸브는 유연성, 강도 및 밀봉 무결성을 높이기 위해 완전히 어닐링 처리되어 안정적인 크림핑 설치를 보장합니다. 양방향 1/4 회전 설계로 온/오프 서비스 및 차단 기능을 제공하며, 압력 강하 없이 완전한 유량을 제공합니다. 수동 개방을 위한 핸들 레버가 포함되어 있습니다....
이 저납 밸브는 음용수에 적합합니다. 내부 스프링 메커니즘을 통해 최소한의 소음으로 밸브를 닫을 수 있으며, PTFE 밸브 시트를 통해 양방향으로 기포 없이 완벽하게 차단(누출 없음)할 수 있습니다. 또한, 밸브 내부의 압력을 줄여주는 파열 방지 밸브 스템이 함께 제공됩니다....

절연체 핸들은 결로 및 외부 습기가 배관 시스템으로 유입되는 것을 방지하는 동시에 열 에너지 손실을 최소화합니다. 이 장치는 정밀 조절이 필요한 애플리케이션에서 유량을 제어하기 위해 메모리 정지 기능을 통합합니다. 결합 및 조정을 위해 핸들을 분해하거나 제거할 필요가 없습니다.
이 밸브에는 실리콘 프리 윤활제로 처리된 EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer) O-ring이 사전 설치되어 있어 우수한 내열성을 제공합니다. O-링은 단단한 표면을 따라 기밀 밀봉을 형성하여 누출을 방지합니다.
아니오, UltraPress 밸브는 표준 압입 도구로 설치할 수 있습니다.
Milwaukee의 제한/연동 스위치는 물체의 존재를 감지하거나 이동 제한을 모니터링하도록 설계되었습니다.