그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인레스 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
연결 유형 | NPTF |
마감재 | Chromium 6 무료 |
유량 | 3 갤런 / 분 |
길이 | 1 27 / 64 " |
잠금 장치 | 공 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | 6602-2-4 |
파이프 크기 NPT | 1 / 8 " |
도금 | 아연 |
씰 재질 | 니트릴 |
끄다 | 두 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 1 / 8-27 인치 |
나사 유형 | 여성 |
타입 | 커플러 남성 하프 |
UPC | 0066020000024 |
밸브 디자인 | 아가 |
밸브 타입 | 아가 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8481200050 |
원산지 | US |
모델 | 스레드 크기 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대 작동 압력 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602-12-10 | 3 / 4-14 인치 | 1 / 2 " | NPTF | 12 갤런 / 분 | 2 5 / 16 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6602-12-10 | ₩ 65,590 | |
6602-12-12 | 3 / 4-14 인치 | 3 / 4 " | NPTF | 28 갤런 / 분 | 2 9 / 16 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6602-12-12 | ₩ 75,092 | |
6602-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 갤런 / 분 | 3 7 / 64 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6602-16-16 | ₩ 103,967 | |
6602-4-4 | 1 / 4-18 인치 | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 1 9 / 64 " | 5000의 PSI | 5000의 PSI | 6602-4-4 | ₩ 30,800 | |
6602-6-6 | 3 / 8-18 인치 | 3 / 8 " | NPTF | 6 갤런 / 분 | 1.625 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6602-6-6 | ₩ 45,937 | |
6602-8-10 | 1 / 2-14 인치 | 1 / 2 " | NPTF | 12 갤런 / 분 | 2 3 / 32 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6602-8-10 | ₩ 43,505 | |
6610-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | 구 | 12 갤런 / 분 | 2 5 / 64 " | 4000의 PSI | 4000의 PSI | 6610-10-10 | ₩ 65,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.