실린더 리프트 트럭
실린더 리프트 트럭, 40인치(최대) 리프팅 높이
Dayton 실린더 리프트 트럭은 최대 적재 용량이 300lb인 화물을 수동으로 들어 올리거나 내리거나 운송하는 데 모두 적합합니다. 이 장치는 콤팩트한 디자인이 특징으로 혼잡한 통로와 상점, 창고, 재고 있음 보관실 및 기타 부서의 구역에 이상적이므로 더 큰 장비를 사용할 필요가 없습니다. 이러한 수동 작동 장치에는 리프팅 메커니즘을 활성화하는 풋 페달 또는 핸드 크랭크가 있습니다. 모든 장치는 강철 프레임을 특징으로 하며 짧은 거리에서 하중을 이동 및 들어 올려야 하는 간헐적 적용에 적합합니다. 변형은 전체 높이가 52인치 및 58인치로 제공됩니다.
Dayton 실린더 리프트 트럭은 최대 적재 용량이 300lb인 화물을 수동으로 들어 올리거나 내리거나 운송하는 데 모두 적합합니다. 이 장치는 콤팩트한 디자인이 특징으로 혼잡한 통로와 상점, 창고, 재고 있음 보관실 및 기타 부서의 구역에 이상적이므로 더 큰 장비를 사용할 필요가 없습니다. 이러한 수동 작동 장치에는 리프팅 메커니즘을 활성화하는 풋 페달 또는 핸드 크랭크가 있습니다. 모든 장치는 강철 프레임을 특징으로 하며 짧은 거리에서 하중을 이동 및 들어 올려야 하는 간헐적 적용에 적합합니다. 변형은 전체 높이가 52인치 및 58인치로 제공됩니다.
CYL 시리즈 수동 실린더 리프터
HIPM 시리즈 고층 리프트 트럭
스타일 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 제어 유형 | 깊이 | 맥스. 포크 높이 | 전원 | 전압 | 포크 길이 | 포크 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HIPM-2772-AC | ₩9,728,498 | RFQ | ||||||||
B | HIPM-2772-에어 | ₩9,728,498 | RFQ | ||||||||
C | HIPM-2048-에어 | ₩7,336,356 | |||||||||
D | HIPM-2048-AC | ₩7,336,356 | |||||||||
E | HIPM-2748-AC | ₩7,580,923 | |||||||||
F | HIPM-2748-에어 | ₩7,580,923 | |||||||||
G | HIPM-2748-DC | ₩7,580,923 | |||||||||
H | HIPM-2048-DC | ₩7,336,356 | |||||||||
I | HIPM-2772-DC | ₩9,728,498 | RFQ |
강철 실린더 리프터 및 운송 장치, 300 Lb. 용량, 파란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CYL-HLT | AG7PTX | ₩ 2,777,472 |
탱크 리프트, 로우 프로파일, 파우더 코팅, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BTx-LP | CE3APT | ₩ 423,640 | 자세히 |
고층 리프트 트럭 Tranction 드라이브 시스템
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HIPM-PTDS-E | CE3EAV | ₩ 10,326,043 | 자세히 |
가스 실린더 리프터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LLW-CL-1560 | CE3EFA | ₩ 1,480,690 | 자세히 |
실린더 리프트 트럭
Raptor Supplies 은 운송 중에 리프팅 플랫폼에서 가스 및 용접 실린더를 고정하는 데 사용되는 Dayton 및 Vestil과 같은 브랜드의 다양한 실린더 리프트 트럭을 제공합니다. 이 실린더 리프팅 돌리는 핸드 윈치를 사용하여 필요한 높이까지 실린더를 들어 올리도록 설계되었습니다. Vestil 리프트 트럭은 기계식 수동 크랭크를 필요한 높이로 이동 한 다음 분해 할 수 있으므로 가스 실린더를 쉽게 운반 할 수 있습니다. 이 장치의 폴리 에스터 웨빙 스트랩은 실린더가 안정적인 위치에 고정되도록하고 손상이나 미끄러짐을 방지합니다. 데이튼 (Dayton) 실린더 리프트 트럭에는 높은 기계적 이점을 제공하는 유압식 풋 펌프와 부하를 고정하고 사용자의 안전을 보장하는 상부 및 하부 체인이 장착되어 있습니다. 이 장치는 험한 지형에서 향상된 기동성을 위해 잠금 회전 캐스터가있는 5 인치 경질 고무 회전 바퀴를 갖추고 있습니다. 52 인치 및 58 인치 전체 높이 옵션으로 제공되는 다양한 실린더 리프트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.