DAYTON 퀵 릴리스 바이스
스타일 | 모델 | 클램핑 포스 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 년 | - | 8" | 8" | 4.5 " | 19 " | 1.625 " | ₩ 564,672 | |
B | 4TK06 | 200 ~ 800파운드 | 3" | 3" | 2.75 " | 9.75 " | 1" | ₩ 69,370 | |
A | 4TK05 | 200 ~ 1200파운드 | 4" | 4" | 3.5 " | 13 " | 1.5 " | ₩ 179,690 |
퀵 릴리스 바이스
Dayton 퀵 릴리스 바이스는 기계 테이블에 장착되어 작동 중에 공작물을 고정합니다. 워크홀딩 바이스라고도 하며 안정적인 마운트를 제공하는 넓은 베이스가 특징입니다. 그들은 공작물을 클램핑하기 위한 거대한 표면적을 제공하는 넓은 턱을 특징으로 합니다. 이 적응형 조는 클램핑력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있습니다. 3, 4 및 8인치 조 너비로 제공되는 다양한 틸팅 기계 바이스 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 경고등 및 가청 장치 액세서리
- 퓨즈 감속기
- 드럼 디 헤더 블레이드
- 가스 감지 액세서리
- 솔리드 스테이트 타이머 릴레이
- 와셔
- 기계
- 연못 통기
- 고정 링 및 구색
- 오토 바디 도구
- STRUCTURAL PLASTICS 산업용 화격자
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 89FVE 볼 밸브
- EATON Comet 시리즈 Polarized Reflex Forward Viewing 광전 센서
- HONEYWELL 변환 키트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI를 사용한 배전 어셈블리
- PANDUIT 프린터 리본
- VESTIL VSC 시리즈 보관함 보관 캐비닛
- WEG RPW 시리즈 보호 계전기
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-L 스타일, 826 크기, Ironman 웜기어 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BL 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기