항목 | 퀵 릴리스 바이스 |
Base | Fixed |
클램핑 포스 | 200 ~ 1200파운드 |
턱 열기 | 4" |
조 플레이트 | 작은 작업 물을 정확하게 배치하기 위해 오목한 단계가있는 0.001 "에 평행합니다. |
턱 폭 | 4" |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 길이 | 13 " |
인후 깊이 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 8.91 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.