DAYTON 셀프 센터링 바이스
스타일 | 모델 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CPF5 | 4" | 4" | 4.73 " | 10.24 " | 1-1 / 2 " | ₩ 718,794 | |
A | 4CPF6 | 6" | 6" | 6.41 " | 15.43 " | 1-3 / 4 " | ₩ 1,185,852 |
셀프 센터링 바이스
Dayton 셀프 센터링 바이스는 가공 정확도와 반복성을 개선하면서 공작물을 중심으로 자발적으로 수정하는 공작물 고정 장치입니다. 이 바이스는 조임력을 늘리거나 줄이기 위해 열고 닫을 수 있는 적응형 조를 특징으로 합니다. 단단히 고정할 수 있는 홀드다운 슬롯이 제공되며 작동 중에 쉽게 조정할 수 있는 회전 베이스가 있습니다. 1-1/2 및 1-3/4인치 스로트 깊이로 제공되는 다양한 셀프 센터링 바이스 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 사다리 안 전문
- 콜드 에어 건
- 리드 호스
- 크리퍼 액세서리
- 브레이스 및 브라켓
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 안구보호
- 안전표시
- 탄소강
- CALBRITE 단단한 도관
- STARRETT Mul-T-Anvil 마이크로미터
- DAYTON 위험한 위치 직접 구동 배기 팬, 18인치 블레이드
- OSBORN 페인트 브러시 칩
- NOTRAX Polynib 136 시리즈, 입구 매트
- DESTACO FO, FL, G 시리즈 직선 작동 클램프
- APOLLO VALVES 조립 중지
- HONEYWELL 보정 어댑터
- ULTRATECH 울트라 스필 데크 플러스
- ENERPAC ZPS 시리즈 압력 스위치 키트