DESTACO FO, FL, G 시리즈 직선 작업 클램프
스타일 | 모델 | 빠른 뇌졸중 | 장착베이스 | 보유 용량 | 최대 클램핑 스트로크 | 클램핑 포스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL-122-45 | 40mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 620,250 | RFQ
|
B | FO-082-40 | 40mm | 발 | 335 파운드 | 2mm | 100N | ₩ 514,869 | |
C | FO-122-45 | 40mm | 발 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 620,276 | |
D | FL-121-45 | 45mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 595,814 | |
E | FO-121-45 | 45mm | 발 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 594,210 | |
A | FO-162-60 | 60mm | 발 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 742,101 | |
A | FL-162-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 817,498 | RFQ
|
F | FL-161-60 | 60mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 793,418 | |
G | FO-161-60 | 60mm | 발 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 793,418 | |
H | FO-221-80 | 80mm | 발 | 4045 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 1,258,320 | RFQ
|
A | FO-220 | 100, 200, 300mm | 발 | 4045 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 1,176,152 | |
I | FL-120 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 675 파운드 | 3mm | 100N | ₩ 603,349 | |
J | FL-160 | 100, 200, 300mm | 플랜지 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 764,858 | |
A | FO-120 | 100, 200, 300mm | 발 | 675 파운드 | 5mm | 100N | ₩ 607,320 | |
A | FO-160 | 100, 200, 300mm | 발 | 2020 파운드 | 4mm | 100N | ₩ 764,858 |
FO, FL, G 시리즈 직선 작동 클램프
Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 동작 클램프는 공작물 두께와 공차가 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 이 직선 동작 클램프는 접근하기 어려운 리브와 빈 공간 사이를 클램핑하는 데 권장됩니다. 이 FO, FL, G 직선 클램프는 단일 부품 및 대량 생산이 모두 가능한 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 Destaco 직선 동작 클램프에는 한 손 또는 양손으로 개별적으로 또는 동시에 작동할 수 있는 플런저와 핸드 휠/핸드 레버가 장착되어 있습니다. 설치가 용이하도록 풋 장착형 플랜지 베이스가 있으며 최대 4000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 작동 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었으며 플런저의 추가 방사형 지지대입니다. 측면 하중과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
사용
Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 동작 클램프는 고정구의 단일 부품/대량 생산에 사용됩니다.
특징
- Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 동작 클램프는 두께와 공차가 다양한 공작물의 클램핑에 이상적으로 사용됩니다.
- Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 동작 클램프는 플런저와 핸들 레버/핸드 휠(동시에 작동)을 활용하여 한 손으로 작동할 수 있습니다.
- 이 Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 작업 클램프는 빠르고 안전한 설치를 위해 풋 마운트, 플랜지 베이스가 특징입니다.
- 이 직선 작동 클램프는 최대 675lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 동작 클램프는 100mm - 300mm의 플런저 스트로크와 호환됩니다.
표준 및 승인
- Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 동작 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 승인을 받아 환경 보건 및 최고의 사용자 안전과 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
설치
- Destaco FO, FL, G 시리즈 직선 동작 클램프는 빠르고 안전한 설치를 위해 풋 마운트, 플랜지 베이스가 특징입니다.
자주하는 질문
Destaco 직선 동작 클램프는 어떻게 작동합니까?
데스 타코 직선 클램프 직선 클램핑 동작을 제공하기 위해 슬라이딩 플런저를 통합합니다. 플런저는 잡아당기거나 누르는 방향으로 잠글 수 있어 워크를 고정할 수 있습니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
Destaco 가변 스트로크 직선 동작 클램프는 측면 하중에 이상적입니까?
이 클램프는 축방향 하중용으로만 설계되었습니다. 측면 하중을 수용하려면 플런저에 대한 추가 방사상 지지를 권장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 프레스
- 파일 캐비닛 및 캠 잠금
- 게시물에 서명
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기 Less Drive Pkg
- 피펫 액세서리
- 유틸리티 카트
- 펀치/끌/핸드드릴
- 가스 용접 장비
- 사무실 및 의료용 카트
- 코르크
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 라운드 페이스 핸드 스탬프
- MONOPRICE 연장 코드, 실내, 5-15R, 125V, PVC, 검정색
- METRO 선반 유닛
- RUBBERFAB 긴 프로브 소켓, 구리
- VISIONTRON 월 플레이트 2 로프
- RENEWABLE LUBRICANTS 드릴 오일
- VULCAN HART 하단 패널
- APOLLO VALVES 102S 시리즈 비 상승 스템 솔더 게이트 밸브
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 제작 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- INSTOCK 마운팅 베이스