항목 | 셀프 센터링 바이스 |
Base | 받침 |
침대 /베이스 | 0.0012 "에 평행 |
턱 처짐 | 수동 크랭크에 0.006lb로드시 4 "당 33" |
턱 열기 | 6" |
조 플레이트 | 0.0012 "당 4"까지 평방 |
턱 폭 | 6" |
전체 높이 | 6.41 " |
전체 길이 | 15.43 " |
인후 깊이 | 1-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 37.58 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8466208065 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CPF5 | 4" | 4" | 4.73 " | 10.24 " | 1-1 / 2 " | ₩ 725,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.