포크 장착형 브러시 스위퍼
포크 장착형 브러시 스위퍼는 산업용 바닥의 먼지와 부스러기를 청소하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 스위퍼를 제공합니다. ...자세히 보기
메가 시리즈 빗자루
프로 시리즈 빗자루
지게차 장착 브러시 스위퍼
Vestil 지게차 장착 브러시 스위퍼는 지게차를 창고, 주차장 및 부두에 이상적인 청소 장비로 변환합니다. 분말 코팅 마감 처리된 경량 알루미늄으로 제작되었으며 노출된 표면의 산화를 방지하기 위해 폴리프로필렌 강모가 특징입니다. 이 스위퍼는 포크를 5인치 포크 포켓에 밀어 넣고 단단히 잠그는 방식으로 부착됩니다. 더 나은 청소를 위해 자석, 가장자리 표시 또는 먼지 걸레에 부착할 수 있습니다. 48인치 및 60인치의 전체 폭으로 제공되는 광범위한 스위퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil 지게차 장착 브러시 스위퍼는 지게차를 창고, 주차장 및 부두에 이상적인 청소 장비로 변환합니다. 분말 코팅 마감 처리된 경량 알루미늄으로 제작되었으며 노출된 표면의 산화를 방지하기 위해 폴리프로필렌 강모가 특징입니다. 이 스위퍼는 포크를 5인치 포크 포켓에 밀어 넣고 단단히 잠그는 방식으로 부착됩니다. 더 나은 청소를 위해 자석, 가장자리 표시 또는 먼지 걸레에 부착할 수 있습니다. 48인치 및 60인치의 전체 폭으로 제공되는 광범위한 스위퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
ValuSweep 교체용 브러시
알루미늄 Valusweep 시리즈 자석
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VSWP-60-MG | ₩1,080,443 | RFQ | |||
B | VSWP-48-MG | ₩920,080 | RFQ |
VSWP 시리즈 브러시 스위퍼/브러시 키트
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | VSWP-48-RB | ₩534,443 | |||
B | VSWP-60-RB | ₩625,901 |
메가 시리즈 빗자루 지게차 장착 브래킷
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FLH-200 | AD6VUW | ₩ 733,547 |
파편 봉쇄 끝 및 가장자리 마커
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DCE-020 | AD6WMX | ₩ 612,675 |
지게차 장착형 먼지 걸레 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DMP-060 | AF6BVC | ₩ 309,540 |
브러시 스위퍼, 먼지 걸레 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VSWP-60-DM | AG8CBQ | ₩ 419,821 |
마그네틱 바 어태치먼트 60 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VMB-060 | AJ2KQR | ₩ 866,285 |
지게차 장착형 스위퍼 빗자루, 스위퍼, 60인치 브러시 폭, 60인치 전체 스위퍼 와이드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VSWP-60 | CP9QQG | ₩ 1,730,662 |
에지 마커 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EDG-020 | AD6WMY | ₩ 111,055 |
포크 장착형 브러시 스위퍼
Vestil, Grainger 및 Sweepex의 고품질 포크 장착 브러시 스위퍼를 사용하여 지게차를 청소 장비로 변환하십시오. 주차장, 창고 및 부두에서 내부 및 외부 상업용 청소에이 지게차 브러시 스위퍼를 사용하십시오. 폴리 프로필렌 강모가있는 경량 알루미늄 본체와 지게차와의 단단하고 안전한 연결을위한 잠금 나사가 특징입니다. 이 브러시로 먼지 걸레 옵션을 추가하여 미세 먼지 입자를 수집 할 수 있습니다.
우리는 또한 지게차에 부착된 빗자루의 위치를 나타내기 위해 운전자가 사용하는 가장자리 마커를 제공합니다. 이 마커는 강력한 청소 작업을 위해 Pro 및 Mega 시리즈 빗자루와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 빗자루는 뒤집을 수 있는 강모가 있는 8/11줄의 교체 가능한 폴리프로필렌 브러시가 특징이며 스키드 스티어 및 지게차에 쉽게 장착할 수 있습니다.
자주하는 질문
브러시 섹션을 얼마나 자주 회전해야 합니까?
이상적으로는 4시간 사용 후 브러시 부분을 앞에서 뒤로 움직여 스위퍼 칫솔모 베이스 전체가 고르게 마모되도록 해야 합니다.
브러시 청소기를 청소하는 방법?
사용자는 간단한 물과 비누 용액을 사용하여 브러시 스위퍼를 쉽게 청소하여 붙어 있는 먼지와 젖은 파편을 제거할 수 있습니다. 압력 세척은 이러한 스위퍼를 청소하는 데 이상적입니다.
이 스위퍼는 눈에 적합합니까?
예, 가벼운 눈, 깨진 유리, 곡물 유출, 슬러지, 진흙, 고인 물, 물질 유출, 모래, 자갈 및 플라스틱 스크랩을 제거하는 데에도 사용할 수 있습니다.
칫솔모는 얼마나 자주 교체해야 합니까?
이 스위퍼의 폴리프로필렌 강모는 견고하며 바닥이 고르지 않게 되면 교체해야 합니다. 일부 모델에는 스위퍼 어셈블리에서 분리하고 손상되지 않은 면에서 다시 설치할 수 있는 뒤집을 수 있는 강모가 있습니다.
이 스위퍼는 부착물을 수용합니까?
예, 선택한 모델은 청소하는 동안 금속 부품을 수집하기 위해 자석 부착물을 장착할 수 있습니다. 날카로운 물체에 의해 스위퍼 칫솔모가 손상되는 것을 방지합니다.
이 브러시 스위퍼를 포크 블레이드 팁에 장착할 수 있습니까?
이 스위퍼는 블레이드 팁에 고정할 수 있지만 스위퍼는 포크 뒤쪽에 설치하는 것이 좋습니다. 뒤쪽에 설치하면 브러시 바운스가 최소화되고 청소가 더 깨끗하고 효과적입니다.
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 공구집 및 이동장
- 펌프
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 용접 청소
- 프레임 및 트림 쏘
- 용접기 생성기
- 카라비너
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 탄소강 확장 시트
- BRADY 파이프 마커, 증기
- WEILER 8 "Dia. 와이어 휠 브러시, 6000 최대 RPM
- FOL-DA-TANK 교체용 프레임, 스틸
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 3피스 45도 팔꿈치, 종모양 소켓
- TOUGH GUY 스폰지
- PELTOR 헤드셋
- DREMEL 진동 공구용 스크래핑 블레이드
- FUJI ELECTRIC 어댑터 카드
- APEX-TOOLS 임팩트 소켓 어댑터
- ZURN FD2378 바닥 싱크대, 본체 및 돔 여과기