WESTWARD 드릴 프레스 바이스
Westward 드릴 프레스 바이스는 기계 작업대에 영구적으로 장착되어 가공 중에 공작물을 배치하고 고정합니다. 이 장치는 가장 어려운 드릴링, 태핑 및 리밍 작업에도 완벽하게 해주는 견고한 디자인을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 10D731 | ₩ 235,007 | |
A | 10D732 | ₩ 313,722 | |
A | 10D733 | ₩ 308,437 | |
B | 10D750 | ₩ 280,367 | |
B | 10D752 | ₩ 418,162 | |
B | 10D751 | ₩ 349,982 | |
A | 10D734 | ₩ 926,415 | |
C | 10D747 | ₩ 291,655 |
특징
- 조임력을 줄이거나 늘리기 위해 열고 닫을 수 있는 조정 가능한 조가 있습니다.
- 여기에는 정사각형 및 원형 공작물을 각각 고정하기 위한 평면 및 수직/수평 홈이 있는 조 플레이트가 포함됩니다.
- 측면 및 전면은 드릴링, 태핑 또는 리밍 작업을 위한 여러 장착 위치를 허용합니다.
- 그들은 기계 테이블에 안전한 설정을 위해 XNUMX개의 볼트 러그가 있는 넓은 베이스와 함께 제공됩니다.
- 이 바이스는 한 방향의 무거운 추력을 처리하고 반대 방향으로 쉽게 나사를 풀 수 있도록 정밀하게 절단된 거친 나사산 조정 나사가 특징입니다.
- 다음과 같은 모델 10D740, 360도 회전을 허용하는 회전 베이스 디자인이 있습니다.
자주하는 질문
고정 베이스의 목적은 무엇입니까?
고정 베이스가 있는 드릴 프레스 바이스는 모든 탁상 표면에서 공작물을 안정적으로 고정할 수 있습니다. 이 유형의 베이스는 드릴링, 태핑 또는 리밍 중에 세심한 주의가 필요한 중요한 공작물에 이상적입니다.
탭 잠금 레버의 기능은 무엇입니까?
탭 잠금 레버를 올리거나 내려서 드릴 바이스를 공작물에 조이거나 느슨하게 할 수 있습니다.
바이스는 무엇으로 만들어졌나요?
Westward 바이스는 녹 및 부식에 강하고 고온을 견딜 수 있는 견고한 알루미늄으로 만들어졌습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로터리 엔코더
- PTFE 호스 어셈블리
- 스프링 래치
- 지게차 트레일러 스 포터 및 액세서리
- 핸드 헬드 손전등
- 캐비닛
- 텐셔너 및 타이트 너
- 선반 도구
- 핀
- 지붕이기
- SNAP-TITE 커플러, 스틸, 2-111 / 2
- GRAINGER 더블 루프 타이
- MARTINS INDUSTRIES 매그넘 플러스 타이어 밸런싱 비드
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 박스, 일정 40 x 일정 40, FKM
- EATON 4772 시리즈 호스 수선기
- Cementex USA 십자 드라이버
- HUMBOLDT 쿼터링 캔버스
- ALLEGRO SAFETY 이코노미 벨트 백 서포트
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 70HCB, 탄성 커플링