DAYTON 로터리 조 밀링 머신 바이스
스타일 | 모델 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CPF8 | 4" | 4" | 4.6 " | 13.62 " | 1-7 / 16 " | ₩ 904,994 | |
A | 4CPF9 | 6" | 6" | 5.87 " | 18.47 " | 1-27 / 32 " | ₩ 1,776,845 |
로타리 조 밀링 머신 바이스
Dayton 로터리 조 밀링 머신 바이스는 공작물을 안전하게 고정하기 위해 밀링 머신 바이스에 장착됩니다. 고정 턱과 다양한 턱 옵션이 있는 360개의 얼굴이 있습니다. 이 바이스는 요구 사항에 따라 편안하게 회전하고 설정할 수 있습니다. 꽉 조이는 홀드 다운 슬롯이 제공되며 작동 중에 쉽게 조정할 수 있도록 4도 회전 받침대가 있습니다. 6인치 및 XNUMX인치 조 너비로 제공되는 다양한 로터리 조 밀링 머신 바이스 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가솔린 엔진
- 글 래드 핸즈
- 케이블 프로텍터
- 교체 태그
- 알루미늄 호일 롤
- 배기 팬
- 물걸레밀대/버킷
- 모니터링 장비
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 윤활유
- GRAINGER SS 바 격자, 톱니 모양의 표면
- MR. CHAIN 지지대 의무
- DEWALT 바이메탈 홀쏘
- FOL-DA-TANK ROL-LA-TANK TYPE II 프레임 시리즈, 교체 프레임
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수직 전체 포트 볼 밸브, JIS 소켓, FKM, 미터법
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 티, Fipt x Fipt x Fipt
- 80/20 10 시리즈 1010 프로파일 T-슬롯 돌출부
- MARADYNE 냉각 팬
- BUSSMANN BCM 클래스 CC 보조 페룰 퓨즈 블록, 박스 러그 단자
- WEG UMBW 시리즈 회로 보호