스프링 리턴 호스 릴

필터

COXREELS -

EZ-SH 시리즈 스프링 구동 호스 릴

Coxreels EZ-SH 시리즈 호스 릴은 작업이 완료되면 호스에 장력을 생성하여 드럼 릴로 되감기도록 스프링 구동 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 견고한 장치는 벽, 바닥, 차량 또는 오버헤드에 맞게 조정되는 가이드 암이 있는 듀얼 액슬 지지 시스템을 갖추고 있습니다. 유지 관리를 위해 쉽게 제거할 수 있는 윤활 및 밀폐형 카트리지 스타일 모터와 원하는 길이에 케이블을 배치하기 위한 고무 호스 스톱이 통합되어 제공됩니다. 선택된 모델(수납식 코드 릴)에는 연장 코드 엉킴을 방지하고 원활한 되감기 작업을 가능하게 하는 자동 수축 메커니즘이 장착되어 있습니다.

스타일모델호스 포함호스 용량피팅 크기전체 길이전체 폭전체 높이직경 외부 호스.호스 내부 직경.가격
AEZ-HPL-350아니--19 1 / 2 "9 1 / 4 "25 1 / 2 "--₩1,621,856
AEZ-SHL-375아니--24 "8 1 / 4 "---₩1,062,352
AEZ-HPL-150아니--19 1 / 2 "8 3 / 4 "25 1 / 2 "--₩1,016,240
AEZ-MPL-450아니--19 1 / 2 "8 3 / 4 "25 1 / 2 "--₩940,464
AEZ-MPL-350아니--19 1 / 2 "8 1 / 4 "21 1 / 4 "--₩924,000
AEZ-SHL-550아니--24 "9 22 / 25 "25 1 / 2 "--₩1,199,056
AEZ-SHL-525아니--19 1 / 2 "----₩970,112
AEZ-SHL-475아니--24 "8 3 / 4 "25 1 / 2 "--₩1,151,296
AEZ-SHL-450아니--19 1 / 2 "8 1 / 4 "---₩887,760
AEZ-SHL-4100아니--24 "8 3 / 4 "25 1 / 2 "--₩1,227,056
AEZ-SHL-350아니--19 1 / 2 "8 1 / 4 "---₩1,223,456
AEZ-SHL-3100아니--24 "8 1 / 4 "21 1 / 4 "--₩1,618,880
BEZ-SH-450-RH-BXB가능50 피트1 / 2 "X 1 / 2"19 1 / 2 "8 1 / 4 "21 1 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "₩1,368,128
CEZ-SH-550가능--24 "9 22 / 25 "25 1 / 2 "--₩1,895,808
CEZ-SH-525가능--19 1 / 2 "-25 1 / 2 "--₩1,218,816
CEZ-SH-475가능75 피트1 / 2 "X 1 / 2"23 "9 1 / 4 "25 1 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "₩1,789,648
CEZ-SH-4100가능100 피트1 / 2 "X 1 / 2"23 "9 1 / 4 "25 1 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "₩2,011,840
CEZ-MP-350가능--19 1 / 2 "8 1 / 4 "21 1 / 4 "--₩1,306,112
CEZ-MP-450가능--19 1 / 2 "8 3 / 4 "25 1 / 2 "--₩1,335,760
CEZ-SH-375가능75 피트3 / 8 "X 3 / 8"23 "8 3 / 4 "25 1 / 4 "5 / 8 "3 / 8 "₩1,566,208
CEZ-SH-350가능50 피트3 / 8 "X 3 / 8"19 5 / 8 "8 3 / 4 "21 "5 / 8 "3 / 8 "₩1,384,928
CEZ-HP-150가능---8 3 / 4 "25 1 / 2 "--₩1,380,240
CEZ-HP-350가능--19 1 / 2 "9 1 / 4 "25 1 / 2 "--₩1,884,032
CEZ-SH-3100가능100 피트3 / 8 "X 3 / 8"23 "--5 / 8 "3 / 8 "₩2,162,096
CEZ-SH-450가능50 피트1 / 2 "X 1 / 2"19 1 / 2 "8 1 / 4 "21 1 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "₩1,510,384
스타일모델MPN가격
A73317331₩604,304
A7334-D7334-D₩1,130,000
A7335-D7335-D₩1,067,216
A7336-D7336-D₩899,471
A339368339368₩98,864
A339371339371₩359,104
ALEMITE -

헤비듀티 그리스 릴

스타일모델색상배터리 포함가격
A8078-B--₩1,115,456
A8078-BBK--₩1,256,848
A8078-BBL--₩1,256,848
A8078-흑백--₩1,256,848
B8078-T적갈색아니₩1,153,936
REELCRAFT -

트윈 유압 호스 릴

스타일모델설치회전 재료가격
ATHA7800 OMP천장, 바닥, 벽강철₩1,384,608
BTHA7825 OMP천장, 바닥, 벽강철₩1,708,000
SPEEDAIRE -

스프링 리턴 호스 릴

스타일모델호스 용량피팅 크기전체 높이전체 길이전체 폭직경 외부 호스.베어링스베어링 유형가격
A437J2425 피트1 / 4 "X 1 / 4"12 39 / 64 "11 13 / 16 "5 39 / 64 "1 / 2 "그리스가 없는그리스가 없는₩309,456
B437J2525 피트1 / 4 "X 1 / 4"13 29 / 32 "12 39 / 64 "5 3 / 16 "1 / 2 "그리스가 없는그리스가 없는₩289,248
C45UZ3225 피트1 / 4 "X 1 / 4"13 57 / 64 "12 19 / 32 "6 39 / 64 "11 / 16 "영구적으로 윤활영구 윤활₩388,672
D45UZ3635 피트1 / 4 "X 1 / 4"13 57 / 64 "12 19 / 32 "6 39 / 64 "1 / 2 "영구적으로 윤활영구 윤활₩422,816
E437J2835 피트1 / 2 "X 1 / 2"15 9 / 32 "13 25 / 32 "6 13 / 16 "13 / 16 "그리스가 없는그리스가 없는₩437,168
F49AE0535 피트3 / 8 "X 3 / 8"15 9 / 32 "13 25 / 32 "6 13 / 16 "13 / 16 "영구적으로 윤활영구 윤활₩553,184
G437J2650 피트1 / 4 "X 1 / 4"13 29 / 32 "12 39 / 64 "5 3 / 16 "1 / 2 "그리스가 없는그리스가 없는₩384,224
H49AE0650 피트3 / 8 "X 3 / 8"16 27 / 32 "15 3 / 4 "7 3 / 8 "13 / 16 "영구적으로 윤활영구 윤활₩721,920
I49AE0450 피트1 / 4 "X 1 / 4"15 9 / 32 "13 25 / 32 "6 13 / 16 "11 / 16 "영구적으로 윤활영구 윤활₩608,832
REELCRAFT -

FSD 시리즈, 호스 릴

스타일모델최대 온도직경 외부 호스.호스압력호스 내부 직경.설치회전 재료호스 포함가격
AFSD14035 OLP150 ° F1 1 / 2 "가능50의 PSI1"천장, 바닥, 벽강철--
RFQ
BFSD14050 OLP150 ° F1 1 / 2 "가능50의 PSI1"천장, 바닥, 벽강철가능₩4,197,936
CFSD13050 OLP150 ° F1.188 "가능50의 PSI3 / 4 "천장, 바닥, 벽강철--
RFQ
DFSD13035 OLP150 ° F1.188 "가능50의 PSI3 / 4 "천장, 바닥, 벽강철--
RFQ
EFSD13000 OLP210 ° F1.188 "아니500의 PSI3 / 4 "천장, 바닥, 벽강철--
RFQ
FFSD14000 OLP210 ° F1 1 / 2 "아니500의 PSI1"천장, 바닥, 벽강철--
RFQ
GFSD14005 OLP210 ° F1 1 / 2 "아니500의 PSI1"천장, 바닥, 벽강철-₩2,282,000
COXREELS -

Alumi-Pro 시리즈 스프링 구동 호스 릴

스타일모델호스 포함전체 길이장착 크기기본 크기전체 폭회전 재료주택 자재자재가격
AP-LPL-125-AL아니13 1 / 2 "3 "X 5"5 "X 6"5 22 / 25 "황동강철알류미늄₩815,296
AP-LPL-150-AL아니17.13 "4 "X 5"6 "X 6"6 3 / 4 "황동강철알류미늄₩922,352
AP-LPL-325-AL아니13 1 / 2 "3 "X 5"5 "X 6"6 1 / 2 "황동강철알류미늄₩815,296
AP-LPL-350-AL아니17.13 "4 "X 5"6 "X 6"6 3 / 4 "황동강철알류미늄₩932,240
AP-LPL-425-AL아니17.13 "4 "X 5"6 "X 6"-황동강철알류미늄₩1,304,448
AP-LPL-430-AL아니17.13 "4 "X 5"6 "X 6"-황동강철알류미늄₩920,704
BP-LP-125-AL가능13 1 / 2 "3 "X 5"5 "X 6"5 22 / 25 "황동강철알류미늄₩1,246,208
BP-LP-150-AL가능17.13 "4 "X 5"6 "X 6"6 3 / 4 "황동강철알류미늄₩1,480,160
BP-LP-325-AL가능13 1 / 2 "3 "X 5"5 "X 6"6 1 / 2 "황동강철알류미늄₩1,239,360
BP-LP-350-AL가능17.13 "4 "X 5"6 "X 6"-황동강철알류미늄₩1,470,960
BP-LP-425-AL가능17.13 "4 "X 5"6 "X 6"7"황동강철알류미늄₩1,412,800
BP-LP-430-AL가능17.13 "4 "X 5"6 "X 6"-황동강철알류미늄₩1,006,352
스타일모델전체 길이전체 폭기본 크기호스 포함회전 재료장착 크기베어링스씰 타입가격
ADLPL-35022 22 / 25 "21 1 / 2 "15.38 "X 21.5"아니황동14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩1,696,464
ADLPL-45022 22 / 25 "21 1 / 2 "15.38 "X 21.5"아니황동14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩2,235,808
ADLPL-52522 22 / 25 "23 22 / 25 "15.38 "X 21.5"아니황동14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩2,029,184
ADLPL-37522 22 / 25 "21 1 / 2 "15.38 "X 21.5"아니황동14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩1,757,408
ADLPL-310026.38 "21 1 / 2 "15.38 "X 25"아니황동14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩2,029,184
ADLPL-47526.38 "21 1 / 2 "15.38 "X 25"아니황동14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩2,029,184
ADLPL-55026.38 "23 22 / 25 "15.38 "X 25"아니황동14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩2,113,184
ADLPL-410030.38 "21 1 / 2 "15.38 "X 29"아니황동14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩2,167,536
COXREELS -

SS 시리즈 스프링 구동 호스 릴

스타일모델회전 재료전체 높이전체 길이전체 폭호스 포함릴 재질속도 제한 수축호스 용량가격
AENL-N-425-SS-21 3 / 4 "--아니---₩2,363,536
BP-LPL-335-SS--17.13 "6 3 / 4 "----₩1,607,536
BP-LPL-350-SS-18.63 "17.13 "6 3 / 4 "----₩1,729,408
CSHL-N-350-SS-21 1 / 4 "-8 1 / 4 "----₩2,164,240
CSHL-N-450-SS--19 1 / 2 "-----₩2,185,648
DENML-N-335-SS-18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "----₩2,495,296
DENML-N-350-SS-21 3 / 4 "21 22 / 25 "-아니---₩2,882,352
DENML-N-425-SS-18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "----₩2,505,184
DENML-N-450-SS-21 3 / 4 "21 22 / 25 "-----₩2,913,648
AENL-N-335-SS알류미늄18 22 / 25 "19 "6 22 / 25 "아니---₩2,309,184
EP-LPL-425-SS스테인리스 강18.63 "17.13 "7"아니스테인리스 강아니-₩2,554,880
ESHL-N-525-SS스테인리스 강25 1 / 2 "19 1 / 2 "9 3 / 8 "아니스테인리스 강아니25 피트₩4,068,576
COXREELS -

S 시리즈 스프링 구동 호스 릴

Coxreels S 시리즈 호스 릴은 효율적인 호스 관리 및 보관에 이상적입니다. 이는 서비스 장치, 도구 벤치 및 도구 상자를 포함한 여러 워크스테이션에서 사용됩니다. 이 릴은 공기/물, 오일, 그리스, 옥시아세틸렌 및 T 등급 가스 용접 호스를 취급하는 데 적합합니다. 이 제품은 견고한 황동으로 제작된 외부 유체 경로를 갖추고 있어 견고성과 수명을 제공합니다. 이 호스 릴은 효율적인 유체 처리를 위해 90도 완전 흐름 NPT 회전 흡입구를 갖추고 있습니다. 안정적인 성능을 보장하고 누출을 방지하기 위해 니트릴 회전 씰이 있습니다. 이 호스 릴을 사용하면 수직으로 편평한 표면, 캐비닛 또는 밀폐된 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 측면 장착이 가능합니다. 빠르고 간단한 부착 및 분리를 보장하는 2볼트 장착 패턴이 있습니다. 이 호스 릴은 견고한 일체형 헤비 게이지 1/4인치 강철 암 베이스를 자랑하며 까다로운 조건에서도 최대의 안정성과 내구성을 제공합니다. 1인치 견고한 강철 축과 윤활식 정밀 베어링이 장착되어 있어 효율적인 호스 취급을 위해 원활한 회전이 보장됩니다. 또한 작업 중 안전하고 안정적인 호스 관리를 위해 호스가 디스크에서 미끄러지는 것을 방지하는 호스 제어 바가 있습니다. 이 호스 릴은 신뢰할 수 있는 호스 관리를 위해 강화된 강도, 안전성 및 수명을 위해 롤링된 가장자리와 골이 있는 디스크를 갖춘 내구성 있는 독점 CPC 파우더 코팅 프로세스를 제공합니다.

스타일모델호스 포함장착 크기전체 높이전체 폭전체 길이회전 재료주택 자재드라이브 유형가격
ASR17-H325-18 "X 2.5"18 1 / 4 "6.63 "17 "---₩963,536
ASL19-M450-20.5 "X 2.88"-8"----₩1,199,056
ASL17L-M425-18 "X 2.5"18 1 / 4 "6.63 "17 "---₩642,352
ASR17L-M425-18 "X 2.5"18 1 / 4 "6.63 "17 "---₩642,352
ASL17-H325-18 "X 2.5"18 1 / 4 "6.63 "17 "---₩963,536
ASR17L-M325아니18 "X 2.5"18 1 / 4 "6.63 "17 "황동강철봄 귀환₩581,408
ASL15L-L135아니14 "X 2.5"16 1 / 2 "-15 1 / 4 "-강철-₩433,184
ASR15L-L135아니14 "X 2.5"14 1 / 4 "6"13 "황동강철봄 귀환₩433,184
ASL19L-L450아니20.5 "X 2.88"20 3 / 4 "--황동강철-₩711,536
ASR19L-M350아니20.5 "X 2.88"-7 1 / 2 "19 1 / 2 "황동강철봄 귀환₩751,056
ASL13L-L125아니14 "X 2.5"14 1 / 4 "6"13 "-강철-₩433,184
ASR19L-H350아니20.5 "X 2.88"-8 1 / 2 "--강철봄 귀환₩884,464
ASR19L-H150아니20.5 "X 2.88"-8"--강철봄 귀환₩838,352
ASR19L-L450아니20.5 "X 2.88"---황동강철봄 귀환₩711,536
ASR19L-M450아니20.5 "X 2.88"-8"19 1 / 2 "황동강철봄 귀환₩784,000
ASR17L-H325아니18 "X 2.5"18 1 / 4 "6.63 "17 "-강철봄 귀환₩700,000
ASL19L-H350아니20.5 "X 2.88"20 3 / 4 "8 1 / 2 "--강철-₩884,464
ASR17L-H125아니18 "X 2.5"18 1 / 4 "6.63 "17 "-강철봄 귀환₩667,056
ASL19L-M450아니20.5 "X 2.88"20 3 / 4 "8"-황동강철-₩784,000
ASL19L-H150아니20.5 "X 2.88"20 3 / 4 "8"19 1 / 2 "-강철-₩838,352
ASR15L-L325아니14 "X 2.5"16 1 / 2 "6"15 1 / 4 "황동강철봄 귀환₩489,184
ASR13L-L125아니14 "X 2.5"14 1 / 4 "6"13 "-강철-₩433,184
ASL17L-H325아니18 "X 2.5"18 1 / 4 "6.63 "17 "-강철-₩700,000
ASL17L-H125아니18 "X 2.5"18 1 / 4 "6.63 "17 "-강철-₩667,056
ASL19L-M350아니20.5 "X 2.88"---황동강철-₩751,056
COXREELS -

MPD 시리즈 호스 릴

스타일모델설치회전 재료호스 포함장착 크기기본 크기전체 높이주택 자재전체 폭가격
AMPD-N-430---4 "X 5"6 "X 6"21.13 "--₩1,925,408
AMPD-N-330벤치, 바닥, 트럭, 벽탄소강-4 "X 5"6 "X 6"-강철-₩1,897,408
BMPDL-N-150벤치, 바닥, 트럭, 벽탄소강아니4 "X 5"6 "X 6"21.13 "강철11 1 / 2 "₩1,322,592
BMPDL-N-330벤치, 바닥, 트럭, 벽탄소강아니4 "X 5"6 "X 6"21.13 "강철11 1 / 2 "₩1,322,592
BMPDL-N-430벤치, 바닥, 트럭, 벽탄소강아니4 "X 5"6 "X 6"21.13 "강철11 1 / 2 "₩1,325,888
스타일모델호스 포함회전 재료전체 길이장착 크기전체 높이전체 폭기본 크기설치가격
ASG13L-L325--13 1 / 2 "14 "15 1 / 2 "6 3 / 4 "2 1 / 2 "-₩433,184
ASG17L-H325--17 "2 22 / 25 "19 1 / 2 "7 1 / 4 "20 1 / 2 "--
RFQ
ASG17L-H125--17 "-19 1 / 2 "7 1 / 4 "--₩700,000
ASG19L-L450아니탄소강19 1 / 2 "2 22 / 25 "-8 1 / 2 "20 1 / 2 "벤치, 바닥, 트럭, 벽₩767,536
ASG13L-L125아니탄소강13 1 / 2 "14 "15 1 / 2 "6 1 / 4 "-벤치, 바닥, 트럭, 벽₩433,184
ASG17L-L350아니-17 "18 "19 1 / 2 "-2 1 / 2 "벤치, 바닥, 트럭, 벽₩620,944
ASG17L-L430아니-17 "18 "19 1 / 2 "-2 1 / 2 "벤치, 바닥, 트럭, 벽₩609,408
ASG19-M350가능탄소강19 1 / 2 "2 22 / 25 "22 "8 1 / 2 "-벤치, 바닥, 트럭, 벽₩1,212,240
ASG19-H150가능-19 1 / 2 "2 22 / 25 "22 "9"-벤치, 바닥, 트럭, 벽₩1,251,760
ASG17-H325가능황동17 "--7 1 / 4 "-벤치, 바닥, 트럭, 벽₩983,295
ASG17-H125가능탄소강17 "2 22 / 25 "19 1 / 2 "7 1 / 4 "20 1 / 2 "벤치, 바닥, 트럭, 벽₩900,944
ASG19-M450가능탄소강19 1 / 2 "2 22 / 25 "22 "-20 1 / 2 "벤치, 바닥, 트럭, 벽₩1,240,240
ASG13-L125가능탄소강13 1 / 2 "14 "15 1 / 2 "6 1 / 4 "2 1 / 2 "벤치, 바닥, 트럭, 벽₩489,184
ASG17-M425가능-17 "2 22 / 25 "-7 1 / 4 "20 1 / 2 "벤치, 바닥, 트럭, 벽₩953,648
ASG17-M325가능-17 "18 "19 1 / 2 "--벤치, 바닥, 트럭, 벽₩818,592
ASG13-L135가능탄소강13 1 / 2 "14 "15 1 / 2 "6 1 / 4 "-벤치, 바닥, 트럭, 벽₩517,184
ASG19-L450가능-19 1 / 2 "2 22 / 25 "22 "-20 1 / 2 "벤치, 바닥, 트럭, 벽₩981,648
ASG17-L430가능-17 "18 "---벤치, 바닥, 트럭, 벽₩1,083,536
ASG17-L350가능-17 "18 "19 1 / 2 "-2 1 / 2 "-₩736,240
ASG13-L325가능탄소강13 1 / 2 "14 "15 1 / 2 "-2 1 / 2 "벤치, 바닥, 트럭, 벽₩835,616
ASG19-H350가능-19 1 / 2 "2 22 / 25 "22 "9 1 / 2 "20 1 / 2 "벤치, 바닥, 트럭, 벽₩1,357,184
스타일모델전체 길이기본 크기호스 포함회전 재료전체 폭장착 크기베어링스씰 타입가격
ADMPL-35022 22 / 25 "15.38 "X 21.5"아니황동21 1 / 2 "14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩1,757,408
ADMPL-37522 22 / 25 "15.38 "X 21.5"아니황동21 1 / 2 "14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩1,836,464
ADMPL-45022 22 / 25 "15.38 "X 21.5"아니황동21 1 / 2 "14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩1,801,888
ADMPL-310026.38 "15.38 "X 25"아니황동21 1 / 2 "14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩2,068,704
ADMPL-47526.38 "15.38 "X 25"아니황동21 1 / 2 "14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩2,068,704
ADMPL-410030.38 "15.38 "X 29"아니황동21 1 / 2 "14 "X 22"영구적으로 윤활니트릴₩2,167,536
COXREELS -

LG 시리즈 스프링 구동 호스 릴

스타일모델호스 포함호스 용량릴 색상전체 높이직경 외부 호스.호스 내부 직경.마운트베이스 높이회전 입구 나사산 크기가격
ALG-LPL-125아니25 피트파란색10 5 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "8 3 / 8 "1 / 4 "-18₩587,760
BLG-LPL-115아니--10.63 "----₩350,816
BLG-LPL-310아니--10.63 "----₩350,816
BLG-LPL-320아니--10.63 "----₩350,816
CLG-LP-125가능--10.63 "----₩555,296
CLG-LP-310가능--10.63 "----₩545,728
DLG-LP-320가능20 피트독물10 5 / 8 "5 / 8 "3 / 8 "4 11 / 16 "3 / 8 "-18₩624,240
CLG-LP-115가능--10.63 "----₩388,704
COXREELS -

MP-SS 시리즈 스프링 구동 호스 릴

스타일모델전체 높이전체 폭호스 포함회전 재료호스 용량릴 색상릴 재질가이드 암의 수가격
AMPL-N-350-SS21 1 / 4 "8 1 / 4 "아니스테인리스 강50 피트스테인리스 강1₩3,370,719
BMPL-N-450-SS25 1 / 2 "8 3 / 4 "아니스테인리스 강----₩2,399,760
COXREELS -

P-WC 시리즈 용접 케이블 릴

스타일모델장착 크기입력 앰프기본 크기전체 길이전체 폭전체 높이케이블 길이호스 포함가격
AP-WC13-25013 "X 5"3005 "X 6"13 3 / 4 "8 1 / 2 "14 1 / 2 "25 피트-₩1,497,184
BP-WC13L-25103 "X 5"3505 "X 6"13 3 / 4 "8 1 / 2 "14 1 / 2 "25 피트-₩1,080,464
AP-WC13L-50063 "X 5"755 "X 6"-----₩1,080,464
AP-WC13-25103 "X 5"3505 "X 6"13 3 / 4 "8 1 / 2 "14 1 / 2 "25 피트가능₩1,541,648
BP-WC13L-35063 "X 5"755 "X 6"13 3 / 4 "----₩1,080,464
BP-WC13L-35043 "X 5"150------₩1,080,464
BP-WC13L-35023 "X 5"2255 "X 6"-8 1 / 2 "14 1 / 2 "--₩1,080,464
BP-WC13L-50043 "X 5"1505 "X 6"13 3 / 4 "8 1 / 2 "14 1 / 2 "50 피트-₩1,080,464
BP-WC13L-25013 "X 5"3005 "X 6"13 3 / 4 "8 1 / 2 "14 1 / 2 "25 피트-₩1,080,464
AP-WC13-50063 "X 5"755 "X 6"13 3 / 4 "8 1 / 2 "14 1 / 2 "50 피트-₩2,093,104
AP-WC13-50043 "X 5"1505 "X 6"13 3 / 4 "8 1 / 2 "14 1 / 2 "50 피트-₩2,220,896
AP-WC13-35063 "X 5"755 "X 6"13 3 / 4 "8 1 / 2 "14 1 / 2 "35 피트-₩1,424,704
AP-WC13-35043 "X 5"1505 "X 6"13 3 / 4 "8 1 / 2 "14 1 / 2 "35 피트-₩1,474,112
AP-WC13-35023 "X 5"2255 "X 6"13 3 / 4 "8 1 / 2 "14 1 / 2 "35 피트-₩1,602,592
AP-WC17-35204 "X 5"4506 "X 6"17 1 / 4 "11 "18 1 / 4 "-가능₩1,910,591
AP-WC17-50014 "X 5"3006 "X 6"17 1 / 4 "11 "-50 피트-₩1,882,591
AP-WC17-50024 "X 5"2256 "X 6"17 1 / 4 "11 "-50 피트-₩1,899,056
AP-WC17-50104 "X 5"3506 "X 6"----가능₩2,346,512
AP-WC17-50204 "X 5"4506 "X 6"----가능₩2,860,928
BP-WC17L-35204 "X 5"4506 "X 6"17 1 / 4 "11 "18 1 / 4 "35 피트-₩1,302,816
BP-WC17L-50014 "X 5"3006 "X 6"17 1 / 4 "11 "18 1 / 4 "50 피트-₩1,248,464
BP-WC17L-50024 "X 5"2256 "X 6"17 1 / 4 "11 "18 1 / 4 "50 피트-₩1,248,464
AP-WC17L-50104 "X 5"3506 "X 6"17 1 / 4 "11 "18 1 / 4 "50 피트-₩1,248,464
BP-WC17L-50204 "X 5"4506 "X 6"17 1 / 4 "11 "18 1 / 4 "50 피트-₩1,302,816
COXREELS -

SH 시리즈 스프링 구동 호스 릴

스타일모델호스 포함회전 재료호스 용량속도 제한 수축피팅 크기전체 길이전체 높이전체 폭가격
ASH-N-375-----24 "-8 1 / 4 "₩1,045,887
ASH-N-475-----24 "25 1 / 2 "8 3 / 4 "₩1,909,952
BSHL-N-435아니황동---19 1 / 2 "--₩746,112
BSHL-N-160아니황동----21 1 / 4 "7.63 "₩741,184
BSHL-N-525아니황동---19 1 / 2 "25 1 / 2 "-₩1,323,008
BSHL-N-4100아니황동---24 "25 1 / 2 "8 3 / 4 "₩1,444,000
BSHL-N-375아니황동---24 "--₩1,234,816
BSHL-N-360아니황동----21 1 / 4 "8 1 / 4 "₩746,112
BSHL-N-440아니황동---19 1 / 2 "--₩746,112
BSHL-N-3100아니황동---24 "21 1 / 4 "-₩1,070,592
BSHL-N-350아니황동----21 1 / 4 "-₩1,042,112
BSHL-N-475아니황동---24 "25 1 / 2 "8 3 / 4 "₩1,387,376
BSHL-N-550아니황동50 피트가능-24 "25 1 / 2 "9 7 / 8 "₩1,694,912
CSHL-N-450아니황동50 피트아니-19 1 / 2 "21 1 / 4 "-₩1,190,576
BSHL-N-535아니황동---19 1 / 2 "25 1 / 2 "-₩894,352
DSH-N-550가능황동50 피트아니3 / 4 "X 3 / 4"24 "25 1 / 2 "9 7 / 8 "₩1,574,336
ASH-N-535가능황동---19 1 / 2 "25 1 / 2 "-₩1,562,960
ASH-N-525가능황동---19 1 / 2 "25 1 / 2 "-₩1,077,184
ESH-N-3100가능황동100 피트아니3 / 8 "X 3 / 8"24 "-8 1 / 4 "₩1,696,400
ESH-N-350가능황동50 피트아니3 / 8 "X 3 / 8"19 1 / 2 "-8 1 / 4 "₩1,137,888
ASH-N-360가능황동---19 1 / 2 "-8 1 / 4 "₩1,234,688
ASH-N-160가능황동---19 1 / 2 "-7.63 "₩1,042,079
ASH-N-4100가능----24 "25 1 / 2 "8 3 / 4 "₩1,859,616
ASH-N-435가능황동---19 1 / 2 "21 1 / 4 "8 1 / 4 "₩1,174,384
ASH-N-440가능황동---19 1 / 2 "21 1 / 4 "-₩932,240
COXREELS -

SHW 시리즈 용접 호스 릴

스타일모델호스 포함호스 용량피팅 크기전체 길이전체 높이씰 재질높이리더 호스 피팅 A 성별가격
ASHWL-N-1100아니--24 "25 1 / 2 "---₩1,532,480
ASHWL-N-150아니--19 1 / 2 "21 1 / 4 "---₩1,232,336
ASHWL-N-160아니--24 "25 1 / 2 "---₩874,592
ASHWL-N-175아니--24 "----₩1,405,200
ASHWTL-N-1100아니-------₩1,031,056
ASHWTL-N-150아니--19 1 / 2 "----₩816,944
ASHWTL-N-175아니-------₩1,019,536
BSHW-N-1100가능100 피트1/4인치 x 9/16인치, 9/16인치 x 9/16인치24 "25 1 / 2 "바이 턴25 1 / 2 "여성₩2,220,672
BSHW-N-150가능50 피트9 / 16 "X 9 / 16"19 1 / 2 "-FKM21 1 / 4 "남성₩1,516,240
BSHW-N-160가능--24 "25 1 / 2 "---₩1,085,408
BSHW-N-175가능--24 "25 1 / 2 "---₩1,746,640
BSHWT-N-1100가능--24 "25 1 / 2 "---₩2,353,696
BSHWT-N-150가능--19 1 / 2 "21 1 / 4 "---₩1,791,872
BSHWT-N-175가능--24 "25 1 / 2 "---₩2,122,864
COXREELS -

T 시리즈 스프링 구동 호스 릴

스타일모델호스 포함회전 재료호스 용량속도 제한 수축전체 높이전체 길이전체 폭기본 동작 유형가격
ATSH-N-350--------₩973,408
ATSH-N-375----25 1 / 2 "24 "--₩1,264,944
BTSHL-N-550아니황동50 피트아니25 1 / 2 "24 "9 3 / 8 "변화 없는₩1,763,424
BTSHL-N-575아니황동-아니25 1 / 2 "24 "12 "변화 없는₩2,218,896
CTSHL-N-450아니황동50 피트가능21 1 / 4 "19 1 / 2 "9 3 / 8 "받침₩1,405,136
CTSHL-N-350아니황동--25 1 / 4 "---₩1,159,040
CTSHL-N-3125아니황동--25 1 / 2 "24 "--₩1,255,056
BTSHL-N-4100아니황동100 피트아니25 1 / 2 "24 "9 3 / 8 "변화 없는₩1,789,696
BTSHL-N-475아니황동75 피트아니25 1 / 2 "24 "9 3 / 8 "변화 없는₩1,678,016
BTSHL-N-650아니황동50 피트아니25 1 / 2 "24 "12 "변화 없는₩2,264,800
BTSHL-N-3100아니황동100 피트아니25 1 / 2 "24 "9 3 / 8 "변화 없는₩1,944,543
BTSHL-N-375아니황동75 피트아니25 1 / 2 "24 "9 3 / 8 "변화 없는₩1,749,775
BTSHL-N-635아니황동35 피트아니25 1 / 2 "24 "10 "변화 없는₩2,115,760
CTSHL-N-535아니황동50 피트가능25 1 / 2 "24 "9 3 / 8 "받침₩1,754,143
ATSH-N-550가능---25 1 / 2 "24 "--₩2,083,552
ATSH-N-3100가능황동100 피트가능25 1 / 2 "24 "9 3 / 8 "받침₩1,968,016
ATSH-N-3125가능황동--25 1 / 2 "24 "--₩2,036,432
ATSH-N-535가능황동--25 1 / 2 "24 "--₩1,653,759
ATSH-N-475가능황동75 피트-25 1 / 2 "24 "9 3 / 8 "받침₩1,806,175
ATSH-N-575가능---25 1 / 2 "24 "12 "-₩2,365,456
ATSH-N-635가능황동--25 1 / 2 "24 "10 "-₩2,331,744
ATSH-N-650가능황동--25 1 / 2 "24 "12 "-₩2,025,888
ATSH-N-450가능황동50 피트---9 3 / 8 "받침₩1,540,128
ATSH-N-4100가능---25 1 / 2 "24 "--₩1,941,775
COXREELS -

T-SS 시리즈 스프링 구동 호스 릴

스타일모델전체 높이전체 길이호스 포함호스 용량회전 재료릴 색상릴 재질가이드 암의 수가격
ATSHL-N-3100-SS-24 "아니-----₩3,447,296
ATSHL-N-350-SS--아니-----₩3,043,760
ATSHL-N-450-SS21 1 / 4 "-------₩4,025,600
ATSHL-N-375-SS25 1 / 2 "24 "------₩3,363,296
ATSHL-N-4100-SS25 1 / 2 "24 "------₩3,618,592
ATSHL-N-475-SS25 1 / 2 "24 "아니-----₩4,294,112
BTSHL-N-550-SS25 1 / 2 "23 "아니50 피트스테인리스 강강철2₩4,791,056
COXREELS -

퓨어 플로우 시리즈 호스 릴

COXREELS 순수 흐름 시리즈 호스 릴은 유체 및 공기 전달 응용 분야의 안전하고 효율적인 처리에 이상적입니다. 이는 자동차, 제조, 식품 가공 및 건설 산업에서 사용됩니다. 이 릴은 호스를 안전하고 체계적으로 보관하고 분배하는 방법을 제공하여 빠른 접근을 보장하고 엉킴이나 손상을 방지함으로써 작업을 간소화합니다. 이 호스 릴은 부식되지 않는 스테인레스 스틸 공기/유체 경로를 자랑합니다. 효율적이고 원활한 유체 전달을 위해 90도 완전 흐름 NPT 회전 입구가 함께 제공되어 분배 중 저항과 압력 강하를 최소화합니다. 자동복원 기능을 탑재하여 사용자의 편의성과 안전성을 높이고 넘어질 위험을 줄여주는 릴입니다. 내구성을 위해 강철 구조로 되어 있습니다.

스타일모델장착 크기기본 크기호스 포함회전 재료주택 자재전체 높이전체 길이가격
AEZ-P-BHL-3504 "X 5"6 "X 6"아니스테인리스 강강철18.63 "-₩1,359,648
BEZ-TBHL-31007 "X 8"8 "X 9"아니스테인리스 강강철-24 "₩2,025,904
12...78