항목 | 퀵 액션 드릴 프레스 바이스 |
Base | Fixed |
침대 /베이스 | 0.040 "에 평행 |
턱 처짐 | 수동 크랭크에 0.02lb로드시 4 "당 9" |
턱 열기 | 4-3 / 4 " |
조 플레이트 | 0.004 "당 4"까지 평방 |
턱 폭 | 4.5 " |
전체 높이 | 3.23 " |
전체 길이 | 12.48 " |
인후 깊이 | 1-7 / 8 " |
UPC | 190735322529 |
선박 중량 (kg) | 6.91 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8466208065 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CPG3 | 6-3 / 4 " | 6" | 3.4 " | 16.61 " | 2-1 / 8 " | ₩ 729,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.