HONEYWELL 쇼트 롤러 레버 액추에이터 대형 기본 스냅 스위치
필터
연락처 양식: SPDT , 현재 등급: 15 , 깊이: 0.7 " , 차동 이동: 0.003 ~ 0.020 인치 , 키: 1" , 하우징 재질: 범용 페놀 , 최대. 여행 전: 0.078 " , 장착 치수: 1 "센터 , 작동력: 6 온스 , 작동 온도. 범위: -67도 ~ 185도 F , 오버트래블: 0.094 " , 해제력: 1.50 온스 , 터미널 유형: 나사 , 액추에이터 유형: 짧은 롤러 레버 , 전압 정격: 250 VAC
스타일 | 모델 | 액추에이터 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BZ-2RW8225551-A2 | 1.03 " | ₩ 49,315 | |
B | BZ-2RW82212-A2 | 1.05 " | ₩ 81,200 | |
C | BZ-2RW82255-A2-S | 1.05 " | ₩ 113,977 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 육각 생크 드릴 비트 세트
- 웹 스트랩 호이스트 및 풀러
- 국자
- 라벨 보호기
- 직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 자동차 전기
- 변압기
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 펠트
- DAYTON 제기 표시등, LED, 120VAC, 원형
- WESTWARD 고 탄소강 핸드 탭, 비 코팅 마감
- DAYTON 모터 3 상
- KETT TOOLS 스트레인 릴리버
- GENERAL PIPE CLEANERS 어댑터
- COOPER B-LINE B175SH 오른쪽 홈이 있는 브래킷
- DAZOR LED 원형 피벗 마운트 돋보기, 42인치
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 6홈 기존 스톡 시브
- BROWNING YSM 시리즈 경화강 마이터 기어, 8피치