DAYTON 제기 표시등, LED, 120VAC, 원형
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 전기 연결 | 자재 | 패널 두께 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY63 | 호박색 | 5.9mA | 0.187 인치 탭 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.047 "~ 0.114" | 18mm 장착 Dia. | ₩ 28,297 | |
B | 22NZ08 | 호박색 | 20mA | M3.5 나사 | 폴리 카보네이트 렌즈가있는 나일론 바디 | 0.093 " | 22mm 장착 Dia. | ₩ 17,045 | |
C | 22NZ07 | 파란색 | 20mA | M3.5 나사 | 폴리 카보네이트 렌즈가있는 나일론 바디 | 0.093 " | 22mm 장착 Dia. | ₩ 17,045 | |
D | 22NY61 | 초록색 | 5.9mA | 0.187 인치 탭 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.047 "~ 0.114" | 18mm 장착 Dia. | ₩ 28,297 | |
E | 22NZ04 | 초록색 | 20mA | M3.5 나사 | 폴리 카보네이트 렌즈가있는 나일론 바디 | 0.093 " | 22mm 장착 Dia. | ₩ 19,180 | |
F | 22NZ06 | 빨간색 | 20mA | M3.5 나사 | 폴리 카보네이트 렌즈가있는 나일론 바디 | 0.093 " | 22mm 장착 Dia. | ₩ 17,552 | |
G | 22NY60 | 빨간색 | 5.9mA | 0.187 인치 탭 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.047 "~ 0.114" | 18mm 장착 Dia. | ₩ 28,297 | |
H | 22NZ05 | 백 | 20mA | M3.5 나사 | 폴리 카보네이트 렌즈가있는 나일론 바디 | 0.093 " | 22mm 장착 Dia. | ₩ 17,045 | |
I | 22NY62 | 노란색 | 5.9mA | 0.187 인치 탭 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.047 "~ 0.114" | 18mm 장착 Dia. | ₩ 27,650 |
제기 표시등, LED, 120VAC, 원형
Dayton 돌출 표시등은 장비, 스위치 제어 패널, 자동차 및 가전 제품의 전체 전압 등과 같은 기계 상태에 대해 작업자에게 신호를 보내는 돌출된 조명 헤드를 특징으로 합니다. 이 표시등은 나일론 본체, 폴리카보네이트 렌즈 및 충격 및 진동에 대한 저항을 위한 옵션 스테인리스 스틸 베젤과 낮은 전력 소비 및 긴 서비스 수명(최대 25000시간)을 위한 LED 조명 소스를 특징으로 합니다. 단단한 전기 연결을 위해 120인치 탭 또는 M0.187 나사를 통해 3.5VAC에서 작동합니다. 이 조명은 제어 패널이나 장비에 빠르게 장착할 수 있도록 장착 직경이 18/22mm입니다. 또한 방진 및 침입 방지를 위해 IP40 및 IP65 보호 기능이 제공됩니다. 호박색, 빨간색, 흰색, 파란색, 노란색 및 녹색 변형으로 제공되는 다양한 양각 표시등 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 바이스
- 공압 작동 식 드레인 밸브
- 탄소강 파이프 피팅
- 초음파 클리너 액세서리
- Window Sight 흐름 표시기
- 테스크 조명
- 스레드 삽입
- 플러그 및 콘센트
- 사포
- 진동기
- DEWALT 가드 7인치 직경
- USEM 모터 3 상 30 Hp 1800-208 / 230v Eff 460
- MACROMATIC THR-1 시리즈, 12VDC, 시간 지연 릴레이
- VULCAN HART 얇게 써는 기계
- WELCH 진공 펌프, 13/32 HP
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View 울트라 행잉 플라스틱 레일 패키지
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 1인치 직경, 일반 끝
- KERN AND SOHN MLB-ACC 시리즈 전원 공급 장치 케이블
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 35
- BROWNING 100번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치아