웹 스트랩 호이스트 및 풀러
웹 스트랩 호이스트 및 풀러는 전기 유틸리티 작업, 건설 및 산업 유지 보수 또는 수리 작업에 이상적입니다. Raptor supplies 다양한 종류의 웹 스트랩 호이스트를 제공합니다....자세히 보기
웹 스트랩 호이스트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | KN1500PEX | ₩1,141,646 | |
A | KN1500PEXH | ₩1,427,414 | |
B | KN1600PEX | ₩1,362,609 |
웹 래칫 풀러, 1000lb 부하 용량, 8ft 호이스트 리프트, 1000lb 당김 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
61LA37 | CU9XDR | ₩ 295,662 |
아연도금 케이블 풀러, 2000단 속도, XNUMX파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
케이블-P4 | AG7NZT | ₩ 112,381 |
웹 스트랩 호이스트 및 풀러
웹 스트랩 호이스트 및 풀러는 가장 까다로운 작업도 쉽게 처리할 수 있는 다양한 옵션으로 제공됩니다. 풀러는 이중 래칫 드라이브 및 아연 도금 강철 구조 또는 작동하기 편한 비닐 그립이 있는 강철 핸들과 함께 사용할 수 있습니다. 전기 유틸리티 작업, 건설, 산업 유지 보수 및 수리 작업과 같은 다양한 응용 분야의 경우 지속적인 내구성을 제공하는 이중 래칫 드라이브 메커니즘이 이상적인 솔루션일 수 있습니다.
자주하는 질문
웹 스트랩 호이스트 또는 풀러를 사용할 때 안전 예방 조치는 무엇입니까?
웹 스트랩 호이스트 또는 풀러를 사용할 때 취해야 할 몇 가지 안전 예방 조치에는 매번 사용하기 전에 장비의 손상이나 마모 여부를 검사하고, 장비를 의도된 목적으로만 무게 용량 내에서 사용하고, 장갑과 보안경과 같은 적절한 개인 보호 장비를 사용하는 것이 포함됩니다. 보호. 적절한 들어 올리는 기술을 따르고 들어 올리거나 당기는 짐 아래에 서 있지 않는 것도 중요합니다.
웹 스트랩 풀러는 어떻게 작동합니까?
웹 스트랩 풀러는 풀러 본체를 통해 웨빙 스트랩을 당기는 래칫 메커니즘을 사용하여 작동하여 하중을 당기는 장력을 생성합니다. 풀러는 핸들이나 레버를 사용하여 수동으로 작동됩니다.
웹 스트랩 호이스트 또는 풀러를 사용할 때 안전 예방 조치는 무엇입니까?
웹 스트랩 호이스트 또는 풀러를 사용할 때 취해야 할 몇 가지 안전 예방 조치에는 매번 사용하기 전에 장비의 손상이나 마모 여부를 검사하고, 장비를 의도된 목적으로만 무게 용량 내에서 사용하고, 장갑과 보안경과 같은 적절한 개인 보호 장비를 사용하는 것이 포함됩니다. 보호. 적절한 들어 올리는 기술을 따르고 들어 올리거나 당기는 짐 아래에 서 있지 않는 것도 중요합니다.
웹 스트랩 풀러는 어떻게 작동합니까?
웹 스트랩 풀러는 풀러 본체를 통해 웨빙 스트랩을 당기는 래칫 메커니즘을 사용하여 작동하여 하중을 당기는 장력을 생성합니다. 풀러는 핸들이나 레버를 사용하여 수동으로 작동됩니다.
더 알아보기
- 스트레인 릴리프
- 커플링 및 어답터
- 보관 및 운송 카트
- 감속기
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 플라즈마 절단 액세서리
- 휠 돌리
- 리지드 커플 링
- 포크 장착 드럼 취급 장비
- 에어컨 압축기
- WATTS 3520B 시리즈, 스위블 엘보, 90도
- LOVEJOY 유니버설 조인트 부츠
- DAYTON 프로펠러 팬 블레이드, 12/16/18인치
- LITHONIA LIGHTING 루멘 스트립
- JABSCO 교체형 플렉시블 임펠러
- COLDER PRODUCTS COMPANY APC 계열, 직선 스루 커플 링 인서트
- NOTRAX 소프트트레드 플러스 드라이 에어리어 매트
- MERSEN FERRAZ FEY 시리즈 퓨즈, 클래스 CC
- VERMONT GAGE Npsm 직선 파이프 링, 이동 링
- ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 208 - 600V 기본