Acme Electric 변압기 Eu 대리점 | Raptor Supplies 대한민국

ACME ELECTRIC

1917년부터 Hubbell의 파트너 브랜드인 Acme Electric은 상업용 및 산업용 전원 공급 장치의 선두 제조업체였습니다. Acme Electric의 본사는 위스콘신주 Menomonee Falls에 있습니다. 상세 보기

필터

전기용품

모터

에어/공기압

안전

전기용품 필터

변압기전체보기

  • 제어 변압기

    전기 회로의 전압 및 전류 수준을 제어합니다. 안정적이고 효율적인 전력 변환을 제공합니다. 광범위한 작동 조건에서 오래 지속되고 우수한 성능을 발휘하도록 제작되었습니다.

  • 현재 변압기

    변류기, PC 마운트 변압기 및 상용 변압기를 포함합니다. 변류기는 전력 시스템에서 전류를 측정합니다. PC 마운트 변압기는 인쇄 회로 기판(PCB)에 직접 장착되어 전기 시스템에서 절연 및 전압 변환을 제공합니다.

  • 절연 변압기

    XNUMX차 권선과 XNUMX차 권선 사이에 전기적 절연을 제공하여 의료 장비와 전기 공급 장치 사이의 전기 노이즈 또는 간섭 전달을 방지합니다. 전기 위험으로부터 환자와 의료 종사자를 보호하십시오.

  • 조명 변압기

    전기 그리드의 고전압 전력을 안전하고 조명 시스템에 사용하기에 적합한 저전압 전력으로 변환합니다. 전기 위험으로부터 보호하기 위해 조명 시스템과 전기 공급 장치 사이에 전기 절연을 제공하십시오.

  • 단상 변압기

    열악한 환경을위한 캡슐화 설계 및 전력 손실 감소 및 조용한 작동을위한 권선 코어 구조를 갖춘 범용 변압기입니다. 보다 깨끗한 전력과 최대의 전압 왜곡을 줄이기위한 정전기 차폐 기능이 있습니다. 온도 115도 상승. 최대 25kVA 정격에서 사용 가능

  • 삼상 변압기

    최대 225kVA의 정격 전력으로 일관되고 원활한 전압 변환을 제공하도록 설계되었습니다. 선택된 모델은 DOE 2016 법규를 충족하고 낮은 운영 비용을 제공하며 수익성을 높이고 온실 가스 배출을 최소화합니다. UL 등급 및 CSA 인증 장치

  • 변압기 액세서리

    커버, 인덕터, 교체 패널, 벽면 장착 키트, 열 스위치 키트, 기상 보호 장치 키트 등을 포함합니다. 성능을 향상시키고 전반적인 기능을 향상시키기 위해 변압기와 함께 사용됩니다.

터미널 블록전체보기

  • 배전 블록

    단일 소스에서 여러 부하로의 전력 분배 및 관리를 위한 배전 블록. 과부하에 대한 보호를 제공하고 전력 시스템의 신뢰성 및 안전성을 개선하며 필요한 케이블 및 배선의 양을 줄입니다.

  • 터미널 블록 액세서리

    전기 장비의 전기 단자를 덮는 단자 덮개를 포함합니다. 활성 전기 연결부와의 우발적 접촉을 방지하고 먼지, 습기 및 기타 환경 오염 물질로부터 보호하십시오.

콘텐츠 배급전체보기

  • 회로 차단기 액세서리

    도체와 전기 장비를 연결하기 위한 러그 키트를 포함합니다. 일반적으로 러그, 볼트 및 기타 구성 요소로 구성되어 안전하고 안정적인 전기 연결을 생성합니다.

Power Supplies전체보기

  • DC 전원 공급 장치

    전기 그리드의 AC 전원을 제어 시스템에 적합한 DC 전원으로 변환합니다. 산업 제어 패널 및 캐비닛에 쉽게 설치하고 통합할 수 있도록 DIN 레일에 직접 장착됩니다.

전압 레귤레이션전체보기

  • 파워 컨디셔너

    파워 컨디셔너는 전력의 전압 및 전류를 정리하고 조절합니다. 전압 스파이크로부터 보호하고 전자기 간섭(EMI)을 억제하며 시스템의 역률을 개선합니다.

퓨즈전체보기

  • 퓨즈 키트

    과전류 상태로 인한 손상으로부터 전기 회로 및 장비를 보호하십시오. 제어 변압기와 함께 사용됩니다. 일반적으로 정격이 다른 다양한 퓨즈를 포함합니다.

애크미 일렉트릭 소개

Acme Electric 제품 라인에는 AC 라인 리액터, 변압기, DC 전원 공급 장치 및 배터리 충전기가 포함됩니다. 광범위한 Acme 변압기 카탈로그는 벅 부스트, 드라이브 절연, 고조파 완화, 산업 제어, 저전압 조명 및 배전, 비선형 부하 변압기로 구성됩니다. 브랜드 벅-부스트 변압기 단상 응용 분야에 이상적이며 먼지나 비로부터 보호하기 위한 NEMA 3R 외함 등급이 특징입니다. 이 변압기는 유지보수가 적은 구리 단자가 장착되어 있으며 50~5000VA 범위의 전력 등급으로 제공됩니다. Acme Electric의 에너지 효율성 변압기는 스모그 및 온실가스 배출을 줄이기 위해 발전소에서 끌어오는 전력을 최소화합니다. 이 30상 변압기는 45k, 75k, 150k, 225k 및 XNUMXk VAC 전압 구성으로 제공됩니다. 교체용 모터, 점퍼 링크 등 다양한 제품과 관련 액세서리 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Acme Electric의 파트 번호은 동등한 Functional Devices Inc/RIB 및 Square D 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Acme Electric 변압기를 사용할 수 있습니다.

배송

Acme Electric 변압기는 제어, 전류, 절연, 조명, 단상 및 XNUMX상 유형으로 제공됩니다. 이러한 변압기 및 관련 액세서리는 크기가 크고 작으므로 일부 제품은 배송 중 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

패널-트란 존 파워 센터

열악한 산업 현장에서 공간, 시간 및 비용을 절약하는 사전 배선 조합 장치입니다. 이러한 제품에는 차폐형 건식 변압기, XNUMX차 및 XNUMX차 차단기 분리 및...더 읽기 

비선형 부하 절연 변압기

그들은 높은 수준의 고조파 전류를 생성합니다. 권선 기술을 사용하여 생성된 와전류 손실을 줄입니다. 이 UL 목록 및 CSA 인증 장치에는 사전 설치된 날씨 보호막이 함께 제공됩니다....더 읽기 

Acme FINGER/GUARD 변압기

FINGER/GUARD 시리즈에는 활성 구성 요소와의 접촉을 방지하기 위해 통합된 견고한 성형 플라스틱 단자가 있습니다. 모든 제어 응용 분야에 적합하며 미끄럼 방지 기능이 있습니다....더 읽기 

Acme Electric의 경쟁 우위

권선 코어 및 스트립 권선

가능한 와전류 손실을 최소화하기 위해 스트립 권선을 사용하여 7.5kVA 이상의 모든 Acme DIT를 감습니다. 이 혁신적인 설계는 다른 구조와 비교하여 운영 비용 손실이 거의 없이 조용하게 작동합니다.

구리 종단

모든 Acme DIT에는 구리 단자가 있습니다. 알루미늄 스트립 코일 도체를 구리 종단으로 변환하는 접합 방법을 "콜드웰딩(Koldwelding)"이라고 합니다.

자주하는 질문

자동 변압기와 절연 변압기의 차이점은 무엇입니까?

자동 변압기는 XNUMX차 입력과 XNUMX차 출력 사이에 전기적으로 연결된 변압기입니다. 반면 절연 변압기라고도 하는 절연 변압기의 XNUMX차 입력과 XNUMX차 출력은 서로 완전히 전기적으로 분리되어 있습니다.

벅-부스트 변압기의 기대 수명은 얼마입니까?

벅-부스트 변압기의 기대 수명은 30년 이상입니다.

벅-부스트 변압기는 표준 절연 변압기만큼 조용합니까?

예. 동일한 부하를 처리할 수 있는 절연 변압기에 비해 자동 연결된 벅-부스트 변압기는 더 조용합니다. 작은 변압기는 큰 변압기보다 조용하므로 절연 변압기는 벅-부스트 변압기보다 물리적으로 더 커야 합니다.