LOOS
1958년에 설립된 Loos & Co.는 와이어 로프, 케이블 및 기계식 케이블 어셈블리를 제조합니다. 미국 코네티컷주 폼프렛에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 항공우주, 방위, 해양 등 다양한 산업에 서비스를 제공합니다. 상세 보기
필터
작업공구
수작업공구
금형/기계공작
하드웨어
루스 소개
Loos & Co. 카탈로그에는 강철 케이블, 슬리브 및 심블 키트, 피팅, 스웨이징 도구 및 와이어 로프 스웨이지 피팅이 포함되어 있습니다. 이러한 제품은 비행 제어, 피트니스 장비, 엘리베이터 등에 널리 사용됩니다. 브랜드의 스웨이지 스터드 와이어 로프 또는 케이블을 종료하는 데 사용됩니다. 한쪽 끝에 나사산이 있는 스터드가 있고 다른 쪽 끝에 스웨이지 피팅이 있는 304 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 스웨이지 피팅은 와이어 로프 또는 케이블에 압착되어 제자리에 고정되는 반면 나사산 스터드는 케이블 또는 와이어 로프를 구조물에 부착합니다. 루스앤코 해양 눈 피팅 리깅, 계류 및 견인과 같은 해양 응용 분야에 사용됩니다. 그들은 316 스테인레스 스틸 구조와 와이어 로프에 스웨이징되거나 압착되는 한쪽 끝에 루프 또는 눈이 있습니다. 아이는 와이어 로프를 다른 구성 요소에 연결하는 데 사용할 수 있는 걸쇠, 후크 및 하드웨어를 위한 편리한 부착 지점을 제공합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Loos & Co. 파트 번호은 동등한 CS Johnson & Dayton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 경쟁 제품을 찾고 있다면 동등한 Loos & Co. 제품을 사용할 가능성이 있습니다.
배송
이 Loos & Co. 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Loos & Co. 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Locoloc 타원형 스톱 슬리브
브랜드의 타원형 슬리브는 케이블의 정격 파괴 강도보다 큰 하중을 지지할 수 있습니다. 아이, 랩 및 스톱 슬리브 접합용 슬리브는 크기가 있는 알루미늄/구리 구조로 제공됩니다....더 읽기
Locoloc 핸드 스웨거
Locoloc 핸드 스웨거는 와이어 로프 또는 케이블 엔드 피팅을 케이블이나 와이어 로프에 압착하거나 스웨이징하는 데 사용되는 수동 도구입니다. 이 핸드 스웨이거의 오버 센터 레버리지는 강력한 스냅을 전달합니다....더 읽기
Felco CP 절단기
Felco CP 절단기는 강철 스트래핑 및 밴딩 절단에 없어서는 안 될 도구입니다. 그들은 또한 끈, 노끈, 로프 및 주석 재료를 절단하는 데 사용됩니다. 다를 방지하기 위해 엄지 캐치 잠금 장치가 장착되어 있습니다....더 읽기
자주하는 질문
Loos & Co. 스웨징 기계를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
브랜드의 스웨이징 기계를 정기적으로 유지 관리하는 것은 수명과 신뢰성을 보장하는 데 중요합니다. 이러한 기계를 유지 관리하기 위해 염두에 두어야 할 요소에는 청결 유지, 움직이는 부품 윤활, 마모 또는 손상 징후 확인이 포함됩니다.
Loos & Co. 스웨이징 기계를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
Loos & Co. 스웨이징 기계 사용의 주요 이점 중 하나는 금속 튜브, 와이어 또는 로프의 정확하고 일관된 성형이 가능하다는 것입니다. 이것은 항공 우주, 해양 및 건설 산업에서 사용할 수 있습니다.
브랜드의 케이블 스웨이징 도구의 용도는 무엇입니까?
케이블 스웨이징 도구는 금속 케이블 또는 와이어를 압축 및 성형하여 케이블 또는 케이블과 피팅의 두 조각 사이에 안전하고 강력한 연결을 형성하는 데 사용됩니다.