전압 감지기
전압 감지기
고전압 AC 검출기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | VS-AVT-C02-L03 | ₩795,515 | RFQ |
A | VS-AVT-C08-L10 | ₩767,322 | RFQ |
전압 테스터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CPVD4367 | ₩2,643,200 | RFQ |
A | CPVD-4644K | ₩3,621,672 | RFQ |
A | CPVD4356 | ₩2,352,000 | RFQ |
A | CPVD-4556K | ₩3,156,363 | RFQ |
A | CPVD-4744K | ₩3,404,800 | RFQ |
전압 감지기
전압 검출기
비접촉식 전압 검출기
전압 검출기
전압 감지기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | R9090 | ₩31,436 | |
B | R5100 | ₩39,836 | |
C | R5100-10PK | ₩282,927 | RFQ |
근접 테스터
전압 테스터
전압 감지기
전압 검출기 100 ~ 600vac 7인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VF2 | AF2XJJ | ₩ 48,597 |
비접촉 전압 검출기 LED
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VT-1000 | AH8YQJ | ₩ 51,537 |
고전압 전류계 25 ~ 500Hz LED
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HVA-2000 | AH4VEJ | ₩ 3,877,265 |
전압 검출기 70 ~ 600vac
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6JG68 | AE9FMX | ₩ 24,342 |
이중 범위 AC 전압 검출기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DV25 | AC8XHB | ₩ 42,280 |
전압 검출기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HVNCVT-1 | CR7EZH | ₩ 432,757 |
개인용 전압 감지기, 50~60Hz, 최대 120°F 작동 온도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VWS-20 | CR3LTV | ₩ 981,435 |
고전압 검출기, 50~60Hz, 69kV Max. AC 볼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DV690 | CP4VPA | ₩ 599,865 |
전압 감지기
전압 검출기는 전하의 존재를 결정하는 데 사용되는 장치입니다. 배터리 전압 모니터링, 마이크로프로세서 재설정, 레벨 식별 및 브라운아웃 보호 작업에 이상적입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 전기 테스터를 제공합니다. Extech, HDE, 서쪽으로, 리드 악기 그리고 밀워키. 전압 검출기는 프로브와 발광 센서로 구성되며, 도구 끝에 위치하여 접지 전위와 충전 부품 사이에 형성된 플럭스 라인을 측정합니다. 이는 전기장(용량 결합 회로)이 높은 임피던스 감지 요소에 의해 중단될 때 변위 전류를 생성하여 고전압을 생성하고 표시등이나 버저를 켜서 사용자에게 경고합니다. 이러한 IEC 승인(CAT III/IV) 감지기는 과도 충격에 대한 보호 기능을 제공하기 위해 600 및 1000V 등급으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 검사/검색도구
- 콘크리트 공사
- 지게차 및 지게차 부착물
- 오토 바디 도구
- 고무 코드
- 와이어 브레이드가있는 EPDM 호스
- 바인딩 나사
- 패널 스크류 리테이너
- 후크 아래 팔레트 리프터
- SCOTCH-BRITE TN, 잠금 샌딩 디스크
- WESTWARD 삽입 비트, Torx
- HI TEMP 용접 커튼
- MARCOM 손 및 전동 공구 안전 DVD
- LINCOLN ELECTRIC 용접 건 300a 035- 045 인치 플럭스 코어
- HOFFMAN 조정 가능한 맞대기 스플 라이스 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/2-12 나사
- EATON 유형 3R 방수 비 조합 마그네틱 모터 스타터
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 기존 5홈 MST 부싱 스톡 시브