WESCO 와이어 오피스 카트
스타일 | 모델 | 길이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272228 | - | 200의 파운드 | 37.5 " | 33 " | 20 " | 단단한 고무 | ₩ 477,758 | |
B | 272230 | 25 " | 200의 파운드 | 38.25 " | 33.5 " | 23.75 " | 반 공압 | ₩ 605,372 | |
C | 272231 | 36 " | 250의 파운드 | 38.5 " | 43 " | 23.75 " | 반 공압 | ₩ 779,710 |
와이어 오피스 카트
Wesco 와이어 오피스 카트는 편지 및 법률 파일, 우편물, 패키지 및 소형 도구를 운반하도록 설계되었습니다. 이 카트는 18~200lb 범위의 하중을 처리할 수 있는 250게이지 관형 구조를 특징으로 합니다. 편리한 적재 및 하역을 용이하게 하기 위해 제거할 수 있는 상부 및 하부 바스켓과 통합되어 있습니다. 이 카트에는 고르지 않은 표면에서 부드럽게 움직일 수 있도록 전면 회전 캐스터와 후면 고정 캐스터가 있으며 25~36인치 범위의 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라이어 세트
- 난간 브래킷
- 특수 매트
- 손전등 교체 전구
- Acme 너트
- AC 모터
- 변압기
- 피팅
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 텐셔너 및 타이트 너
- TOUGH GUY 유틸리티 컨테이너
- MASON 바닥 장착형 진동 차단기
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 24 인치 36 길이로 절단 토치 절단
- STANLEY 도어 클로저 1 인치 길이
- PALMGREN 단일 축 슬라이드 테이블
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-28 Un
- DAYTON 벤치 버퍼
- TIMKEN 테이퍼 보어 구면 롤러 베어링
- NIBCO 매립형 DWV 감소 어댑터, PVC