항목 | 메일 카트 |
캐스터 구성 | (4) 회전 |
계량기 | 18 |
입술 높이 | 7.5 " |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 강철 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 37.5 " |
전체 길이 | 33 " |
전체 폭 | 20 " |
플랫폼 길이 | 23 " |
플랫폼 폭 | 39.5 " |
선반 길이 | 17.25 " |
선반 너비 | 25 " |
책장 | 2 |
휠 재질 | 단단한 고무 |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 95.25 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.