WESCO

Wesco 핸드 트럭은 세라믹 타일, 시멘트 블록 및 가스 실린더를 포함하여 최대 1800lb 하중을 들어 올릴 수 있는 견고한 알루미늄/강철/철 구조를 특징으로 하는 수동, 전동, 컨버터블 및 계단 오르기 변형으로 제공됩니다. 무거운 드럼의 내용물을 빠르고 안전하게 들어 올리고 운반하고 분배하기 위해 Wesco는 최대 적재 용량이 3000lb인 후크 아래, 슬링 및 포크 장착형 변형의 수동 및 배터리 작동식 드럼 리프터와 분배기를 제공합니다. Wesco는 또한 StairKing 손수레 경사면이나 계단 위아래로 하중을 이동합니다. 이 전동식 계단 오르기 장치는 경량 합금 프레임, 용접된 I-빔 구조 및 자동 되감기가 있는 포지티브 래칫 메커니즘을 특징으로 합니다. 크기와 저장 용량이 다른 다양한 장비 및 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

WESCO 팔레트 잭

팔레트 잭(63 제품)

WESCO 핸드 트럭 액세서리

핸드 트럭 액세서리다양한 조립 충전기, 핸드 트럭 케그 후크,로드 바인더, 분리형 데크 플레이트, 핸들, 핸드 트럭 센터 바, 핸드 트럭 노즈 플레이트 확장, 배터리 충전기, 계단 오르기 및 푸시 오프 키트 (97 제품)

WESCO 드럼 핸드 트럭

드럼 핸드 트럭무거운 드럼을 쉽고 안전하게 운반 및 분배하기 위해 창고, 창고 및 차고에서 사용됩니다. 최대 용량 2lb의 4 륜 및 1200 륜 강철 및 알루미늄 변형으로 제공(36 제품)

WESCO 스태커

스태커스키드, 팔레트 및 컨테이너의 구멍 아래 또는 안으로 미끄러지는 포크가 특징입니다. 176 ~ 2200lb 범위의 하중을 견딥니다. 창고, 건설 현장 및 제조 공장에 이상적입니다. 최대 130인치 높이까지 들어올릴 수 있으며 16~42인치 범위의 포크 길이로 제공됩니다.(177 제품)

WESCO 드럼 벙 및 플러그 렌치

드럼 마개 및 플러그 렌치산업용 드럼을 열고 닫고 수도꼭지를 드럼에 조이는 알루미늄/황동 합금 및 주철 드럼 플러그 렌치입니다. 스트레스를 줄이고 부상을 최소화하는 오프셋 핸들 디자인이 특징입니다.(7 제품)

WESCO 드럼 디헤더

드럼 디 헤더강철 드럼의 뚜껑 덮개/씰을 제거하기 위해 화학, 제약 및 식품 및 음료 산업에서 사용되는 중부하용 드럼 디헤더. 인체공학적 플라스틱 손잡이와 교체 가능한 칼날이 특징입니다.(5 제품)

WESCO 드럼 돌리

드럼 돌리최대 1000lb 용량의 드럼을 운반하는 데 사용되는 알루미늄, 폴리 프로필렌 및 ​​스틸 드럼 돌리. 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼과 함께 사용 가능(20 제품)

WESCO 드럼 액세서리

드럼 액세서리고품질 드럼 수도꼭지, 클램프, 드립 팬, 어댑터, 게이지 및 기타 액세서리를 포함하여 드럼 취급을 더 안전하고 쉽고 번거롭지 않게 합니다.(27 제품)

WESCO 도크 조명

독 조명로딩/언로딩 영역을 비추고 환기시키는 헤비 듀티 도크 조명 및 팬. 긴 도달 범위와 쉬운 보관을 위해 강철로 만든 트윈 스트럿 강철 접이식 암이 특징입니다.(8 제품)

웨스코 다이 핸들러 리프트 테이블

다이 핸들러 리프트 테이블서비스 및 유지 보수 애플리케이션을 위해 다이를 운반하고 분리하도록 설계된 상부 다이 세트를 처리하기위한 조정 가능한 강철 클램프가있는 경제적 인 모바일 다이 카트. 적재 또는 하역 중에 테이블을 제자리에 고정하기위한 바닥 잠금 장치가 있습니다. (4 제품)

WESCO 계단 등반 핸드 트럭

계단 등반 핸드 트럭부피가 큰 품목이나 최대 850lb의 무거운 짐을 운반하는 데 이상적입니다. 제품 유통 및 배송 스테이션에서 사용됩니다. UV 및 내식성을 위해 회색 실리콘 알키드 페인트가 있는 알루미늄 구조가 특징입니다. 부드러운 이동성을 위해 폴리우레탄 캐스터와 통합(6 제품)

WESCO 팔레트 잭 액세서리

팔레트 잭 액세서리전동 핸드 트럭 및 팔레트 잭 휠 스톱용 팔레트 트럭 초크 및 배터리 팩이 포함됩니다. 기계적 강도, 내마모성 및 진동 흡수를 위한 폴리비닐/경질 고무 구조가 특징입니다. 팔레트 트럭 초크는 안전하지 않은 팔레트 잭으로 인한 화물 손상을 방지합니다.(9 제품)

WESCO 드럼 리프터

드럼 리프터(14 제품)

WESCO 플랫폼 트럭

플랫폼 트럭(64 제품)

웨스코 우편 카트

메일 카트(3 제품)

WESCO 드럼 크래들 및 티퍼

드럼 크래들 및 티퍼드럼을 빠르고 쉽게 들어 올리고, 운반하고, 분배 할 수있는 견고한 크로스 브레이스가있는 플라스틱 / 스틸 드럼 크래들, 티퍼 및 랙. 다양한 치수로 제공되며 최대 적재 용량은 2400lb입니다.(7 제품)

WESCO 드럼 캐리어

드럼 캐리어완전히 적재된 드럼을 올리고, 내리고, 회전하고, 기울이고 운반하는 데 사용됩니다. 배수에 적합합니다. 수평 및 수직 위치에서 잠금 기능을 제공하고 마모 및 인열 저항을 위해 폴리우레탄 휠과 통합됩니다. 최대 55lb의 부하 용량으로 800갤런 드럼 처리 가능(4 제품)

WESCO 드럼 푸어러

드럼 푸어 러틸팅으로 드럼을 쉽게 들어 올리고 내용물을 붓습니다. 수평 및 수직 위치 모두에서 잠금 기능을 제공합니다. 최대 45lb 무게의 55~800갤런 강철 드럼을 처리할 수 있습니다. 오버헤드 리프팅 호이스트 또는 체인에 적합(4 제품)

WESCO 일반용 수동 트럭

범용 핸드 트럭상자, 상자, 상자, 원자재 등 무겁거나 큰 짐을 옮길 때 사용합니다. 구조적 강성과 내식성을 위해 알루미늄/스틸/스테인리스 구조가 특징입니다. 최대 900lb의 하중을 처리할 수 있으며 녹색, 빨간색 및 노란색 색상으로 제공됩니다.(149 제품)

WESCO 컨버터블 핸드 트럭

컨버터블 핸드 트럭200~1200lb 범위의 하중을 수평 및 수직으로 이동 및 운반하도록 설계되었습니다. 손쉬운 조작과 기동성을 위한 바퀴가 특징입니다. XNUMX포지션/컨버터블/접이식 탁상용/사무용 캐디/XNUMX포지션 구성으로 사용 가능 (63 제품)

WESCO 접이식 핸드트럭

접이식 핸드 트럭접을 수 있는 디자인으로 트럭을 보관하거나 운송하는 동안 공간을 절약할 수 있습니다. 화물에 대한 추가 지원을 위한 노즈 플레이트와 트럭이 추진력을 얻을 때 화물이 떨어지는 것을 방지하는 수직 프레임이 특징입니다. 강철/알루미늄으로 제작되어 최대 1000lb의 하중을 견딜 수 있으며 12~26.5인치 너비로 제공됩니다.(8 제품)

WESCO 커브 램프

커브 경사로돌리 및 핸드 트럭과 같은 바퀴 달린 장비, 연석 위아래로 쉽게 이동할 수있는 접근 가능한 경로를 제공하도록 설계되었습니다. 휴대 성을위한 경량 플라스틱 구조와 최대 적재 용량 600lb (3 제품)

WESCO 가전제품 수레

기기 핸드 트럭최대 1800lb의화물을 운반 및 이동하기위한 알루미늄 / 스틸 소재의 기기 / 자판기 핸드 트럭. 안정성 및 지지력 향상을위한 핸들과 손쉬운 조작을위한 휠 장착 (20 제품)

WESCO 전기 팔레트 잭

전동 팔레트 잭차고 및 창고에서 팔레트를 들어 올리고 이동하기위한 모터 구동 및 수동 작동 식 팔레트 잭. 최대 부하 용량이 8lb 인 12, 24 및 4400V 변형으로 제공(19 제품)

WESCO 팔레트 리프터 및 틸터

팔레트 리프터 및 틸터창고, 건설 현장 및 제조 공장에서 스키드 또는 팔레트를 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 피로 저항 및 소음 흡수를 위한 나일론/몰드-온 폴리우레탄 휠이 특징입니다. 1100~3300lb 범위의 부하 용량에서 사용 가능(14 제품)

웨스코 컨베이어 리프트 테이블

컨베이어 리프트 테이블컨베이어 상단이있는 리프트 테이블과 최대 2000lb의 하중을 당기고 밀기위한 수동식 수동 크랭크; 자동차, 금속 가공 및 식품 산업에 이상적입니다. 작업자 안전을위한 플로어 잠금 장치와 부드러운 조작을위한 2 개의 회전 바퀴 및 2 개의 단단한 바퀴 장착 (4 제품)

WESCO 시저 리프트 카트

가위 리프트 카트적재, 하역, 취급, 조립, 검사 및 유지보수 작업에서 최소의 굽힘 및 등 변형으로 최대 2200lb의 하중을 처리하는 데 이상적입니다. 짐을 쉽게 올리고 내릴 수 있는 레버 해제 핸들이 있는 발로 작동되는 펌프와 부드러운 이동성을 위한 폴리우레탄 캐스터가 특징입니다.(12 제품)

웨스코 가위형 리프트 테이블

가위 리프트 테이블최대 2200파운드의 하중을 들어올리도록 설계된 미니 전기 가위 리프트 테이블. 최대 30인치 높이까지 하중을 들어올릴 수 있는 전동 푸시버튼 제어 스테이션이 특징입니다. 작업자의 안전을 위해 주변에 안전 스커트 장착(6 제품)

웨스코 팔레트 포지셔너 및 레벨 로더

팔레트 포지셔너 및 레벨 로더팔레트의 빠르고 안전한 로딩 및 언로딩에 사용되는 팔레트 레벨러. 간편한 운반을 위한 내장형 포크 포켓과 부드러운 회전을 위한 베어링 지지 캐러셀이 특징입니다. 작업자 안전을 위한 보호 스커트도 사용 가능(3 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Wesco의 MPN은 동등한 Dayton, Vestil 및 Valley Craft 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Wesco 제품을 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.

배송

Wesco 드럼 취급 장비는 크기가 크고 무거우므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 택배 배송이 아닌 항공 화물로 배송됩니다.

웨스코 소개

Wesco 핸드 트럭은 세라믹 타일, 시멘트 블록 및 가스 실린더를 포함하여 최대 1800lb 하중을 들어 올릴 수 있는 견고한 알루미늄/강철/철 구조를 특징으로 하는 수동, 전동, 컨버터블 및 계단 오르기 변형으로 제공됩니다. 무거운 드럼의 내용물을 빠르고 안전하게 들어 올리고 운반하고 분배하기 위해 Wesco는 최대 적재 용량이 3000lb인 후크 아래, 슬링 및 포크 장착형 변형의 수동 및 배터리 작동식 드럼 리프터와 분배기를 제공합니다. Wesco는 또한 StairKing 손수레 경사면이나 계단 위아래로 하중을 이동합니다. 이 전동식 계단 오르기 장치는 경량 합금 프레임, 용접된 I-빔 구조 및 자동 되감기가 있는 포지티브 래칫 메커니즘을 특징으로 합니다. 크기와 저장 용량이 다른 다양한 장비 및 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

주요 상품명

LEXCO 유압 리프트 테이블

LEXCO 유압 리프트 테이블

이 포스트 리프트 테이블은 발로 작동하는 유압 펌프와 정밀 텔레스코픽 튜브 가이드를 통해 정확한 테이블 높이 조절이 가능합니다. 튼튼하고 두꺼운 강화 강철 상판과 받침대는 무거운 하중을 견딜 수 있습니다. 이 휴대용 리프트 테이블에는 이동을 위한 강철 캐스터가 포함되어 있으며, 회전 및 회전 기능이 있습니다....

견고한 캐스터(각 2개)와 테이블을 제자리에 고정하는 바닥 잠금장치.

Rais-N-Rol 기계 발동기

Rais-N-Rol 기계 발동기

Rais-N-Rol 시리즈의 이 이삿짐 운반차는 창고 및 저장고뿐 아니라 공급, 포장 및 배송 시설에서 무거운 가구와 기계를 운반하도록 설계되었습니다. 무거운 짐과 우레탄/스틸을 들어 올릴 수 있도록 제어 가능한 하강 기능이 있는 수동 유압 잭 메커니즘을 갖추고 있습니다....

l 회전 캐스터는 무거운 짐을 매끄러운 표면에서 어느 방향으로든 이동할 수 있도록 합니다. 이 Wesco 기계식 이동 장치는 상품 운송 시 크고 무거운 화물을 고정할 수 있도록 미끄럼 방지 화물 고정용 후크가 함께 제공됩니다.

Gator 그립 드럼 그랩

Gator 그립 드럼 그랩

이 제품은 운전자가 드럼을 들어 올리거나 내릴 때 차량에서 내릴 필요 없이 강철/폴리/섬유 드럼을 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 1600파운드(약 XNUMXkg)의 하중을 견딜 수 있는 견고한 캐리지 설계와 죠(jaw)를 자동으로 잠가 적절한 그립을 보장하는 차임 죠(chaiming jaw)를 특징으로 합니다....

특히 거친 지형에서도 안정적으로 작동합니다. 그립에 자동 잠금 장치가 있어 핸즈프리로 드럼을 탈부착할 수 있으며, 개방형 및 폐쇄형 드럼 모두와 호환됩니다.

인체공학적 터치앤틸트 핸드트럭

인체공학적 터치앤틸트 핸드트럭

이 트럭은 혁신적이고 최첨단 장치로, 육체 노동을 66% 이상 줄여줍니다. 푸시형 페달을 사용하여 최대 700파운드(약 8kg)까지 화물을 가볍게 운반할 수 있으며, 10인치 또는 XNUMX인치 휠과 호환되는 용접 프레임을 사용합니다. 싱글 루프, 트윈, 연속 핸들 방식으로 제공됩니다....

편리한 이동을 위해 공압/성형 고무/반공압/단단한 고무 구조의 바퀴를 장착한 다양한 디자인 변형이 가능합니다.

LIFTKAR SAL 계단 오르기 트럭

LIFTKAR SAL 계단 오르기 트럭

다양한 용도에 쉽게 장착할 수 있도록 이중 속도 조절 기능이 있습니다. 퀵 체인지 배터리와 충전기가 포함되어 있으며, 분당 최대 48걸음까지 올라갈 수 있습니다. 고정형 및 회전형 핸들로 출시되어 접이식, 단일형 또는 접이식 L자형 프레임 구성이 가능합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

핸드 트럭과 기구 돌리의 차이점은 무엇입니까?

돌리는 물건을 들어 올려야 하는 반면 핸드 트럭은 짐 아래로 미끄러질 수 있습니다.

Wesco 유압 리프터를 어떻게 교체할 수 있습니까?

  • 엔진 상단을 준비하고 밸브 커버를 제거합니다.
  • 실린더를 엔진 상단 중앙으로 이동합니다.
  • 매니폴드 개스킷을 청소하고 볼트를 풀어 기존 유압 리프터를 제거합니다.
  • 새 유압 리프터를 제자리에 놓고 볼트로 고정합니다.

Wesco는 Anixter를 소유하고 있습니까?

Anixter는 Wesco의 일부입니다. 그들은 함께 전기, 통신, 네트워크 및 보안 및 유틸리티 전력 솔루션을 고객에게 공급해 왔습니다.

Wesco의 본사는 어디에 있습니까?

Wesco는 미국 펜실베니아주 피츠버그에 본사를 두고 있습니다.

팔레트를 들어 올리는 데 사용되는 장비는 무엇입니까?

지거 또는 도그라고도 하는 Wesco 팔레트 트럭 또는 팔레트 잭은 아마도 보관 시설 및 창고에 가장 많이 사용되는 팔레트 취급 장비일 것입니다. 이 팔레트 잭은 팔레트를 운반, 이동 및 적재하도록 설계되었습니다.

Wesco는 표준을 준수합니까?

Wesco 제품은 ISO 9001:2000, UR 및 UL 508 인증을 획득하여 신뢰할 수 있는 서비스와 최고의 사용자 안전을 제공합니다.