WESCO 가위 리프트 카트 적재, 하역, 취급, 조립, 검사 및 유지보수 작업에서 최소의 굽힘 및 등 변형으로 최대 2200lb의 하중을 처리하는 데 이상적입니다. 짐을 쉽게 올리고 내릴 수 있는 레버 해제 핸들이 있는 발로 작동되는 펌프와 부드러운 이동성을 위한 폴리우레탄 캐스터가 특징입니다.
적재, 하역, 취급, 조립, 검사 및 유지보수 작업에서 최소의 굽힘 및 등 변형으로 최대 2200lb의 하중을 처리하는 데 이상적입니다. 짐을 쉽게 올리고 내릴 수 있는 레버 해제 핸들이 있는 발로 작동되는 펌프와 부드러운 이동성을 위한 폴리우레탄 캐스터가 특징입니다.
고정 핸들 가위 테이블
Wesco 고정 핸들 시저 리프트 테이블은 700~1000lb 범위의 하중을 들어 올리는 동안 향상된 기계 제어 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 리프트 테이블에는 발로 작동하는 펌프와 간단한 스프링식 해제 레버가 있어 하중을 쉽게 올리고 내릴 수 있습니다. 그들은 작업 현장 주변에서 추가된 기동성을 위해 XNUMX개의 단단한 회전 몰드-온 폴리우레탄 캐스터를 가지고 있습니다.
Wesco 고정 핸들 시저 리프트 테이블은 700~1000lb 범위의 하중을 들어 올리는 동안 향상된 기계 제어 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 리프트 테이블에는 발로 작동하는 펌프와 간단한 스프링식 해제 레버가 있어 하중을 쉽게 올리고 내릴 수 있습니다. 그들은 작업 현장 주변에서 추가된 기동성을 위해 XNUMX개의 단단한 회전 몰드-온 폴리우레탄 캐스터를 가지고 있습니다.
헤비 듀티 가위 리프트 테이블
Wesco 가위 형 리프트 테이블은 부담이나 부상의 위험없이 2200lb의 최대 하중 등급으로 무거운 물체를 안전하게 이동하도록 설계되었습니다. 이 리프트 테이블에는 고정 핸들과 간단한 레버 해제 핸들이있는 발 작동 식 펌프가있어 하중을 쉽게 올리고 내릴 수 있습니다. 또한 향상된 기동성을 위해 잠금 식 회전 캐스터가있는 몰드 온 폴리 우레탄 휠이 장착되어 있습니다. 전체 길이가 49-50 인치 인 Wesco의 다양한 가위 형 리프트 테이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 가위 형 리프트 테이블은 부담이나 부상의 위험없이 2200lb의 최대 하중 등급으로 무거운 물체를 안전하게 이동하도록 설계되었습니다. 이 리프트 테이블에는 고정 핸들과 간단한 레버 해제 핸들이있는 발 작동 식 펌프가있어 하중을 쉽게 올리고 내릴 수 있습니다. 또한 향상된 기동성을 위해 잠금 식 회전 캐스터가있는 몰드 온 폴리 우레탄 휠이 장착되어 있습니다. 전체 길이가 49-50 인치 인 Wesco의 다양한 가위 형 리프트 테이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
접이식 핸들 가위 리프트 테이블
Wesco 가위 형 리프트 테이블은 강철로 만들어져 330 ~ 1100lb 범위의 부피가 큰 하중을 들어 올릴 수 있습니다. 이러한 리프트 테이블은 리프트 제어를 개선하기 위해 연속 접이식 핸들과 통합되어 있으며, 간단한 레버를 사용하는 풋 작동 식 펌프를 사용하여 리프팅 및 부하를 낮추면 사용자가 편리합니다. 마찰 손실을 줄이면서 효율적으로 작업장 주변을 이동할 수 있도록 두 개의 고정식 및 두 개의 잠금 식 회 전형 폴리 우레탄 캐스터가 함께 제공됩니다. 36 ~ 42 인치의 전체 길이로 제공되는 Wesco 접이식 핸들 가위 리프트 테이블의 다양한 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 가위 형 리프트 테이블은 강철로 만들어져 330 ~ 1100lb 범위의 부피가 큰 하중을 들어 올릴 수 있습니다. 이러한 리프트 테이블은 리프트 제어를 개선하기 위해 연속 접이식 핸들과 통합되어 있으며, 간단한 레버를 사용하는 풋 작동 식 펌프를 사용하여 리프팅 및 부하를 낮추면 사용자가 편리합니다. 마찰 손실을 줄이면서 효율적으로 작업장 주변을 이동할 수 있도록 두 개의 고정식 및 두 개의 잠금 식 회 전형 폴리 우레탄 캐스터가 함께 제공됩니다. 36 ~ 42 인치의 전체 길이로 제공되는 Wesco 접이식 핸들 가위 리프트 테이블의 다양한 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
유압식 다이 리프트 테이블, 2000Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
273265 | AG7JVD | ₩ 2,417,825 |
롤러 탑이 있는 가위 테이블, 660파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
273269 | AG7JVB | ₩ 1,942,690 |
이중 가위 하이 리프트 테이블, 770파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
260204 | AG7JUX | ₩ 1,735,478 |
긴 데크 가위 테이블, 1100파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
273261 | AG7JVC | ₩ 3,248,394 | RFQ |
더 알아보기
- 여과기
- 안구보호
- 환풍
- 연마 숫돌
- 플라스틱
- OEM 특수 송풍기
- 접지 저항 시험기 Acc.
- 증기 밀착 설비
- 유압 매니 폴드 밸브
- 전동 팔레트 잭
- GE LIGHTING 백열등, CA10
- SCOTCH 판지 밀봉 테이프
- RAE 포장 스텐실, 자전거
- SCHNEIDER ELECTRIC K 형 헤비 듀티 연산자
- USA SEALING 디스크, 폴리카보네이트, 투명, 10인치
- COOPER B-LINE B365 시리즈 XNUMX 홀 폐쇄 각도
- JOHNSON CONTROLS 필터
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R897 크기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WBMQ-L 스타일, 821 크기, Ironman 웜기어 감속기
- INSIZE 외부 스프링 캘리퍼스