WESCO 접이식 핸들 가위 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260201 | 17.75 " | 28.5 " | 8.5 " | 330의 파운드 | 37 " | 36 " | 17.75 " | 27.5 " | ₩ 1,053,016 | |
A | 272974 | 19.5 " | 35 " | 14 " | 660의 파운드 | 39 " | 42 " | 19.5 " | 32 " | ₩ 1,240,756 | |
A | 260207 | 20 " | 35 " | 11 " | 660의 파운드 | 39 " | 37 " | 20 " | 32 " | ₩ 1,266,872 | |
A | 260208 | 20 " | 35 " | 11 " | 1100의 파운드 | 39 " | 37 " | 20 " | 32 " | ₩ 1,349,116 |
접이식 핸들 가위 리프트 테이블
Wesco 가위 형 리프트 테이블은 강철로 만들어져 330 ~ 1100lb 범위의 부피가 큰 하중을 들어 올릴 수 있습니다. 이러한 리프트 테이블은 리프트 제어를 개선하기 위해 연속 접이식 핸들과 통합되어 있으며, 간단한 레버를 사용하는 풋 작동 식 펌프를 사용하여 리프팅 및 부하를 낮추면 사용자가 편리합니다. 마찰 손실을 줄이면서 효율적으로 작업장 주변을 이동할 수 있도록 두 개의 고정식 및 두 개의 잠금 식 회 전형 폴리 우레탄 캐스터가 함께 제공됩니다. 36 ~ 42 인치의 전체 길이로 제공되는 Wesco 접이식 핸들 가위 리프트 테이블의 다양한 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 보호 시스템 구성 요소
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기 Less Drive Pkg
- 더 스터 리필 및 미트
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 스러스트 와셔
- 기계공작 액세서리
- 마킹 도구
- 바닥
- 용접 청소
- 자동차 화학 제품
- GRAYMILLS 부품 와셔, 수성
- DECOR GRATES 4 x 8 스크롤 스틸 도금
- OIL SAFE 유체 ID 레이블
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-8 Un
- APOLLO VALVES AD 시리즈 액추에이터
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수직 전체 포트 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 나사산 끝단, FKM
- EATON ETR-4000 시리즈 변압기 계전기
- HUMBOLDT 차트 레코더, 원형
- BROWNING 100번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치아