전동 팔레트 잭
EPT 시리즈 전동 팔레트 트럭
Vestil 전기 팔레트 트럭은 푸시 버튼을 사용하여 올리기/내리기 요구 사항을 충족하면서 트레일러 및 창고에서 화물을 이동합니다. 이 EPT 시리즈 트럭에는 24V DC 드라이브 및 리프트 모터가 장착되어 있어 중장비 작업을 처리할 수 있습니다. 핸들은 전진/후진 속도 조정, 상승/하강 제어, 비상 기능 및 핸들에서 손을 떼면 작동하는 전자기 디스크 브레이크를 작동하기 쉬운 스로틀을 특징으로 합니다. 이 장치에는 비상 리버스 벨리 스위치가 활성화되면 시스템을 자동으로 차단하는 안전 회로가 내장되어 있습니다. 그들은 폴리-온-스틸 스티어링 및 로드 휠을 굴리며 2600에서 4500lbs 범위의 용량으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.
Vestil 전기 팔레트 트럭은 푸시 버튼을 사용하여 올리기/내리기 요구 사항을 충족하면서 트레일러 및 창고에서 화물을 이동합니다. 이 EPT 시리즈 트럭에는 24V DC 드라이브 및 리프트 모터가 장착되어 있어 중장비 작업을 처리할 수 있습니다. 핸들은 전진/후진 속도 조정, 상승/하강 제어, 비상 기능 및 핸들에서 손을 떼면 작동하는 전자기 디스크 브레이크를 작동하기 쉬운 스로틀을 특징으로 합니다. 이 장치에는 비상 리버스 벨리 스위치가 활성화되면 시스템을 자동으로 차단하는 안전 회로가 내장되어 있습니다. 그들은 폴리-온-스틸 스티어링 및 로드 휠을 굴리며 2600에서 4500lbs 범위의 용량으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 포크 하강 높이 | 배터리 타입 | 생산 능력 | 포크 너비 | 손잡이 길이 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2048-45-AGM | ₩17,112,963 | RFQ | ||||||||
B | EPT-2048-45-RP-AGM | ₩18,628,883 | |||||||||
C | EPT-2547-30-AGM | ₩11,874,418 | |||||||||
D | EPT-2748-45-RP-AGM | ₩18,598,236 | |||||||||
E | EPT-2047-30-AGM | ₩11,397,018 | |||||||||
F | EPT-2748-45-AGM | ₩18,010,338 | |||||||||
G | EPT-2748-45-RP | ₩16,419,912 | |||||||||
H | EPT-2796-45-AGM | ₩23,565,716 | |||||||||
I | EPT-2748-26 | ₩11,297,898 | RFQ | ||||||||
J | EPT-2748-30 | ₩6,303,792 | RFQ | ||||||||
K | EPT-S-2748-30-QL | ₩5,022,640 | RFQ | ||||||||
L | EPT-2745-33 | ₩8,031,392 | RFQ |
전동 팔레트 트럭 스태커
Wesco 동력 팔레트 트럭 스태커는 더블 팔레트를 쌓고 처리하는 데 사용되며 주문 피킹 및 수평 운송 서비스에도 사용됩니다. 이 장치에는 정전시 원치 않는 움직임을 방지하기위한 자동 데드 맨 기능이있는 전자기 디스크 브레이크가 있습니다. 12 개의 79V / 2200Ah 배터리로 구동되어 초당 1.36 인치의 최대 리프트 속도로 최대 XNUMXlb의 부하를 처리합니다.
Wesco 동력 팔레트 트럭 스태커는 더블 팔레트를 쌓고 처리하는 데 사용되며 주문 피킹 및 수평 운송 서비스에도 사용됩니다. 이 장치에는 정전시 원치 않는 움직임을 방지하기위한 자동 데드 맨 기능이있는 전자기 디스크 브레이크가 있습니다. 12 개의 79V / 2200Ah 배터리로 구동되어 초당 1.36 인치의 최대 리프트 속도로 최대 XNUMXlb의 부하를 처리합니다.
EPT 시리즈 완전 동력 전동 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 손잡이 길이 | 배터리 전압 | 생산 능력 | 높이 | 맥스. 여행 거리 | 모터 파워 | 배터리의 수 | 완전 충전 시 작동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2047-30 | ₩11,263,560 | |||||||||
B | EPT-2796-45 | ₩21,564,836 | |||||||||
C | EPT-2547-30-E | ₩10,024,458 | |||||||||
D | EPT-2547-30 | ₩11,309,403 | |||||||||
E | EPT-2048-45 | ₩15,291,614 | |||||||||
F | EPT-2048-45-RP | ₩16,601,301 | |||||||||
G | EPT-2748-45 | ₩15,870,094 |
EPT-SCL 시리즈 전동 팔레트 트럭(스케일 포함)
스타일 | 모델 | 높이 | 배터리 전압 | 생산 능력 | 로드 롤러 폭 | 맥스. 여행 거리 | 모터 파워 | 배터리의 수 | 완전 충전 시 작동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2748-45-SCLRPAGM | ₩22,156,730 | |||||||||
B | EPT-2748-45-SCL-RP | ₩20,902,560 | |||||||||
C | EPT-2547-30-SCL-AGM | ₩17,082,443 | |||||||||
D | EPT-2547-30-SCL | ₩16,459,901 | |||||||||
E | EPT-2748-45-SCL-AGM | ₩21,561,018 | |||||||||
F | EPT-2748-45-SCL | ₩20,249,472 |
경부 하 구동 워키 팔레트 트럭
Wesco 경량 전동 워키 팔레트 트럭은 포장된 표면이나 매끄러운 표면에서 무거운 화물을 운반하는 데 가장 적합합니다. 이 트럭은 12개의 79V/1.36Ah 배터리로 구동되어 초당 3300인치의 리프트 속도를 제공합니다. 정전 시 작업자의 안전을 보장하기 위해 전자기 디스크 브레이크 및 자동 데드맨 기능이 통합되어 있습니다. 최대 적재 용량이 21.5lb인 이 워키 팔레트 트럭은 26.5 및 XNUMX 너비 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco 경량 전동 워키 팔레트 트럭은 포장된 표면이나 매끄러운 표면에서 무거운 화물을 운반하는 데 가장 적합합니다. 이 트럭은 12개의 79V/1.36Ah 배터리로 구동되어 초당 3300인치의 리프트 속도를 제공합니다. 정전 시 작업자의 안전을 보장하기 위해 전자기 디스크 브레이크 및 자동 데드맨 기능이 통합되어 있습니다. 최대 적재 용량이 21.5lb인 이 워키 팔레트 트럭은 26.5 및 XNUMX 너비 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
PMC-EPT 시리즈 전동 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PMC-EPT-2045 | ₩12,557,719 | ||
B | PMC-EPT-2745 | ₩15,014,821 | RFQ |
반전기 팔레트 트럭
Wesco 반전기 팔레트 트럭은 2200 - 1.6mph의 속도 범위에서 최대 2.4lb의 화물을 옮길 수 있습니다. 포크를 들어올리기 위한 루프 모양의 펌프 핸들과 스로틀이 해제되거나 핸들이 수평/수직 임계값 내에 있을 때 활성화되는 자동 제동 장치가 있습니다. 이 장치는 쉬운 탐색을 위한 61도 조향 반경과 높은 탄력성과 충격 흡수를 위한 폴리우레탄 휠을 특징으로 합니다. 20.5인치 및 27인치 너비 변형으로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 반전기 팔레트 트럭은 2200 - 1.6mph의 속도 범위에서 최대 2.4lb의 화물을 옮길 수 있습니다. 포크를 들어올리기 위한 루프 모양의 펌프 핸들과 스로틀이 해제되거나 핸들이 수평/수직 임계값 내에 있을 때 활성화되는 자동 제동 장치가 있습니다. 이 장치는 쉬운 탐색을 위한 61도 조향 반경과 높은 탄력성과 충격 흡수를 위한 폴리우레탄 휠을 특징으로 합니다. 20.5인치 및 27인치 너비 변형으로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
등받이
Wesco 등받이는 부하가 장비 운전자쪽으로 떨어지는 것을 방지합니다. 그들은 바닥의 소음과 스트레스를 줄이기 위해 몰드 온 폴리 우레탄 휠을 가지고 있으며, 현장에서 개조 할 수있는 능력과 함께 드릴링없이 쉽게 부착 할 수 있습니다. 다양한 등받이 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 등받이는 부하가 장비 운전자쪽으로 떨어지는 것을 방지합니다. 그들은 바닥의 소음과 스트레스를 줄이기 위해 몰드 온 폴리 우레탄 휠을 가지고 있으며, 현장에서 개조 할 수있는 능력과 함께 드릴링없이 쉽게 부착 할 수 있습니다. 다양한 등받이 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
3 in 1 가드 어댑터
Wesco 3-in-1 가드 어댑터는 Wesco CPI 및 CP3 팔레트 트럭과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 자재 취급 애플리케이션에 이상적입니다. 이 장치는 고유한 디자인으로 인해 상자 가드, 우유 상자 가드 및 스키드 어댑터로 각각 사용하기 위해 수직, 확장 및 수평으로 배치할 수 있습니다. 전체 길이는 3인치에서 63인치까지 가능합니다. Raptor Supplies.
Wesco 3-in-1 가드 어댑터는 Wesco CPI 및 CP3 팔레트 트럭과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 자재 취급 애플리케이션에 이상적입니다. 이 장치는 고유한 디자인으로 인해 상자 가드, 우유 상자 가드 및 스키드 어댑터로 각각 사용하기 위해 수직, 확장 및 수평으로 배치할 수 있습니다. 전체 길이는 3인치에서 63인치까지 가능합니다. Raptor Supplies.
디럭스 라이트 듀티 파워 워키 팔레트 트럭
Wesco 디럭스 워키 팔레트 트럭은 팔레트를 쉽게 들어 올리고 운반하기 위해 창고와 창고에서 사용됩니다. 이 경량 팔레트 트럭은 작업자 부상을 방지하는 후방 안전 버튼과 작업 현장 주변에서 쉽게 기동할 수 있는 205도 조향 반경을 갖추고 있습니다. 충격을 흡수하고 바닥의 응력 집중을 줄이기 위해 폴리우레탄 바퀴로 안내됩니다. 변형은 65인치 및 72인치 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco 디럭스 워키 팔레트 트럭은 팔레트를 쉽게 들어 올리고 운반하기 위해 창고와 창고에서 사용됩니다. 이 경량 팔레트 트럭은 작업자 부상을 방지하는 후방 안전 버튼과 작업 현장 주변에서 쉽게 기동할 수 있는 205도 조향 반경을 갖추고 있습니다. 충격을 흡수하고 바닥의 응력 집중을 줄이기 위해 폴리우레탄 바퀴로 안내됩니다. 변형은 65인치 및 72인치 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
헤비 듀티 파워 워키 팔레트 트럭
Wesco 대형 전동 워키 팔레트 트럭은 초당 4400 인치의 최대 속도로 하중 (최대 1.36lb)을 들어올 리도록 설계되었습니다. 이 장치는 전자기 디스크 브레이크를 사용하여 원치 않는 움직임을 방지하고 최대 8 인치까지 지게차를 허용합니다. 손쉬운 조작을 위해 65.5 인치 회전 반경을 제공하며 우수한 탄성 기억력과 습기, 오존 및 햇빛에 대한 저항력을 위해 폴리 우레탄 휠과 함께 제공됩니다. 폭이 21.5 인치 및 26.5 인치 인 다양한 워키 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 대형 전동 워키 팔레트 트럭은 초당 4400 인치의 최대 속도로 하중 (최대 1.36lb)을 들어올 리도록 설계되었습니다. 이 장치는 전자기 디스크 브레이크를 사용하여 원치 않는 움직임을 방지하고 최대 8 인치까지 지게차를 허용합니다. 손쉬운 조작을 위해 65.5 인치 회전 반경을 제공하며 우수한 탄성 기억력과 습기, 오존 및 햇빛에 대한 저항력을 위해 폴리 우레탄 휠과 함께 제공됩니다. 폭이 21.5 인치 및 26.5 인치 인 다양한 워키 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | IJ40-NB0W-0 | ₩18,317,090 | |
A | IJ26-NB0W-0 | ₩13,226,181 |
특수 헤비 듀티 세미 전동 팔레트 트럭, 용량 3300파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
273289 | AG7JCF | ₩ 10,832,805 |
저울이있는 전동 트럭, 옵션 프린터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EPT-SCL-PT | AG7RQP | ₩ 1,116,640 |
동력 식 스케일 팔레트 트럭, 2900 Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
273384 | AG7JBQ | ₩ 17,312,832 |
반전기 팔레트 트럭, 3300 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EPT-S-2748-33 | AG7RQN | ₩ 10,068,443 |
전기 자동차 무버, 강철, 노란색, 소형, 7500파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ECM-7635-75 | AG7RDA | ₩ 35,272,083 | RFQ |
전동 팔레트 잭
전동 또는 전기 팔레트 잭은 작업장, 공장 및 대형 창고에서 무거운 산업 부하를 이동하는 데 사용되는 전동 잭입니다. Raptor Supplies Vestil 및 Wesco의 다양한 전기 팔레트 잭을 제공합니다. 전동 팔레트 재킷부터 Vestil 버튼 하나만 누르면 짐을 올리거나 내릴 수 있습니다. 이 잭은 조작하기 쉬운 스로틀 및 전진 및 후진 속도에 대한 무제한 조정이 가능한 인체공학적 핸들과 핸들을 놓으면 활성화되는 자동 데드맨 기능이 있는 전자기 디스크 브레이크를 특징으로 합니다. 스위치가 해제될 때까지 잭을 사용자로부터 멀리 이동시키는 비상 역방향 벨리 스위치와 리버스 벨리 스위치의 활성화 시 전체 장치를 자동으로 종료하는 내장형 안전 회로가 장착되어 있습니다. 웨스코 전동 팔레트 잭은 최대 4400lb의 하중을 올리거나 내릴 수 있으며, 높은 하중 압력을 견디고 1.6 ~ 2.4mph의 속도로 이동할 수있는 폴리 우레탄로드 휠이 특징입니다. 부하의 무게를 표시하는 12 자리 LED 판독 값과 확장 된 사용을 위해 배터리 충전기가 내장 된 91 개의 XNUMXV, XNUMXAh 배터리가 함께 제공됩니다.
더 알아보기
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 윈치
- 텐셔너 및 타이트 너
- 밀링 공구
- 방수포
- 접착식 앵커 액세서리
- 셔터 모터
- 벅 부스트 변압기
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- WALTER TOOLS F2482TMS 솔리드 카바이드 리머
- DIXON 바요넷 스타일 드라이 디스커넥트 스트레이트 커플러 x 암 NPT
- GUARDAIR 썸 스위치 안전 에어건
- SUPER-STRUT A179 시리즈 채널 너트
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 유연한 패킹 후크
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, FKM
- INSTOCK 벽 표준
- CAMPBELL HAUSFELD 인터쿨러
- ALLEGRO SAFETY 고무 발